- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 時計
- ウォッチベルトのおすすめ人気ランキング
ウォッチベルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新95件の「ウォッチベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライト固定具」、「フロントフォーク ブラケット」、「ハンドルブラケット」などの商品も取り扱っております。
お気に入りのミニマグライトを自転車に取り付けられるホルダー
着脱がとても簡単なベルクロテープ固定
ゴム製なので、バイク本体に傷が付きません
あらゆるところに取り付け可能です
発電方式
乾電池
適合
単3電池2本(縦配置)のフラッシュライト(ミニマグライト等)用。他のサイズの電池であっても直径25mm程度までの円形断面のライトは使用可能(形状が特殊なもの、重量の重いものを除く)
質量(g)
13
取付可能寸法(mm)
直径22~35mmの円形パイプ(ハンドルバー等)
スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。
面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。
全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド
幅(mm)
25
長さ(m)
0.4
有効幅(mm)
21
材質(面ファスナー)
ナイロン100%
材質(樹脂カン)
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
シボ目の細かいしなやかなヴィーガンレザーと、耐久性の高いTPU素材を組み合わせたApple Watch用ハイブリッドレザーバンドです。
材質
バンド本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
対応機種
Apple Watch Ultra [49mm]、Apple Watch Series 8、7 [45mm]、Apple Watch SE(第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm]
適合手首周(cm)
14.5~20.0
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)
2
材質
(フック面)ポリプロピレン(PP)。(ループ面)ナイロン
タイプ
両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。白蝶貝の文字盤とストーンをあしらったインデックスがとてもエレガントなデザインにまとまりました。すっきりとした文字盤なので時間も見やすいです。
厚さ(mm)
ケース:約8
質量(g)
約29
ベルト幅(mm)
約16
表示方式
アナログ
材質(ケース)
合金
材質(バンド)
合皮
適合腕周(cm)
最小:約16.2、最大:約20.4
スマートウォッチで体験できる利便性を体感いただけるよう、歩数/距離/カロリーや心拍数、天気や着信情報など基本機能を収めたエントリーモデルです。日付が変わるとリセットされるので「今のからだの変化」を確認するのに最適です。
寸法(mm)
幅15.5×高さ54.3×奥行10.2
色
ピンク
質量(g)
25g
対応機種
android4.3以上、iOS8以上
機能
心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、SNS/SMS通知、天気、音楽操作、カメラ遠隔スイッチ、スマホ発見
防塵防水性能
IP67
充電時間(時間)
2(連続使用4-6日)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
気品のある本革製Apple Watchバンド/ピン留め式で着脱しやすい/シンプルな形状ながら風合いのあるレザーがコーデのワンポイントに
材質
本革+ステンレス
質量(g)
11.7
対応
Apple Watch Series1 38mm/Apple Watch Series2 38mm/Apple Watch Series3 38mm/Apple Watch Series4 40mm/Apple Watch Series5 40mm/Apple Watch SeriesSE 40mm/Apple Watch Series6 40mm/Apple Watch Series7 41mm/Apple Watch Series8 41mm/Apple Watch Series9 41mm。※※お持ちのアップルウォッチのシリーズとサイズをご確認ください。アップルウォッチ本体裏側にサイズが刻印されています。
5局対応電波時計
世界4地域5局の標準電波送信所から送信される時刻情報を受信し時刻と日付を自動修正修正します。
自然エネルギー
太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を電気エネルギーに変換する 「あかり発電」機能を搭載。電池交換が不要で使い捨て電池を排出しない人にも環境にもやさしいウオッチとして公益財団法人日本環境協会より「エコマーク商品」(環境保全型商品)として認定されています。
(エコマーク認定番号06 134 014)
あかり発電「SOLARMATE」
「あかり発電」とは、太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を内部に備えたソーラーセルに当て電気エネルギーを発生させ時計を駆動させます。また、余った電気エネルギーは二次電池に蓄えられます。
「電池交換不要」、「使い捨て電池を排出しない」、「二次電池に有害な金属を含まない」など地球にやさしい機能です。
フル充電後の18ヶ月電池持続できます。
アラーム
音などにより時刻や注意が必要なことを知らせます。
10気圧防水性能
水に触れる機会の多い水仕事(漁業、農業、洗車、厨房 etc.)や素潜り、水上スポーツ(水泳、ヨット、つりetc.)に使用できます。
種類
腕時計
表示方式
アナログ(時計)/デジタル(日付)
エコマーク認定
認定
表示
【時刻】時・分・秒「三針表示」、「時・分・曜」もしくは、「月・日・曜」切替可能、「デジタル表示」12/24時間表示切替可能【カレンダー】「月・日・曜」2099年まで修正不要[デジタル表示](フルオートカレンダー)
時間
【精度】平均月差±30秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】フル充電後約12ヶ月(充電の行われない状況で使用)、フル充電後約18ヶ月(節電機能状態で保管)※1日あたりの使用量目安 LEDライト1回(2秒)、アラーム1回(15秒)、時報24回、節電機能(4.5時間)
充電時間
【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間8.5時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間90分、停止状態~通常運針170時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間25分、停止状態~通常運針50時間、停止状態~フル充電220時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間5分、停止状態~通常運針6.5時間、停止状態~フル充電50時間
電波形式
(受信)日本標準電波、アメリカ標準電波、中国標準電波、ドイツ標準電波
アラーム内容
1アラーム(約15秒間)「デジタル表示」、オン/オフ切替機能付
ライト種類
LEDライト(約2秒/回)[デジタル表示]
駆動方式
ソーラー電源
受信方式
定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、受信レベル表示機能付[デジタル表示]、受信結果確認機能付[デジタル表示
カレンダー
付き
アラーム
付き
デュアルタイム
15分刻みで設定可能[デジタル表示]
クロノグラフ
計測時間:23時間59分59秒、計測単位:1/100秒(59分59秒99)、計測単位:1秒(60分~23時間59分59秒) 、スプリットタイム計測機能付
お手持ちのライトが自転車用に!
煩わしいネジ止め不要。くびふり360度回転!
しっかり留まるワンタッチベルト製!
材質
POM樹脂
寸法(mm)
35×51×25
質量(g)
16
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
お手持ちのライトが自転車用に!煩わしいネジ止め不要。
くびふり360度回転!円筒型ライトに対応、合成ゴム製でピッタリフィット。
材質
【ライトホルダー】ABS樹脂、【ライト固定バンド、ハンドル固定ベルト】合成ゴム
寸法(mm)
40×76×45
質量(g)
28
適合サイズ(Φmm)
円筒型ライト/18~32
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
太いユニロン繊維に砥材をコーティングした強力タイプのベルトです。
用途仕上げ研磨・ヘアーライン仕上げ用。
砥材
C砥材(黒色炭化珪素砥粒)
ベルト幅(mm)
60
ベルト長さ(mm)
265
幅W×全長(mm)
60×265
RoHS指令(10物質対応)
対応
ウェアラブルコネクト用。スマートウォッチ 交換 ベルト。
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
腕時計のメンテナンス作業に必要な工具13点をセットしました。腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換用ツールキットです。
用途腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換作業。
セット内容
ピン抜き器押し出しピン0.8mm・替え押し出しピン0.8mm・ピン抜き棒(0.8・0.9・1.0mm)、バネ棒はずし・ナイフ式裏ぶたオープナー・2点支持式裏ぶたオープナー、精密ドライバー(+00・-1.2・-1.8mm)・ラジオペンチ125mm・ミニハンマー
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
耐衝撃構造(ショックレジスト)
20気圧防水
ワールドタイム/世界27都市(29タイムゾーン)の時刻表示、サマータイム設定機能付き
ストップウォッチ(1/100秒、60分計、スプリット付き)
タイマー(セット単位/1分、最大セット/60分、1秒単位で計測、オートリピート、タイムアップ予告機能付き)
時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報
フルオートカレンダー
12/24時間制表示切替
LEDライト(オートライト機能、残照機能付き)
表示方式
アナログ(時計)
材質
樹脂/ステンレス
質量(g)
57.2
種類
腕時計
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
52×46.4×14.9
電池
CR1220×1
LED色
アンバー
電池寿命
約3年
材質(バンド)
樹脂
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。大人気の薄型ケースの腕時計。おしゃれなベルトカラーと見やすい文字盤の組み合わせがトレンドや年齢を問わずコーディネートに取り入れられます。
厚さ(mm)
ケース:約8
質量(g)
約33
ベルト幅(mm)
約18
表示方式
アナログ
材質(ケース)
合金
材質(バンド)
合皮
適合腕周(cm)
最小:約15.7、最大:約20.6
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ
両面タイプ
耐荷重(kg)
15/本(目安)
ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。時間を見やすい分目盛りとデイト機能がうれしい、ちょっと個性的なバイカラーのデザインウォッチです。
厚さ(mm)
ケース:約9
質量(g)
約29
ベルト幅(mm)
約16
表示方式
アナログ
材質(ケース)
合金
材質(バンド)
合皮
適合腕周(cm)
最小:約16.7、最大:約20.8
ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。かわいさをアップしてくれる小ぶりなケースとドットのインデックスがポイント。毎日のコーディネートに取り入れたくなる大人かわいいアイテムです。
厚さ(mm)
ケース:約8
質量(g)
約15
ベルト幅(mm)
最大約10
表示方式
アナログ
ケース寸法(mm)
約23×約23(リューズ含まず)
材質(ケース)
合金
材質(バンド)
合皮
適合腕周(cm)
最小:約15、最大:約19.2
ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。ベルトカラーよりワントーン低くした放射状に輝く文字盤が印象的な腕時計。程よい大きさのケースと上品なカラーが手元のアクセントになります。
厚さ(mm)
ケース:約8
質量(g)
約27
ベルト幅(mm)
約16
表示方式
アナログ
材質(ケース)
合金
材質(バンド)
合皮
適合腕周(cm)
最小:約15.8、最大:約20.2
ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。文字盤のベースカラーがシャンパンゴールドなので、洗練された雰囲気の手元を演出。華奢なブレスレットとの相性も良いです。
厚さ(mm)
ケース:約8
質量(g)
約21
ベルト幅(mm)
約12
表示方式
アナログ
ケース寸法(mm)
約29×約20(リューズ含まず)
材質(ケース)
合金
材質(バンド)
合皮
適合腕周(cm)
最小:約15.3、最大:約19.5