- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- ウォーターシューターのおすすめ人気ランキング
ウォーターシューターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新80件の「ウォーターシューター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーダスター 小型」、「携帯 コンプレッサー」、「コンパクト エアーガン」などの商品も取り扱っております。
収納・携帯に便利なコンパクトタイプの精密作業専用ダスターです。軽量コンパクトで収納・携帯に便利です。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質(本体)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
0.5
適合流体
空気
手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
用途板金塗装工場、自動車整備工場。
ノズル長(mm)
30
ノズル口径(Φmm)
2.0
エアー取付口
1/4高圧専用プラグ
トラスコ品番
363-3349
全長(mm)
100
質量(g)
85
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
2
接続方式
プラグ
ノズル取付部
G1/8
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。流量の調整が可能なエアダスターです。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
最高使用圧力(MPa)
0.7
適合流体
空気
精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじサイズ
G1/8
セット内容
3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
用途板金塗装工場、自動車整備工場。
ノズル長(mm)
30
ノズル口径(Φmm)
3.5
エアー取付口
1/4プラグ
トラスコ品番
363-3357
材質
本体:アルミ ノズル:アルミマグネシウム プラグ:鉄
全長(mm)
90
質量(g)
49
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
プラグ
カプラータイプ
常圧用
ノズル取付部
G1/8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm)
120
ノズルねじ径
PF 1/8
材質
本体:黄銅棒。パイプ:黄銅製
ねじ
G1/8
六角対辺(mm)
12
空気を取り込む特殊形状ノズルで風量約3倍アップ
携帯に便利なカラビナ付
用途ゴミ、水分、切削クズなどの吹き飛ばしに
ノズル接続径
G1/8(PF1/8)
プラグ取付ねじ
G1/4(PF1/4)
最高使用圧力(MPa)
0.6
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
コンパクト設計・軽量です。ペンシル型としても使用出来ます。
用途エアーブロー用として。
ノズル長(mm)
22.5
ノズル口径(Φmm)
2.0
接続ねじ
G1/4
仕様
金属タイプ
トラスコ品番
228-0795
全長(mm)
117
質量(g)
87
最高使用圧力(MPa)
1.0
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ペン型で持ち運びに便利です。
接続
カプラー接続
材質
アルミ
最高使用圧力(MPa)
0.6
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。軽量アルミ増風ノズル採用で、パワフルに吹き飛ばします。
携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
最高使用圧力(MPa)
0.7
適合流体
空気
コンパクト設計・軽量です。ペンシル型としても使用出来ます。
用途エアーブロー用としてご使用下さい。樹脂タイプは流体の使用も可能です。
ノズル口径(Φmm)
2.0
接続ねじ
G1/4
最高使用圧力(MPa)
1.0
仕様
樹脂タイプ
トラスコ品番
228-0809
質量(g)
36
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
タップの穴など極細部分のエアーブローに最適
ノズル長(mm)
130
ノズル口径(Φmm)
1.0
ノズル接続径
G1/8
トラスコ品番
284-3811
材質/仕上
真鍮/ニッケルメッキ
質量(g)
22
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。手のひらサイズのコンパクト設計。ノズル材質がゴムですので隙間に応じて曲げたり出来ます。
最高使用圧力(MPa)
0.7
本体寸法(mm)
約130×29×29
本体質量(g)
約65
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
グリップにスライド機構を設けることにより、引金やボタンなどのトルクストレスが無く流量固定でのブローが可能です。好みのエア量で手放しでブローができます。抜群のハンドリングです。スライドで流量調節可能です。とにかく軽量です。ノズルは静音タイプです。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業に。
ノズル長(mm)
14.5
ノズル口径(Φmm)
0.8×5穴
エアー取付口
カプラ用プラグ
トラスコ品番
391-3651
全長(mm)
93
質量(g)
70
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
プラグ
ノズル取付部
G1/8
適合流体
空気
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
取付ねじ
1/4inchPT
高さ(mm)
70
材質(本体)
亜鉛ダイカスト製
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)
3
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
材質(本体)
アルミ
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
空気使用量(L/min)
610
ノズル外径(Φmm)
約5.9
接続口
常圧用カプラー
ノズルねじ径
G(PF)1/8
ノズルタイプ
ロングノズル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
手早くチェンジ!コンパクトアクションで作業効率アップ!
常に携帯!ポケットや釘袋に入るコンパクトサイズ!
釘打機などのツールとの交換がその場で出来ます。取り替える際に手間がかからず、常に携帯しても邪魔になりません。
口径(Φmm)
(ノズル)3
接続口
高圧用カプラ
全長(mm)
94
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノズル長(mm)
47
口径(Φmm)
1
ノズルねじ径
PF1/8
ノズル外径(Φmm)
3
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
携帯に便利な小型&軽量ブローガン。
エアー流量調整機能付。
摩耗に強い鉄製プラグ採用。
用途ゴミ・水分・切削クズなどの吹き飛ばしに。
仕様
(空気供給口)プラグ
材質(本体)
アルミ
最高使用圧力(MPa)
1
1個
¥731
税込¥804
当日出荷