- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- ウォータースタンドのおすすめ人気ランキング
ウォータースタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新583件の「ウォータースタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口 凍結 防止」、「ウォータータンク用スタンド」、「ウォーターサーバー」などの商品も取り扱っております。
材質
本体:鉄(メラミン樹脂塗装)
質量(kg)
約1.4
色
グリーン
収納時寸法(mm)
(約)幅315×奥行460×厚さ55
組立寸法(mm)
(約)幅300×奥行315×高さ365
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
凛とした空間を演出する洗練されたデザイン。
ステンレスの輝きと落ち着いたカラーがガーデンに映えるウォータースタンド。
本体のアクセントカラーに選べる2色の蛇口をコーディネートして、水まわりを彩りませんか。
規格
日本水道協会認定品
材質
ステンレス
取扱説明書
(1.4MB)
市販の2Lペットボトル飲料水で使えるウォーターサーバー。夏には冷たい水、冬には温かいお湯をいつでもすぐに飲めるウォーターサーバー「おいしさポットMINI」。市販の2Lペットボトル飲料水で使えるコストパフォーマンスの良さとどこにでも置けるコンパクト設計で、いつでもどこでも誰にでもな ”使いやすさ” を実現しました。
高さ(mm)
ペットボトルセット時:600
消費電力(W)
作動時ヒーター:500、作動時冷水器:65
能力
冷水:(内蔵冷水槽容量)500mL、温水:(内蔵冷水槽容量)670mL
本体質量(kg)
2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×290×340
最適温度(℃)
温水:85‐90、冷水:10‐15
所要時間
冷水まで:約50分、温水まで:約15分
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
エレガントな装いの、スタイリッシュ立水栓。
お庭にエレガントな装いを添えるウォータースタンド。吐水パイプが360°回転し、左右どちらの仕様にもできます。
材質
アルミ:(アルマイト仕上げ)
冬場の凍結を防止するアイテム。
冬の寒い日には水道管内にたまった水が凍結する恐れがあります。
ウォータースタンドとあわせて利用することで配管内の水を排出し、凍結を防止します。
ユニソン製の立水栓(混合栓、不凍栓を除く)は、水抜き栓と併用することで凍害の恐れのある地域でも使用が可能となります。
お湯を使用する立水栓と併用できません。
材質
[本体]塩化ビニル樹脂、[接水部]青銅
新デザインのオリジナルフロアサインスタンド
市販のペットボトルがウォーターウェイトとして使用できます。
材質
(本体)ABS樹脂、(表示部)ユポステッカー
寸法(mm)
600×280
接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
材質
レジンコンクリート
色
みかげ
タイプ
下出しタイプ
口径(Φmm)
(取出)R3/4
各種認証
JWWA 認証登録番号 給水器具C-310
高さ(mm)
(蛇口までの高さ)120
逆流防止機構付低損失型水抜栓 【北海道向け】
材質(本体)
CAC406
材質(シール)
NBR
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
水道水(上水)
最高使用温度(℃)
35
小型で携帯できる高機能・防水高輝度(500lm)のLEDライト
カラビナ装着/スタンド傾斜可変/マグネット/三脚穴付きで使えるシーンは様々
点灯モードは高・中・点滅・強(長押し)の4種類
USB充電で4~6時間使用可能
用途工事現場や家庭内での使用
キャンプや釣りなどアウトドア―
材質
アルミニウム
幅(mm)
60
色
黒
高さ(mm)
45
質量(g)
約40
奥行(mm)
20
連続使用時間(時間)
(高輝度点灯)約4
バッテリー容量(mAh)
500/3.7V
明るさ(Lm)
(LEDライト/平面)500
防水性
防水
取扱説明書
(0.2MB)
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
水や汚れを気にせず、10.1型までのタブレットを収納できるケースです。
防塵・防水規格「IP47」を取得しています。
タブレットを取り出さず、ケースに入れたままスムーズにタッチ操作ができます。
お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用できます。
折りたたみ式のスタンド機能付きです。
タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。
背面に持ちやすいハンドベルト付きです。
肩にかけて持ち運びしやすい長さ調整可能なショルダーベルト付きです。
ショルダーベルトは縦・横どちらでも取り付け可能です。
付属品
ショルダーベルト
材質
(本体)PVC、(ショルダーベルト)ポリプロピレン
質量(g)
275
対応機種
10.1型までのタブレット
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×17×330
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×10×270(参考収納寸法)
防水仕様
IP47
セット内容
Aスタンド、Bウォーターパン、Cフードパン深型、Eカバー
ただ、そこにあるシンプルな美しさ。
シンプルな佇まいがどんな空間にも似合うウォータースタンド。
ライフスタイルに合わせてセット蛇口の数を選べるので、自分らしい暮らしのアイテムとして活躍します。
木目調(ウッドブラック、ウッドブラウン、ウッドべージュ)の側面、背面は、ガルバリウムに木目調の印刷をした温かみのあるテクスチャーです。また、正面のステンレス素材が空間を引き締め、高級感を漂わせます。
付属品
プレーンフォーセット クロスⅡ(泡沫・ホース用アダプター付)、止水プラグ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74×700(1000)×74
取扱説明書
(2.1MB)
冬場の凍結を防止するアイテム。冬の寒い日には水道管内や蛇口内にたまった水が凍結する恐れがあります。
ウォータースタンド・水栓柱・立水栓とあわせて利用することで配管や蛇口内の水を排出し、凍結を防止します。水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。
サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃(±2℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。本体内が5℃以上になると自動でゴム栓が閉じます。
参考施工手順:1.本商品をシールテープを用いて水栓柱に取り付けます。その際必ずサーモバルブの吐出口が垂直下向きになるよう取り付けてください。サーモバルブに無理な力を加えると、破損の恐れがあります。本体の両側を工具で挟んで取り付けてください。傷をつけないよう十分注意してください。2.水栓(蛇口)をシールテープを用いて、本商品に取り付けます。サーモバルブがずれないよう、商品本体を工具などで挟み込んで固定しながら取り付けてください。傷をつけないようご注意ください。3.元栓を開き、水漏れがないことを確認してください。
材質
黄銅
寸法(mm)
Φ35×H67×D44
質量(kg)
0.3
取扱説明書
(0.5MB)
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
水4L×2ポケットで約8kgになります。水・砂などを入れて使います。左右の2ポケットタイプなので片側だけでも使用できます。取手付きで紐などで結ぶこともできます。重ね置きもできます。
材質
【本体】PVC+ナイロン、【ベルト】ポリエステル、【キャップ】PVC
寸法(mm)
320×600
質量(kg)
8
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
水や汚れを気にせず、12.9までのタブレットを収納できるケースです。防塵・防水規格「IP47」を取得しています。お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用することができます。
折りたたみ式のスタンド機能付きです。タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。持ちやすいハンドベルト付きです。肩にかけて持ち運びしやすい長さ調節可能なストラップ付です。ストラップは縦・横どちらでも取り付け可能です。
色
ブラック
対応機種
12.9型までのタブレット
タイプ
スリーブ・ポーチ型
防塵防水性能
防塵・防水規格IP47
特性
ハンドベルト、ショルダーベルト
材質
PVC、ポリプロピレン
質量(g)
420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×17×380
アズワン品番
64-0895-27
適合メーカー
各社
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
床トラップ仕様のスペースを有効活用することが出来ます。
シナネン製640角サイズの防水パンと併用可能です。
シンプル使用で設置作業が簡単。
移設再設置も簡単で自由自在。
高品質で取り扱いが簡単な商品をお届けします。
用途床トラップのスペース有効利用可能なランドリースタンド
セット内容
スタンド(4個)、スタンドカバー64(1個)
材質
スタンド:PP(防振パット付)、スタンドカバー:PP(防振パット付)
色
モノトーンホワイト
外寸(mm)
640×640×95
内寸(mm)
608×608×92
1セット
¥10,998
税込¥12,098
3日以内出荷