- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- ウォーターハンマー 水撃防止器のおすすめ人気ランキング
ウォーターハンマー 水撃防止器のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新92件の「ウォーターハンマー 水撃防止器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォーターハンマー低減器」、「ウォーター ハンマー 防止 水 栓」、「ウォーターハンマー吸収器」などの商品も取り扱っております。
止水栓ハンドル上部と交換し、643-802本体をハンドルとして使用します。
使用温度(℃)
1~85
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
使用温度(℃)
1~85
仕様
パッキン付き
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収します。スリムでコンパクト! 配管も水平・垂直自由です。効果は半永久的でメンテナンスフリーです。水道法基準適合品。
適合流体
冷温水・水道水
材質(本体)
黄銅
材質(パイプ)
銅
最高圧力(MPa)
1.0
最高温度(℃)
90
最大流速(m/s)
3
接続
JIS R
封入圧力(MPa)
0.15
高圧時においてはボンパミニの約2倍の性能を発揮します。
使用温度(℃)
1~85
質量(g)
約800
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
仕様
パッキンは固定式
材質
黄銅
安定した圧力特性。ダイアフラムがないため長寿命。
排水管の一部に見えるほど超小型サイズ。
ウォーターハンマーやバイブレーションの防止に効果的。
材質(本体)
耐脱亜鉛材
最高使用圧力(MPa)
0.75
使用流体
水道水
使用温度(℃)
1~85
水撃(ウォーターハンマー)軽減機能
洗面化粧台から流し台、洗濯機まわりなどに使用できます
呼び
13
最高使用圧力(MPa)
0.49
種類
ねじ込み継手
形状
その他
接続ねじ種類
G(おねじ)×G(めねじ)
ねじの呼び
1/2B×1/2B
最高使用圧力(MPa)
0.75(静水圧)
使用温度範囲(℃)
0~85
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
仕様
止水栓取付タイプ
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
1個
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
種類
ねじ込み継手
形状
プラグ
接続ねじ種類
R
ねじの呼び
1/2B
最高使用圧力(MPa)
0.75(静水圧)
使用温度範囲(℃)
0~85
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ウォーターハンマー音を軽減する昇圧防止機能付
呼び径(mm)
13
ハンドル
90°開閉
使用場所
屋内専用
スリム設計で狭い場所でも施工が容易。
水平、垂直取付自由です。
適合流体
水道水・温水
材質
(アダプタ)C3771、(パイプ)C1220T
流体温度(℃)
5~90
取付姿勢
水平・垂直自由
仕様
適合流速:3m/s以下
洗濯機や給水配管などにより発生した水撃を吸収する低減器上部がハンドルの役目をし、吐水・止水ができます。
仕様
オートストッパー付、吐水ニップル(PT3320)
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。
配管の間に取付けます。
水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。
水撃原因機器のできるだけ近くの配管に取付けると効果的です。
用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。
材質
ステンレス、黄銅
使用温度(℃)
1~85
使用圧力(MPa)
0.1~0.75
取付ねじ
R1/2
1個
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する水栓上部です。
ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生する水撃を内部の特殊緩衝体で緩和します。
水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。
ほとんどのメーカーの呼び13のJIS水栓に取付可能です。
材質
ステンレス、黄銅
使用温度(℃)
1~85
アズワン品番
64-5151-64
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
用途熱交換器、給湯ボイラー、湯沸かし器、給水装置、電磁弁などに。
材質
ステンレス
容量(L)
1
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-10~99
取付ねじ
(G)1/2”
直径×高さ(mm)
116×155
1個
¥23,500
税込¥25,850
翌日出荷