- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- ウォーターハンマーのおすすめ人気ランキング
ウォーターハンマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新290件の「ウォーターハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水撃 ポンプ」、「エアー チャンバー」、「ウォーターハンマー 水撃防止器」などの商品も取り扱っております。
水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収します。スリムでコンパクト! 配管も水平・垂直自由です。効果は半永久的でメンテナンスフリーです。水道法基準適合品。
適合流体
冷温水・水道水
材質(本体)
黄銅
材質(パイプ)
銅
最高圧力(MPa)
1.0
最高温度(℃)
90
最大流速(m/s)
3
接続
JIS R
封入圧力(MPa)
0.15
1個
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
種類
ねじ込み継手
形状
プラグ
接続ねじ種類
R
ねじの呼び
1/2B
最高使用圧力(MPa)
0.75(静水圧)
使用温度範囲(℃)
0~85
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高圧時においてはボンパミニの約2倍の性能を発揮します。
使用温度(℃)
1~85
質量(g)
約800
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
使用温度(℃)
1~85
仕様
止水栓取付タイプ
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
種類
ねじ込み継手
形状
その他
接続ねじ種類
G(おねじ)×G(めねじ)
ねじの呼び
1/2B×1/2B
最高使用圧力(MPa)
0.75(静水圧)
使用温度範囲(℃)
0~85
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
止水栓ハンドル上部と交換し、643-802本体をハンドルとして使用します。
使用温度(℃)
1~85
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
使用温度(℃)
1~85
仕様
パッキン付き
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
仕様
パッキンは固定式
材質
黄銅
安定した圧力特性。ダイアフラムがないため長寿命。
排水管の一部に見えるほど超小型サイズ。
ウォーターハンマーやバイブレーションの防止に効果的。
材質(本体)
耐脱亜鉛材
最高使用圧力(MPa)
0.75
使用流体
水道水
水撃(ウォーターハンマー)軽減機能
洗面化粧台から流し台、洗濯機まわりなどに使用できます
呼び
13
最高使用圧力(MPa)
0.49
スリム設計で狭い場所でも施工が容易。
水平、垂直取付自由です。
適合流体
水道水・温水
材質
(アダプタ)C3771、(パイプ)C1220T
流体温度(℃)
5~90
取付姿勢
水平・垂直自由
仕様
適合流速:3m/s以下
配管途中のチーズ(メネジ)に取り付けて水撃(ウォーターハンマー)を軽減します。
材質
黄銅
接続ねじ種類
R
ねじの呼び
13A(1/2B)
最高使用温度(℃)
85
1個
¥5,898
税込¥6,488
66日以内出荷
ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。
止水栓のスピンドル部を外し、取付けるだけで接続できます。
本体がハンドルの働きをし、止水もできます。
スピンドル型。
日水協検査合格証紙付。
寸法
13
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する水栓上部です。
ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生する水撃を内部の特殊緩衝体で緩和します。
水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。
ほとんどのメーカーの呼び13のJIS水栓に取付可能です。
材質
ステンレス、黄銅
使用温度(℃)
1~85
アズワン品番
64-5151-64
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。
水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。
ほとんどのメーカーのJIS水栓に取付可能です。
水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。
全自動洗濯機の止水時に発生する水撃などにも効果的です。
用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。
材質
ステンレス、黄銅
使用温度(℃)
1~85
使用圧力(MPa)
0.1~0.75
呼び径
13
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
アングル止水栓と給水管の間に取り付けて水撃を軽減します
最高使用温度85℃
最高使用温度(℃)
85
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。
分岐継手を使用することにより、様々な所に設置できます。
配管取付型。
日水協検査合格証紙付。
寸法
13
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷