- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- ウォーターバス 空焚き防止のおすすめ人気ランキング
ウォーターバス 空焚き防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新102件の「ウォーターバス 空焚き防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空だき 防止」、「ウォーター ヒーター」、「低温調理器 業務用」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。
ヒーター(W)
600
種別
E-2
電源
AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)
室温+5~95
内寸(mm)
Φ180×100
1個
¥47,500
税込¥52,250
11日以内出荷
設定水位より下がると自動的に恒温器の電源をOFF。ロータリーエバポレーター用浅型水槽でも使用可能。樹脂槽には使用できません。
仕様
水位調節幅:水槽上縁から47~90mm
種別
導電率式
電源
AC100V 50/60Hz 15A
使用流体
水専用
許容温度(℃)
90
適合壁厚(mm)
バス側:8まで SUS水槽専用
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
持ち運びに便利な把手付きです。
制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。
ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。
空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
使用温度範囲(℃)
室温+5~95
付属品
温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包
材質
(槽)SUS304
安全装置
空焚防止装置、過電流保護ヒューズ
ヒーター
SUS316L パイプヒーター
温度調節精度
±1.5℃ at 60℃(攪拌時)
電源
AC100V(50/60Hz)
温度調節
液体膨張式
温度分布精度
±1℃ at 60℃(攪拌時)
適合
導電率方式
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様
●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2944-02 ECウォーターバス 角型 デジタル●アナログ
槽内寸法(mm)
□200×123
温度制御方式
マイコン式PID制御
外寸法(mm)
210(280)×274×124
温度設定範囲(℃)
室温+5~95
アズワン品番
1-2944-12
1個
¥47,900
税込¥52,690
翌々日出荷
ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。
ヒーター(W)
650
種別
E-3
電源
AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)
室温+5~95
内寸(mm)
Φ210×110
1個
¥49,500
税込¥54,450
8日以内出荷
・水槽がステンレスのカバーに覆われており安全に使用することができます。
・過昇温防止器がついており空焚き防止となります。
・安価であり、エバポレーター用としても利用できます。
・実験用ガラス器具の加熱に最適です。
ヒーター容量(W)
500
質量(kg)
2.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×220×155(突起物含まず)
温度精度
±3℃
槽内寸法(Φ×Hmm)
160×105(有効高さ70mm)
温度調節範囲(℃)
30(室温+5℃)~90
使用周囲温度(℃)
5~35(10~90%rh 結露ないこと)
温度調節
液体膨張式
槽容量(L)
2
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
液膨式サーモスタットを組み込んだ温調付投込みヒーターに、温度ヒューズを内蔵しました。
万一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、高温になる発熱部のガードと、温度ヒューズを備えています。
発熱部ガードがありますので、樹脂製の容器でも使用できます。
温度調節範囲(℃)
30~80
温度ヒューズ
126℃または128℃
温度コントローラー
液膨式サーモスタット
電線断面積(mm2)
1.25
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様
アナログ
槽内寸法(mm)
□200×123
外寸法(mm)
210(280)×275×124
アズワン品番
1-2943-11
1個
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。
ヒーター(W)
800
種別
E-4
電源
AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)
室温+5~95
内寸(mm)
Φ240×120
1個
¥53,750
税込¥59,125
9日以内出荷
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品
PP(ポリプロピレン)製水槽
タイプ
ウォーターバス
電源
AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)
槽内寸法(mm)
194×336×156
最大吐出量(L/min)
10
最大揚程(m)
1.4(ポンプ単体)
センサー
サーミスタ
ヒーター容量(kW)
1(ステンレス(SUS316)製)
温度調節範囲(℃)
室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)
タイマー設定
1分~99時間(1分単位)
外寸法(mm)
140×150×310
温度設定範囲(℃)
-20.0~+80.0
クランプ取付幅(mm)
40
撹拌方式
噴流撹拌式
操作簡単な低価格ウォーターバス。マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。
ヒーター容量(W)
750
TGK品番
692-63-24-33
型式
FWB-21B
材質/仕上
(バス)SUS304/銅ニッケルメッキ
質量(kg)
1.4
使用温度範囲(℃)
室温+5~95
電源
AC100V 50/60Hz8A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×271×135
槽内寸法(Φ×Hmm)
210×130
コード
三芯接地プラグ付き電源コード
温度設定方式
バイメタル温度校正式・ダイヤル設定
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げ
センサー
K型熱電対
安全装置
温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカー
ヒーター
マイカヒーター
温度調節精度
±1℃
電源コード
1.4m 3Pプラグ付き
温度調節
PID制御、SSR出力
温度設定範囲(℃)
室温+5~80
材質(水槽)
ステンレス(SUS304)
設定以下に水位が下がると、自動的に接続先の装置の電源をOFFにします(正動作)※空焚き防止用。
設定位置に水位が上がると、自動的に接続先の装置の電源をOFFにします(逆動作)※満水防止用。
電源がOFFになるとLEDが点灯します。
正動作、逆動作が切り替え可能です。
恒温ユニットに接続してご使用ください。
付属品
取付キズ防止当て板×1枚
材質
スチール(白色塗装)
質量(kg)
約0.85
電源
AC100V 50/60Hz
制御方式
フロ-トスイッチによるON/OFF
電源コード(m)
3(3Pアース付き)
制御出力
AC100V 15A
検出範囲(mm)
(水位)水槽の縁より55~130
サイズ(mm)
60×96×151(突起部を除く)
アズワン品番
4-3759-01
使用水温(℃)
90
水槽寸法(mm)
(取り付け可能)側壁の厚さ30以内
1個
¥35,700
税込¥39,270
当日出荷
ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。
種別
E-1
電源
AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)
室温+5~95
内寸(mm)
Φ160×90
ヒーター(W)
400
1個
¥45,000
税込¥49,500
7日以内出荷
新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。
設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。
2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。
4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
電源
AC100V 50/60Hz
最大揚程(m)
1.4
センサー
Pt100Ω
タイマー設定
1分~99時間59分(1分単位)
外寸法(mm)
147×150×295
クランプ取付幅(mm)
40
リードスイッチ式
超小型・国内最小クラス
食品衛生法適合
検出方式
リードスイッチ式
使用電圧(V)
最大AC100/DC100
取扱液
水(標準液体)
最大開閉電流
0.5A
制御点数
1
使用電線
UL1007 AWG24
最大使用電圧(V)
AC100/DC100
自立式・低水位タイプ!フロート式空焚き防止機能を装備しています。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。低水位(45mm)での使用が可能で、少量サンプルの加熱等に便利です。自立しますので、トレータイプはじめさまざまな容器での使用が可能です。
付属品
PP(ポリプロピレン)製水槽
タイプ
ウォーターバス(低水位・自立)
電源
AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX0.8kVA)
槽内寸法(mm)
300×300×95
センサー
サーミスタ
機能
プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報・異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止
温度調節範囲(℃)
室温+5~70
タイマー設定
1分~99時間(1分単位)
外寸法(mm)
140×150×310
ヒーター容量(W)
700(ステンレス(SUS316)製)
温度設定範囲(℃)
-20~+70
アズワン品番
1-5832-45
撹拌方式
プロペラ撹拌式
温度調節精度(℃)
±0.02
1台
¥98,900
税込¥108,790
当日出荷
アズワン品番
1-104-01
仕様
最高水圧:約0.69MPa(7kg/cm2)
最高温度(℃)
90
電源コード(m)
1.8
プラグ
3Pタイプ
電源(V)/電流(A)
AC100V 50/60Hz
クランプ取付幅(mm)
10~25
設定水位
20~80mm 伸縮
1台
¥57,300
税込¥63,030
当日出荷
アズワン品番
1-102-01
材質
槽:ステンレス(SUS304)、パイプヒーター:真鍮ニッケルメッキ
質量(kg)
1.4
使用温度範囲(℃)
室温+5~95℃
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100
槽内寸法(mm)
Φ210×120
最高温度(℃)
95
型番
IWB-100
安全装置
温度ヒューズ付き
電源コード(m)
1.8
温度精度
±2℃
プラグ
3Pタイプ
温度調節
バイメタル式
外寸法(mm)
Φ220×121
最大電力
750W
1台
¥55,400
税込¥60,940
当日出荷