ウォーターバス 空焚きのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
107件の「ウォーターバス 空焚き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「現場 湯沸かし」、「自動給水装置」、「空だき 防止」などの商品も取り扱っております。

ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。
ヒーター(W) 650 種別 E-3 電源 AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃) 室温+5~95 内寸(mm) Φ210×110
1個
49,500 税込54,450
8日以内出荷

設定水位より下がると自動的に恒温器の電源をOFF。ロータリーエバポレーター用浅型水槽でも使用可能。樹脂槽には使用できません。
仕様 水位調節幅:水槽上縁から47~90mm 種別 導電率式 電源 AC100V 50/60Hz 15A 使用流体 水専用 許容温度(℃) 90 適合壁厚(mm) バス側:8まで SUS水槽専用
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。
ヒーター(W) 600 種別 E-2 電源 AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃) 室温+5~95 内寸(mm) Φ180×100
1個
47,500 税込52,250
11日以内出荷

新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
電源 AC100V 50/60Hz 最大揚程(m) 1.4 センサー Pt100Ω タイマー設定 1分~99時間59分(1分単位) 外寸法(mm) 147×150×295 クランプ取付幅(mm) 40
1台
100,000 税込110,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自立式・低水位タイプ!フロート式空焚き防止機能を装備しています。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。低水位(45mm)での使用が可能で、少量サンプルの加熱等に便利です。自立しますので、トレータイプはじめさまざまな容器での使用が可能です。
付属品 PP(ポリプロピレン)製水槽 タイプ ウォーターバス(低水位・自立) 電源 AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX0.8kVA) 槽内寸法(mm) 300×300×95 センサー サーミスタ 機能 プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報・異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止 温度調節範囲(℃) 室温+5~70 タイマー設定 1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm) 140×150×310 ヒーター容量(W) 700(ステンレス(SUS316)製) 温度設定範囲(℃) -20~+70 アズワン品番 1-5832-45 撹拌方式 プロペラ撹拌式 温度調節精度(℃) ±0.02
1台
98,900 税込108,790
当日出荷

アズワン品番 1-104-01 仕様 最高水圧:約0.69MPa(7kg/cm2) 最高温度(℃) 90 電源コード(m) 1.8 プラグ 3Pタイプ 電源(V)/電流(A) AC100V 50/60Hz クランプ取付幅(mm) 10~25 設定水位 20~80mm 伸縮
1台
57,300 税込63,030
当日出荷

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様 アナログ 槽内寸法(mm) □200×123 外寸法(mm) 210(280)×275×124 アズワン品番 1-2943-11
1個
33,900 税込37,290
当日出荷

液膨式サーモスタットを組み込んだ温調付投込みヒーターに、温度ヒューズを内蔵しました。 万一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、高温になる発熱部のガードと、温度ヒューズを備えています。 発熱部ガードがありますので、樹脂製の容器でも使用できます。
温度調節範囲(℃) 30~80 温度ヒューズ 126℃または128℃ 温度コントローラー 液膨式サーモスタット 電線断面積(mm2) 1.25
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fineウォーターバス FWB-21B
操作簡単な低価格ウォーターバス。マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。
ヒーター容量(W) 750 TGK品番 692-63-24-33 型式 FWB-21B 材質/仕上 (バス)SUS304/銅ニッケルメッキ 質量(kg) 1.4 使用温度範囲(℃) 室温+5~95 電源 AC100V 50/60Hz8A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×271×135 槽内寸法(Φ×Hmm) 210×130 コード 三芯接地プラグ付き電源コード 温度設定方式 バイメタル温度校正式・ダイヤル設定
1個
38,900 税込42,790
3日以内出荷

操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
使用温度範囲(℃) +5~90(室温) 電源(V) AC100
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びに便利な把手付きです。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
使用温度範囲(℃) 室温+5~95 付属品 温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包 材質 (槽)SUS304 安全装置 空焚防止装置、過電流保護ヒューズ ヒーター SUS316L パイプヒーター 温度調節精度 ±1.5℃ at 60℃(攪拌時) 電源 AC100V(50/60Hz) 温度調節 液体膨張式 温度分布精度 ±1℃ at 60℃(攪拌時)
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン品番 1-102-01 材質 槽:ステンレス(SUS304)、パイプヒーター:真鍮ニッケルメッキ 質量(kg) 1.4 使用温度範囲(℃) 室温+5~95℃ 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 槽内寸法(mm) Φ210×120 最高温度(℃) 95 型番 IWB-100 安全装置 温度ヒューズ付き 電源コード(m) 1.8 温度精度 ±2℃ プラグ 3Pタイプ 温度調節 バイメタル式 外寸法(mm) Φ220×121 最大電力 750W
1台
50,800 税込55,880
当日出荷

ヤマト科学ウォーターバス
ツマミを回すだけの簡単操作。 電源ヒューズが標準装備。 QRコードで直接取説ページへ。
用途ウォーターバス 温度制御 30~90℃ 材質 ヒーター:C1201Tニッケルメッキ 温度調節 液圧膨張式サーモスタット 寸法(Φ)×深さ(mm) 内槽:191×96 材質(槽内) ステンレス鋼板 付属品 棒状温度計(-10~110℃)1本、予備電源ヒューズ、取扱説明書、保証書
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リードスイッチ式 超小型・国内最小クラス 食品衛生法適合
検出方式 リードスイッチ式 使用電圧(V) 最大AC100/DC100 取扱液 水(標準液体) 最大開閉電流 0.5A 制御点数 1 使用電線 UL1007 AWG24 最大使用電圧(V) AC100/DC100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 水槽:材質/ステンレス(SUS304)、容量/7L、温度調節器:PID制御、温度調節器タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、ヒーター容量:シーズヒーター1000W 質量(kg) 2.4 材質(本体) ステンレス(SUS304) 電源 AC100V 50/60Hz 槽内寸法(mm) Φ300×120 外寸(mm) 314×358×120 安全装置 過昇温防止装置 過電流防止ヒューズ 電源コード(m) 2.5 3Pプラグ 温度センサー K熱電対 温度制御方式 マイコンPID制御 温度設定範囲(℃) 室温+5~80 アズワン品番 3-1480-01 温度調節精度(℃) ±2
1個
81,400 税込89,540
10日以内出荷

・水槽がステンレスのカバーに覆われており安全に使用することができます。 ・過昇温防止器がついており空焚き防止となります。 ・安価であり、エバポレーター用としても利用できます。 ・実験用ガラス器具の加熱に最適です。
ヒーター容量(W) 500 質量(kg) 2.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×220×155(突起物含まず) 温度精度 ±3℃ 槽内寸法(Φ×Hmm) 160×105(有効高さ70mm) 温度調節範囲(℃) 30(室温+5℃)~90 使用周囲温度(℃) 5~35(10~90%rh 結露ないこと) 温度調節 液体膨張式 槽容量(L) 2
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷

シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取り付けたステンレス製の昇温用バスです。スターラーと併用が可能です。
使用温度範囲(℃) 室温+5~95 電源 AC100V・50/60Hz 温度調整方法 液体膨張式サーモスタット
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。
ヒーター(W) 800 種別 E-4 電源 AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃) 室温+5~95 内寸(mm) Φ240×120
1個
53,750 税込59,125
9日以内出荷

設定以下に水位が下がると、自動的に接続先の装置の電源をOFFにします(正動作)※空焚き防止用。 設定位置に水位が上がると、自動的に接続先の装置の電源をOFFにします(逆動作)※満水防止用。 電源がOFFになるとLEDが点灯します。 正動作、逆動作が切り替え可能です。 恒温ユニットに接続してご使用ください。
付属品 取付キズ防止当て板×1枚 材質 スチール(白色塗装) 質量(kg) 約0.85 電源 AC100V 50/60Hz 制御方式 フロ-トスイッチによるON/OFF 電源コード(m) 3(3Pアース付き) 制御出力 AC100V 15A 検出範囲(mm) (水位)水槽の縁より55~130 サイズ(mm) 60×96×151(突起部を除く) アズワン品番 4-3759-01 使用水温(℃) 90 水槽寸法(mm) (取り付け可能)側壁の厚さ30以内
1個
35,700 税込39,270
当日出荷