- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- ウォームギアのおすすめ人気ランキング
ウォームギアのおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新1,003件の「ウォームギア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォームギア セット」、「ウォームギアボックス」、「ハンドルギア」などの商品も取り扱っております。
セット内容
ウォームギヤ×2、平ギヤ×2、2mmシャフト×2
全長(mm)
約6
軸穴径(mm)
1.9
モジュール
0.5
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
種別
ウォーム
材質
S45C
表面処理
黒染
歯形
JIS 3形 並歯
精度等級
KHK W001 4級
歯面硬度
194HB以下
歯車基準断面
歯直角
歯切基準面
穴
公差L
H7
冷間転造による加工の為、ネジ面の表面は加工硬化によって硬さが向上し、金属の繊維組織が切断されていないので、機械切削のウォームに比べ機械的性質も優れています。
転造後の表面硬さは母材の硬さの1.2倍~1.3倍になり、「ねじ面の硬さはHB240~260」になります。
転造ウォームは、ねじ面の表面粗さが鏡面の為、ウォームホイールと組み合わせて使用しますとウォームギヤの寿命が切削したウォームとの組み合わせと比較して寿命が長くなります。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用
圧力角(°)
20
歯形
並歯
ねじれ
右方向
材質
CAC702(AlBC2)
種別
ウォームホイール
歯形
並歯
精度等級
KHK W 002 2級
歯直角圧力角
20°
歯車基準断面
軸直角
種別
ウォームホイール
材質
CAC502(PBC2)
ねじれ
右方向
歯形
並歯
精度等級
KHK W002 4級
歯面仕上げ
切削
歯車基準断面
歯直角
公差A
H7
歯切基準面
穴
モジュール
1
種別
ウォームギヤ
材質
S45C
圧力角(°)
20
歯形
並歯
種別
ウォームギヤ
材質
S45C
ねじれ
右
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
歯面仕上げ
切削
軸穴径公差
JIS H7級
種別
ウォームギヤ
ねじれ
右
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
モジュール
1
材質
ポリアセタール
形
1B
ねじれ
右
圧力角(°)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
種別
ウォーム
材質
S45C
公差
H7
表面処理
黒染
歯形
JIS 3形 並歯
精度等級
KHK W001 4級
歯面硬度
194HB以下
歯車基準断面
歯直角
歯切基準面
穴
公差L
H7
モジュール
0.8
ねじれ
右
材質
S45C
条数
1
コンパクトなサイズで大きなギヤ比が得られるギヤボックスの組み立てキットです。モーターからの力は伝えても、タイヤなどが付く動力側からの力が伝わらないウォームギヤを使用。精度も高くスムーズで確実な動きを生み出します。I字タイプ、十字タイプ、円形タイプの3種類のプラスチック製アームもセット。付属のアダプターを使えばRE-140モーターも使用可能。
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
モジュール
0.5
材質
ポリアセタール
形
1B
ねじれ
右
条数
1
圧力角(°)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
S45Cウォーム、歯形:並歯、圧力角:20°、材質:S45C機械構造用炭素鋼、精密転造仕上品です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用。
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
種別
軸付歯研ウォーム
材質
SCM440
ねじれ
右方向
熱処理
調質、歯面高周波焼入れ
歯形
JIS 3形 並歯
精度等級
KNK W 001 2級
歯直角圧力角
20度
歯面硬度
50~55HRC
歯研基準面
軸(研削部)
歯面仕上げ
研削
歯車基準断面
軸方向
公差S
h7
種別
ウォームホイール
材質
CAC502(PBC2)
ねじれ
右方向
条数
1
歯形
並歯
精度等級
KHK W002 4級
歯面仕上げ
切削
歯車基準断面
歯直角
公差A
H7
歯切基準面
穴
種別
ウォームホイール
材質
FC200
歯形
並歯
精度等級
KNK W 002 4級
歯面仕上げ
切削
歯車基準断面
歯直角
公差A
H7
歯切基準面
穴
エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。
運転は、効率よく非常に静粛です。
本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。
入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。
ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。
変速機タイプ
ウォームギア
取付方式
脚取付
材質(ケーシング)
エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り)
種類
減速機