- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ウォールフックのおすすめ人気ランキング
ウォールフックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新247件の「ウォールフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リードフック」、「ウォールフック ステンレス」、「固定カラビナ」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
種別
ウォールフック
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
梱包数
20個
耐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
吊下荷重N(kgf)
147(15)
使用荷重(kN)
0.15
材質
ステンレス
種類
ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15
耐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
寸法d(mm)
4.2
寸法a(mm)
17.5
寸法B(mm)
70
寸法P(mm)
54
H(mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15
壁面等に取り付けるフック金具。バネ付ですので、外れません。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁や柱に設置し、物掛けやリードフックとして使用可能。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
4ヵ所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面などの取り付け。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイプレート
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
寸法d(mm)
4.2
寸法W1(mm)
34
寸法W2(mm)
22
吊下荷重N(kgf)
147(15)
使用荷重(kN)
0.15
物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。太さΦ10までの鎖やロープが掛けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等
付属品
十字穴付なべタッピンねじ4×25 (ステンレス鋼製)
材質
ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)
85
仕上
鏡面研磨
適合ロープ径(Φmm)
10以内
吊下荷重N(kgf)
196[20](吊下げ方向)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
平面用です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具に
種類
スナップフック
寸法T(mm)
6
材質
ステンレス(SUS316)
サイズ
A:45mm B:31.8mm C:6.6mm
種類
ウォールフック
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
31.8
寸法C(mm)
6.6
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
B-2519は平面用、B-2557は曲面にフィットするようにRをつけています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、犬の係留用などに。
トラスコ品番
833-7823
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
153
種類
パッドアイ
2018年トラスコ掲載ページ
2 0979
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます
材質
ステンレス
種類
アイプレート
座付のフックです
材質
スチール
寸法(mm)
6
種類
ウォールフック
穴径(Φmm)
5.5
使用荷重(kg)
20
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
100
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
裏面は曲面にフィットするようにRをつけています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具に
種類
スナップフック
寸法T(mm)
6
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
パッドアイ