ウオームギヤーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
115件の「ウオームギヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「歯車」、「ギヤハンドル」、「ゼネバ」などの商品も取り扱っております。
ねじれ 右方向 材質 CAC702(AlBC2) 種別 ウォームホイール 歯形 並歯 精度等級 KHK W 002 2級 歯直角圧力角 20° 歯車基準断面 軸直角
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

冷間転造による加工の為、ネジ面の表面は加工硬化によって硬さが向上し、金属の繊維組織が切断されていないので、機械切削のウォームに比べ機械的性質も優れています。 転造後の表面硬さは母材の硬さの1.2倍~1.3倍になり、「ねじ面の硬さはHB240~260」になります。 転造ウォームは、ねじ面の表面粗さが鏡面の為、ウォームホイールと組み合わせて使用しますとウォームギヤの寿命が切削したウォームとの組み合わせと比較して寿命が長くなります。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用 圧力角(°) 20 歯形 並歯
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種別 ウォームホイール 材質 CAC502(PBC2) ねじれ 右方向 歯形 並歯 精度等級 KHK W002 4級 歯面仕上げ 切削 歯車基準断面 歯直角 公差A H7 歯切基準面
1個
特価
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種別 ウォーム 材質 S45C 表面処理 黒染 歯形 JIS 3形 並歯 精度等級 KHK W001 4級 歯面硬度 194HB以下 歯車基準断面 歯直角 歯切基準面 公差L H7
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

セット内容 ウォームギヤ×2、平ギヤ×2、2mmシャフト×2 全長(mm) 約6 軸穴径(mm) 1.9 モジュール 0.5
1個
249 税込274
当日出荷

種別 軸付歯研ウォーム 材質 SCM440 ねじれ 右方向 熱処理 調質、歯面高周波焼入れ 歯形 JIS 3形 並歯 精度等級 KNK W 001 2級 歯直角圧力角 20度 歯面硬度 50~55HRC 歯研基準面 軸(研削部) 歯面仕上げ 研削 歯車基準断面 軸方向 公差S h7
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種別 ウォームホイール 材質 FC200 歯形 並歯 精度等級 KNK W 002 4級 歯面仕上げ 切削 歯車基準断面 歯直角 公差A H7 歯切基準面
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別 ウォームギヤ 材質 S45C ねじれ 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 歯面仕上げ 切削 軸穴径公差 JIS H7級
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)ウォームキット
1段で大きな減速をすることが出来ます。セルフロック現象によりホイール側から回転させることができません。
用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。 種別 ウォームホイール 質量(kg) 約1 取付け方法 食い違い軸 使用 SW2-R1、PG2-20R1 歯数比 20
1キット
36,980 税込40,678
3日以内出荷

モジュール 1 種別 歯研ウォーム 材質 S45C 付属品 止めねじ 形状 W2 質量(kg) 0.037 ねじ M4 ねじれ 右方向 表面処理 研削部以外黒染 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 JIS 3形 並歯 精度等級 KHK W001 2級 歯直角圧力角 20度 歯面硬度 48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ 研削 歯車基準断面 軸方向 公差L H7
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S45Cウォーム、歯形:並歯、圧力角:20°、材質:S45C機械構造用炭素鋼、精密転造仕上品です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用。 材質 S45C(機械構造用炭素鋼)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別 ウォームホイール 材質 CAC502(PBC2) ねじれ 右方向 条数 1 歯形 並歯 精度等級 KHK W002 4級 歯面仕上げ 切削 歯車基準断面 歯直角 公差A H7 歯切基準面
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。 運転は、効率よく非常に静粛です。 本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。 入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。 ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。
変速機タイプ ウォームギア 取付方式 脚取付 材質(ケーシング) エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り) 種類 減速機
1個
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)



低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
種別 ウォーム 材質 S45C 公差 H7 表面処理 黒染 歯形 JIS 3形 並歯 精度等級 KHK W001 4級 歯面硬度 194HB以下 歯車基準断面 歯直角 歯切基準面 公差L H7
1個
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)