- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 研削(グラインダー)
- ウシオ マイクロアングルグラインダーのおすすめ人気ランキング
ウシオ マイクロアングルグラインダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「ウシオ マイクロアングルグラインダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーペンシルグラインダー」、「ゼム ニューモーター」、「エアー・電動マイクログラインダー」などの商品も取り扱っております。
人間工学に基づいた角度120度と90度を用意
アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減
豊富な先端工具で様々な用途に対応
用途平滑研削・研磨作業用
シャンク軸
-
切替方式
コントロールグリップバルブ
供給空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(NL/min)
120
排気方式
後方
ホース接続径
PT 1/4
手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。
精密ですばやい仕上げ。
振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。
長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用
タイプ
ストレートタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
65000
本体質量(g)
130
使用空気圧力(MPa)
0.4
セット内容
MSG-3BSN本体・10Φ軸付砥石1個・13Φ軸付ニューソフトラップ2個・25Φホイル型ニューソフトラップ(#240、#320、#400、#600、#800、#1000、#1500各1枚)・セットピン、スパナ各1個・エアーホース(1.5m)1本・オーバーホース1本・フィルター内蔵ホースジョイント1個・ケース入り
全長(mm)
143
切替方式
コントロールグリップバルブ
空気消費量(NL/min)
120
排気方式
後方
シャンク軸
3mm
ホース接続径
PT 1/4
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
用途精密研削・研磨作業用
ホース接続径
PT 1/4
トラスコ品番
807-1385
全長(mm)
107
高さ(mm)
78
質量(g)
140
タイプ
120°アングルタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
52500
切替方式
コントロールグリップバルブ
本体質量(g)
140
供給空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(NL/min)
120
排気方式
後方
シャンク軸
3mm
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
平面研削に使用できます。
振動が少ないため、長時間の作業に適しています。
セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途平面研削用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
23500
空気消費量(L/min)
120
付属品
本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚
全長(mm)
140
質量(g)
150
ホース内径(Φmm)
5
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
スピンドル
M7-P0.75
接続径
空気:6Φmm
取扱説明書
(5.8MB)
ホイール寸法(mm)
30
高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
用途平滑研削、研磨作業。
適合砥石サイズ
30mm(M7×0.75)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
23500
空気消費量(m3/min)
0.12~0.16
ホース取付口
クイックジョイント
排気方向
後方
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
ハンディタイプのマイクログラインダーです。
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
56000
空気消費量(L/min)
198
空気接続口
1/4
付属品
1/4カプラー
全長(mm)
136
質量(g)
250
使用空気圧力(MPa)
0.62
コレットサイズ(mm)
3
取扱説明書
(2.1MB)
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。
耐久性に優れた高級精密エアツールです。
別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。
金型加工・ガラス加工。
軽研削用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
60000
空気消費量(m3/min)
0.15
仕様
ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方
トラスコ品番
301-9128
全長(mm)
155
質量(g)
108
チャック内径(Φmm)
3
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
用途研削用
砥石径(Φmm)
30
取付寸法
M7×P0.75
アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。
専用ラバーパット(5391)付。
用途研削・研磨用
仕様
ラバーパット1個入
取付寸法
M7×P0.75
アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])
21000
空気消費量(m3/min)
0.2
付属品
カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個。研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚。交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個
質量(g)
230
使用圧力(MPa)
0.44~0.58
外径(Φmm)
19
取付部
M7×P0.75
排気方向
後方
芯ぶれ対策の為に、フロントにベアリングが2個ついています。
チャッキングはストップレンチ方式。
丸型ハウジングにて軽量です。
用途金属部品のバリとり、金型仕上げ、彫金など
回転数(min-1[r.p.m])
54000
空気消費量(m3/min)
0.2
ホース接続口(エア源側)
カプラ1/4
仕様
パッケージケース付、排気方法/後方
付属品
片口スパナ×2本、オイラー1個、エアースピンドルオイル、エアーホース(1.5m)
全長(mm)
137
質量(g)
110
外径(Φmm)
15
空気圧力(MPa)
0.4~0.6
コレットサイズ(mm)
3
チャッキング径
3mm
グリップマイクログラインダー用補修部品黒。
UHTマイクログラインダーの交換用樹脂グリップです。
ホースを外し、O-Ringを外してから交換します。
用途経年劣化や破損時の交換用
トラスコ品番
807-1390
材質
樹脂
質量(g)
4
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。
チャック内径(Φmm)
3.0
空気消費量(m3/min)
0.12~0.16
ホース取付口
クイックジョイント
排気方向
後方
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
空気圧力0.4MPaで55000rpm、空気圧力0.6MPaで65000rpmを実現した高性能モーターを採用しています。
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
ラバースリーブの採用で、熱や振動を遮断します。
用途金型の研磨、精密部品加工、バリ取り。
チャック内径(Φmm)
3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
65000
空気消費量(m3/min)
0.12~0.16
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
ホース取付口
クイックジョイント
排気方向
後方
全長(mm)
160.5
質量(g)
130
トラスコ品番
293-2385
セット内容
MSG-3BSPLUST本体、ホイル型ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1枚)取付金具付、軸付ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1本)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
手にぴったりフィットする17mm、12 角のボディ。精密で素早い仕上げ。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用
タイプ
ストレートタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
65000
本体質量(g)
130
トラスコ品番
143-2842
質量(g)
130
切替方式
コントロールグリップバルブ
空気消費量(NL/min)
120
排気方式
後方
シャンク軸
2.4mm
ホース接続径
PT 1/4
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
65000
空気消費量(m3/min)
0.12~0.16
ホース取付口
クイックジョイント
トラスコ品番
807-1389
全長(mm)
160.5
質量(g)
130
チャック内径(Φmm)
3.175(1/8in)
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
排気方向
後方
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
用途各種金型の精密研削仕上加工。各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。
ホース接続口(エア源側)
ニップルR1/4
排気方式
後方
供給空気圧力(MPa)
0.6
一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ
全長(mm)
125
質量(kg)
0.34
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
16500
空気消費量(L/min)
260
使用空気圧力(MPa)
0.55
空気接続口
PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径
50(穴径Φ9.53)
使用ホース径(Φmm)
5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(5.2MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
振動が少ないため、長時間の作業に適しています。
セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
先端がアングルになっていますので、ストレート型では作業をしにくい場所でお使いください。
用途精密研削用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
52500
空気消費量(L/min)
120
付属品
本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付ホイル2個、バフ6枚
全長(mm)
140
質量(g)
140
先端角(°)
120
ホース内径(Φmm)
5
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
コレットサイズ(mm)
3
接続径
空気:6Φmm
取扱説明書
(5.8MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
小型タイプのアングルグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。
回転数(min-1[r.p.m])
20000
空気消費量(L/min)
85
空気接続口
PT1/4
全長(mm)
175
質量(kg)
0.54
使用空気圧力(MPa)
0.62
コレットサイズ(mm)
6
使用ホース径(Φmm)
6.5
取扱説明書
(4.7MB)
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷