ウレタン 底 靴のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
488件の「ウレタン 底 靴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全靴 jis s種」、「ガードマンシューズ」、「ポリウレタン 靴底」などの商品も取り扱っております。
軽量でクッション性に優れた発泡ポリウレタン底を採用 快適な履き心地で快適な職場環境を作ります
用途主要生産工場・自動車整備・土木建築など 形状 ローカット 質量(g) 760(26.0cm1足) 規格 JIS T8101 CI/S/P1/F1 甲革 牛クロム革 標準質量(g) 720(26.0cm/1足) 靴底 発泡ポリウレタン(2層底) 材質(先芯) 樹脂製
1足
8,598 税込9,458
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2層構造ポリウレタン底を使用し従来の安全靴より軽量。型押ソフトで柔らかく脱ぎ履きの多い方にお勧めのスリッポンタイプ。
用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築 形状 ローカット 種類 安全靴 材質(アッパー) 牛革クロム(型押ソフト) 材質(ソール) ポリウレタン2層 標準質量(g/片足) 445(25.5cm) JIS規格 JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯) 鋼鉄 甲被タイプ スリッポンタイプ 靴タイプ 革靴
1足
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・靴底 水と油に強くすべりにくい。 屈曲性があり、フィット感よく動きやすい。 耐摩耗性があるので靴底が減りにくく、履き心地が変わらない。 ポリウレタン靴底は、インジェクション方式(一体成型)で製造の為、甲被との剥離がない。 ポリウレタンは冷気を通さないので冷たい床からの冷気を遮断。 大きな溝の靴底パターンなので水キレが良い。 靴底かかと部分は水の跳ね返りがしにくい加工形状。 ・甲被 防水性、耐油性が良い(縫い目の部分には防水加工)。 屈曲性、柔軟性があるので甲被の亀裂がしにくい(5万回テスト合格)。 つま先は足の爪で内側から破ることが多い為、外合皮と中生地の間に薄い樹脂プレートを挟み込み破れを防止 柔らかく肌触りが良い。 撥水性があるので水拭きが容易(水拭き後は必ず乾拭きが必要)。 ・中敷 水洗いができて衛生的。 冷気を通さないので冷たい床でも快適に仕事が出来る。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌、防臭加工。 厚みのある中敷きでかかとの衝撃を吸収する。 ・その他 ゆったりワイド3Eサイズで、締めつけ感がなく一日の立ち仕事も快適。
用途調理場靴(飲食店、学校給食、病院給食、事業所給食、食品加工工場ほか) 清掃用靴(ビルメンテナンス作業、トイレ清掃作業ほか) 足幅 3E 形状 ローカット 種類 作業靴 材質(アッパー) ポリウレタン合皮(生地の上にウレタン皮膜を塗布) 材質(ソール) ポリウレタン 機能 耐滑性、耐油性、屈曲性、耐摩耗性、防寒、撥水性、クッション性 RoHS指令(10物質対応) 対応 甲被タイプ スリッポンタイプ 材質(中敷) ポリウレタン 靴タイプ スニーカー
1足
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

足指の当りを軽減する、ワイド樹脂先芯(S種)を使用。
種別 短靴 形状 ローカット 種類 安全靴 材質(アッパー) 銀付牛革 材質(ソール) 発泡ポリウレタン 標準質量(g/片足) 410(25.5cm) JIS規格 JIS T8101 C1/S/P1/F2合格 靴底 二重底 材質(先芯) ACM樹脂 メーカー商品コード 1122550 甲被タイプ スリッポンタイプ 靴タイプ 革靴
1足
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

熱(熱湯もしくはドライヤー)で固まるので、短時間で補修が完了! 熱湯もしくはドライヤーだけ準備すれば、必要なものすべてが揃っているので、すぐに補修を始められます。 溶剤揮発型ではなく、反応硬化型なので、嫌な臭いも無く、固まる時の体積変化もありません。
成分 ウレタン樹脂、無機系顔料、硬化促進剤 セット内容 靴底補修材、紙ヤスリ、型取りプレート、テープ、外容器、ヘラ、クリップ、ゴム手袋 種類 熱硬化型補修 正味質量(g) 60 危険物の類別 非危険物
1本(60g)
1,698 税込1,868
当日出荷

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。スリッポンタイプの安全靴です。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ブラック 材質(先芯) 新ワイド樹脂 足幅 3E 規格 JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格 形状 ローカット 種類 安全靴 材質(ソール) 発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被) 牛クロム革(ソフト型押) 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 材質(インソール) プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ スリッポンタイプ 靴タイプ 革靴
1足
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定番安全短靴のスリッポンタイプ。脱ぎ履きの多い方におススメです。
用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築 形状 ローカット 種類 安全靴 材質(アッパー) 牛革クロム 材質(ソール) 合成ゴム 標準質量(g/片足) 530(25.5cm) JIS規格 JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯) 鋼鉄 甲被タイプ スリッポンタイプ 靴タイプ 革靴
1足
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クッション性に優れたソールで足にかかる衝撃を軽減します。軽量でJIS規格L種クリアの樹脂先芯を使用しています。小石や砂を運びにくいフラットソールです。
ブラック 足幅 3E 形状 ローカット 種類 安全靴 材質(アッパー) 牛クロム革(銀付) 材質(ソール) 発泡ポリウレタン(2層) 標準質量(g/片足) 370(26.0cm) 機能 クッション性、軽量 JIS規格 JIS T8101 C1/L/E/BO 材質(先芯) 樹脂 耐圧迫性荷重(kN) 4.5±0.1 甲被タイプ スリッポンタイプ 靴タイプ 革靴
1足
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

足幅が広い方にも優しい4E。 靴先に本革を使用し耐久性、柔軟性に優れる。 床に汚れが付きにくいノンマーキング仕様。 22.5~30.0cmと豊富なサイズ構成。
形状 ローカット 種類 セーフティーシューズ 材質(アッパー) 靴先本皮、PVC 材質(ソール) 発泡ポリウレタン製2層ラバー(耐油性) 標準質量(g/片足) 375(25.5cm) 材質(先芯) ABS樹脂 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 革靴
1足
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。 ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。 超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。 シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。 塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。
用途各種クツ底のすり減りの肉盛り補修に。 新しいクツ底の裏面に塗って、すり減り防止に。 クツ底のはがれの補修に。 セット内容 補修用ポリ板。ヘラ。サンドペーパー 種類 特殊ポリウレタン系補修剤 付属品 ヘラ、型取りプレート、ヤスリ 使用方法 1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。 主成分 特殊ポリウレタン系 完全硬化時間 24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(20mL)ほか
558 税込614
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

靴底に耐油性ゴム、インソールには防臭抗菌加工を施しています。 インソールはクッション性も良く、メッシュ加工なので履き心地も良く、靴本体も屈曲性があり作業し易いシューズです。 甲部に伸縮ゴムを使っていますので、脱ぎ履きし易くなっています。
用途飲食店、病院や学校の給食施設、食品加工工場など 足幅 3E 材質(アッパー) 合成皮革 材質(ソール) 合成ゴム 標準質量(g/片足) 約240(26.0の場合) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(インソール) EVA 甲被タイプ スリッポンタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションした安全靴です。型押しソフトで柔らかい。耐油性・耐摩耗性に優れたNBR系合成ゴムを使用。 ワイドなスチール製先芯で、足あたりが少なく、靴下切れがありません。
用途軽作業、運搬業、土木業、倉庫業、建築業等 ブラック 足幅 3E 形状 ローカット 種類 安全靴 材質(アッパー) 牛革(型押しソフト) 材質(ソール) NBR合成ゴム 標準質量(g/片足) 約530(25.5cm) 機能 耐油性 JIS規格 JIS T8101 安全靴 CI/S/BO合格 靴底 一層底 材質(先芯) 鋼鉄 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 革靴
1足
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

速硬化で作業性も良いです。 約4分で硬化が始まります。 完全硬化後は弾力性のあるゴム状です。 硬化後も柔軟性があるので接着した箇所がかたくなることはありません。 補修箇所が小さい場合は1時間以上、大きい場合は24時間以上固定してください。
用途靴のつま先やカカトの補修・接着・補修パッチやプレートの接着に。 危険等級 原材料 シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(10mL)ほか
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 100mL 危険物の性状 非水溶性
1個(100g)
1,698 税込1,868
当日出荷

人工皮革+ウレタン2層底で軽量。4Eなので足が幅広の方にお勧め。
用途軽作業全般 ブラック 足幅 4E 形状 ローカット 材質(アッパー) 人工皮革 材質(ソール) ウレタン2層 標準質量(g/片足) 455(25.5cm) 機能 軽量 材質(先芯) 鋼鉄 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ 革靴
1足
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。 靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた安定性・安全性を重視した安全靴。
種別 短靴 形状 ローカット 種類 安全靴 材質(アッパー) 牛革(型押しソフト) 靴底 一層底 靴タイプ 革靴
1足
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ゆったり幅広タイプ。マジックだから脱ぎ履きし易い!
種別 スニーカー 形状 ローカット 種類 セーフティーシューズ 材質(アッパー) 人工皮革、メッシュ 材質(ソール) EVA、合成ゴム(2層) 標準質量(g/片足) 約470(25.5cm) 材質(先芯) 鋼鉄 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1枚
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に素早く靴の補修、補強が出来ます。摩擦に強いウレタン樹脂を採用。ゴム製のものに比べ、耐久力があります。滑り止めとしての効果もあります。
機能 耐摩耗性、耐滑性、耐久性 材質 ウレタン 付属品 瞬間接着剤、ピン タイプ 紳士用
1式(4枚)
599 税込659
当日出荷

靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイル等、様々な床材で耐滑性能を発揮します。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。靴底に、油を使う環境でも膨張や硬化を起こしにくい合成ゴムを使用しています。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。目詰まりしてもゴミが取れやすい靴底パターンです。
足幅 EEE 形状 ローカット 種類 セーフティーシューズ 規格 JSAA A種認定 材質(アッパー) 人工皮革 材質(ソール) EVA、合成ゴム 機能 耐滑性、耐油性、抗菌・防臭加工 材質(先芯) ワイド樹脂 動摩擦係数 0.30以上 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 甲被タイプ スリッポンタイプ 靴タイプ 革靴
1足
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)