- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- ウレタンエアーホースのおすすめ人気ランキング
ウレタンエアーホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新272件の「ウレタンエアーホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日東工器 ハイカプラ 65SN」、「エアーコンプレッサー ホース」、「エアホース 切り売り」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチカプラ付のエアーウレタンホースです。7mm内径で効率の良い作業ができます。
用途エアーホース。
材質
ポリウレタン樹脂
内径(Φmm)
7
外径(Φmm)
10
使用流体
空気
ウレタンホースを簡単、確実に装着。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたタイプです。
材質
本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~60
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
2
適合カプラ
日東工器ハイカプラシリーズ
軽量、耐圧エアホース。日本製。
耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。
ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース
色
橙
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-20~60
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐寒/耐圧/柔軟性
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色
オレンジ
最高使用圧力(MPa)
1.47
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-40~60
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
常用圧力(MPa)
0.78
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)
スチール(クロームメッキ)
化学物質安全性参考資料
エアー設備に必須のエアホース
材質
ウレタン
色
ピンク
使用流体
空気
特性
柔軟性
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。
用途塗装、吹付け、建築、木工、自動車板金、整備等の各種エアーツール用
色
オレンジ
材質
ウレタン樹脂
使用温度範囲(℃)
-20~60
常用圧力(MPa)
1.47
破壊圧力(MPa)
6
使用流体
空気
特性
耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。
塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用
色
橙
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
TPU
使用温度範囲(℃)
-40~60
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
作業性や見た目も優れたエアー作業の必需品です。ワンタッチで簡単に接続できます。伸縮が大きく、柔軟で強度抜群です。軟質塩ビに比べ、耐圧性能が高いです。
用途エアーコンプレッサー用ホース。
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
ポリウレタン樹脂
使用流体
空気
特性
強度抜群、高耐圧性
一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。ホースバンド不要のナット式です。
用途ウレタンエアホース用の配管として。
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ウレタンブレードホースの廉価版です。
耐油性・耐圧性に優れています。
柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
色
橙
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
特性
耐油/耐圧/柔軟性
柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。
仕様
ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。
材質
ポリウレタン
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
(空気)-5~60/(水)5~40
最高使用圧力(MPa)
(空気)0.8/(水)0.3
使用流体
空気/水
特性
耐油/耐水/柔軟性
高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。
カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。
耐摩耗性、耐久性も優れています。
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
色
青
使用圧力(MPa)
0.8
仕様
両端カップリング付
材質
ポリウレタン
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
使用流体
空気
ホース継手
1/4カップリング
流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
コイル径(mm)
42
使用カプラー
ツータッチカプラー
使用流体
空気
材質
ウレタン
最高使用圧力(MPa)
1.0(20℃)
ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
許容曲半径
(常温)60mm
特性
耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
一般的なエア配管用エアプラグです。ホースバンド不要のナット式です。
用途ウレタンエアホース用の配管として
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
適合内径(Φmm)
5
適合外径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥569
税込¥626
翌々日出荷
エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
内径×外径(Φmm)
5×8
色
ブルー
最高使用圧力(MPa)
0.8
材質
ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)
流体
空気
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
寸法C(mm)
58Φ±5
空気接続口
ツータッチカプラー(1/4)
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
コイル外径(Φmm)
28
色
青
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
0.8
ホース内径(Φmm)
5
使用流体
圧縮空気
ホース外径(Φmm)
8
角出し方向
L型/L型
特性
耐油、耐薬品、耐熱、耐候
サイズ別に識別できるカラーリング付です。スリーブガード付で、外的衝撃による不意な離脱を防止します。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途ウレタンエアホース用の配管として。
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)
材質
ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)
色調
スカイブルー
使用圧力(MPa)
0~1.5(23℃)
使用温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途エアー用
材質
鋼鉄(クロムメッキ)
エスコ品番
EA140DG-12
型
20型
使用圧力
1.47
タケノコ径(Φmm)
9
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷