ウレタンガンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
182件の「ウレタンガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発泡ウレタン ガン」、「マックス ウレタンガン」、「ウレタンフォーム用ガン」などの商品も取り扱っております。
ショートノズルタイプ 手元でフォーム吐出量が調整できるので作業性が抜群! トリガを引くだけで塗布できるので手や腕の疲れを大幅に軽減!
用途シスタネダ(SistaNeda)・充てん剤FF-1000 質量(kg) 0.6 使用温度範囲(℃) -10~40 ノズル長(mm) 200 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 190×48×335 危険物の類別 非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

吐出量の調整が簡単です。 軽量ながら信頼性の高い構造です。
トラスコ品番 273-8163 全長(mm) 370 質量(g) 400 全高(mm) 160 危険物の類別 非危険物
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

取っ手とトリガー部分は樹脂製、その他の部分は金属で構成されています。部品の交換はできません。
仕様 1液性専用 危険物の類別 非危険物
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

専用フォームガンでラクラク作業。 トリガを引くだけで吐出ができます。手元で吐出量が調整できます。小さな隙間や上向きの作業も容易に。 とっても経済的。 ガンに装着したまま1~2ヶ月保管できますので、作業の中断、再開が容易でロスが少なく、最後までムダなく使えます。 優れた断熱、止水効果。 独立気泡のため優れた断熱効果を発揮し、また吸水性が低く止水効果を高めます。 【環境にやさしい健康住宅対応】 FF-1000の成分には「シックハウス症候群」等の有害性のあるホルムアルデヒドを含んでいません。 また、噴射ガスは規制対象外の代替フロンを使用しています。
用途充てん、断熱、結露防止、吸音、補修工事 仕様 エアゾール缶(容量810g/750mL) 使用温度範囲(℃) -40~100 硬化時間(分) 約40分(20mm厚) 発泡体積(L) 32~36 熱伝導率(W/mk) 0.038 発泡倍率 約1.5倍 危険等級 タックフリータイム(分) 約10 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.8L ホルムアルデヒド等級 JAIA000466 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性
1本(800g)
2,898 税込3,188
当日出荷

仕様 通常のガンでは不可能な幅3.5mmの狭い隙間まで充填可能。 先細プラスチックノズル5本(外径3.5mm×長さ8.5cm)。 プラスチック製(ただしアダプター[缶取付口]部分は金属製)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

吐出量は引き金と流出調整ネジ(スクリュー)で調整できます。 ガンにウレタンを取り付けたまま保管(2-3ヶ月)、再使用ができます。
用途シスタM5270, M5270P, M5290の専用ガン
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ仕様のガンタイプの必要なアイテムがすべてそろったお得なキットです。 くり返し使用が可能なカートリッジタイプです。 ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシまわりの隙間の充てん、断熱材の隙間の充てん、断熱・気密対策に、高気密・高断熱住宅に トラスコ品番 208-5728 セット内容 GSメタルプロジャンボ(ピンク)2本、スターターキット専用ガン1丁、インサルプロクリーナー1本 質量(kg) 3 ピンク 容量(mL) 750 発泡体積(L) 36~40 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

再使用ができ最後まで無駄なく使えます。 環境にやさしいノンフロン商品です。 専用ガンに取り付けたまま保管できます。 吐出量調節が簡単にできる。 JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。 配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。 窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。 断熱、結露防止。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。 断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。 タイプ 一液型充填 主成分 ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(750mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングノズルなので高い場所、手の届かない箇所の作業に最適。 体の移動なしで、広範囲の塗布作業が可能になり、作業効率アップ。
用途シスタM5270、M5270P、M5290の専用ガン 仕様 シスタM5270、M5270P、M5290専用ガン トラスコ品番 445-2470 全長(mm) 850 質量(g) 520 全高(mm) 180 危険物の類別 非危険物
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

吐出アダプター付で、直接ガンの先端やアダプター周りを洗浄できる。 専用ガン(シスタW927)内部の洗浄ができる。
用途W927の洗浄メンテナンス及び、硬化前の発泡ウレタンの洗浄。 主成分 アセトン、イソプロピルアルコール、LPG トラスコ品番 453-6355 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.5L 危険物の性状 水溶性
1本(500mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

ガンタイプ発泡ウレタンのセット組み商品です。
用途断熱(断熱ボードの補助、窓枠)に、穴うめ充填(配管パイプ)に、結露防止(窓枠、ドア)に 仕様 Sista発泡ウレタン(1液タイプ)シスタキット トラスコ品番 858-5908 セット内容 専用ガンW927:1台、M5270:2本、P8970:1本 材質 主成分:ウレタン樹脂 質量(kg) 4 危険等級 Ⅲ/Ⅱ アズワン品番 64-5037-64 危険物の類別 第四類/第四類 危険物の品名 第四石油類/第一石油類 危険物の数量 1500mL/500mL 危険物の性状 非水溶性/水溶性
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

トリガーが軽くボディが頑強。専用注入針が取り付け可能。
ノズル長(mm) 185.3 本体寸法(長さL×高さH)(mm) 238×160 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
25,980 税込28,578
5日以内出荷

手軽に持ち運びが可能なエアゾール缶タイプの「ハンディフォーム#210」は、現場で簡単に吹付断熱工事が行えるコンパクトサイズの2液硬質ウレタンフォームです。(20mm厚で1.2~1.7m2の吹付が可能です。) 発泡剤としてノンフロンガスを使用する環境対応商品です。 壁面のみならず天井面の吹き付けも可能です。 吹き付け後、2~5分で硬化しますので作業効率も抜群です。 トリガー式ガンで液を吐出しますので、作業性も向上します。 吹付断熱用途以外にも、隙間充填や空間注入による強度補強、固定、接着など幅広くご利用頂けます。 ハンディフォーム#200は廃盤となり、ガン機能が向上し、増量タイプのハンディフォーム#210にバージョンアップした商品です。
用途小規模の吹き付けや注入・充填に最適 仕様 面吹き付け・隙間充填兼用、【最大発泡量】(最大)35L 付属品 トリガー式ガン1式、ノズル1本、注入充填用チューブ1本 適合 【4VOC基準】JAIA-406799 ライトイエロー タイプ エアゾール缶 容量(kg) 1 密度 26.6kg/cm3 熱伝導率(W/mk) 0.0255 危険等級 圧縮強度(N/cm2) 10.7 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.709L RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 【F☆☆☆☆】JAIA-013004 曲げ強度(N/cm2) 17.3 透湿係数(ng/m2sPa) 6.43 危険物の性状 非水溶性 吸水量(g/100cm2) 0.4
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。 規格 JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本接着剤工業会(JAI)認定商品 しっかり接着。床鳴り・きしみも低減。 発泡ウレタンにより安定した接着性能を発揮。 塗布後も微発泡しますから、部材間に多少の隙間があっても接着剤が充墳され、強力な接着力を発揮し、釘の浮き上がりを防止。 従来の根太用接着剤、5~6本分施工量!! 本品1缶(500g)あたり、従来の根太用接着剤(1kg)の5~6本分に相当する施工が可能です。 しかも、ガンに装着したまま1~2ヶ月保管できるので、作業の中断・再開が容易で、従来品に比べてロスが少なく最後まで無駄なく使いきることが出来ます。 【環境にやさしい健康住宅対応】 FB-500の成分には「シックハウス症候群」等の有害性のあるホルムアルデヒドを含んでいません。 また、噴射ガスは規制対象外の代替フロンを使用しています。
用途根太と床板の接着に。 仕様 エアゾール缶(容量500g/477mL) 成分 一液型発泡ウレタン接着剤 使用温度範囲(℃) -10~40 主成分 ポリジフェニルメタンジイソシアネートプレポリマー 使用ガス HFC152a 不揮発分 60%以上 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆ 外観 淡黄色フォーム(塗布後) 硬化時間(時間) 夏/2以上、冬/5以上(最終接着強度 7日後) 危険等級 引張強度(N/mm2) 0.5以上 タックフリータイム(分) 夏:10、冬:30 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.5L 危険物の性状 非水溶性
1本(500g)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

調整ねじにより、吐出量を調整できます。 繰り返し使用が可能。
用途EA930TC-12、旧EA930TC-11用 エスコ品番 EA930TC-10 危険物の類別 非危険物
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

再使用ができ最後まで無駄なく使えます。 環境にやさしいノンフロン商品です。 専用ガン(W927)に取り付けたまま保管できます。 吐出量調節が簡単にできる。 JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。 配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。 窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。 断熱、結露防止。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。 断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。 トラスコ品番 453-6380 クリーム 容量(mL) 750 質量(g) 990 タイプ 一液型充填 使用温度範囲(℃) -40~100 主成分 ウレタン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA F★★★★ 発泡体積(L) 50 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.75L 危険物の性状 非水溶性
1本(750mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

未硬化の接着剤・充てん剤(FB-500・FF-1000)を洗浄します。
仕様 エアゾール缶(容量500ml)。フォームガンへの取り付け可 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.5L 危険物の性状 非水溶性
1本(500mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

トラスコ品番 207-8968 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.577L 危険物の性状 非水溶性
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

お得な6本パック。
用途シスタM5270P専用の交換ストロー。専用ガンが無くてもすぐ使える。 材質 ポリエチレン(PE) 質量(g/袋) 62 トラスコ品番 445-2496 危険物の類別 非危険物
1袋(6本)
1,498 税込1,648
当日出荷