- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- ウレタンステップルのおすすめ人気ランキング
ウレタンステップルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「ウレタンステップル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタイロフォーム止め金具」、「WZピン」、「らく枠金物」などの商品も取り扱っております。
断熱材壁面への先行配線等に使用するステップルです。
ステップルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工!
仕様
断熱材厚さ/15mm以上
適合ボックス
VFケーブル、丸形ケーブル、通信線ケーブル
許容静荷重(N[kgf])
9.8(1)
断熱材への先行配線等に使用するケーブル用サドルです。
ケーブルをはめ込みサドルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工!
断熱材からケーブルを浮かせて固定できます。(ケーブルが断熱材に直接触れません)
仕様
断熱材厚さ/20mm以上
適合ボックス
VVFケーブル(1.6×2C・3C、2.0×2C・3C)
許容静荷重(N[kgf])
9.8(1)
1セット(50個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
断熱材に刺して、ケーブル、バインド線が手軽に留められます。
ウレタンなどの発泡断熱材に刺して、ケーブル、バインド線を留める樹脂製ステップルです。
材質
硬質塩化ビニル
1箱(20個)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
断熱材壁面への先行配管等に使用するサドルです。
CD・PF管をはめ込みサドルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工!
断熱材
厚さ20mm以上
許容静荷重(N[kgf])
9.8(1)
床断熱材の厚みに応じて自由に施工することができます。ステープル形状のため断熱材の上面に熱が伝わりにくい
用途床断熱材を根太上面とほぼ面一になるように敷設する支持金具です。
材質
SUS304
質量(g)
4
1箱(50個)
¥849
税込¥934
当日出荷
断熱材がボ一ドタイプでもマットタイプでも対応できます。断熱材の厚み(30mrrv 55mm)に合せて、爪を付け ていますので、位置決めが楽に行えます。
用途床に敷設する断熱材を保持します。
材質
JIS G 3302 SGCC or SGHC
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z12以上)
ケーブルの屈曲による引抜き力に対して、2箇所の固定部が確実に保持します。
発泡断熱材壁面へワンプッシュで取り付けできます。
保持具1個で低圧屋内配線と弱電流電線を分けて保持できます。
適合
発泡断熱材厚:20mm以上
色
グレー
材質(本体)
ポリプロピレン
板厚(mm)
2
1箱(20個)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
高さ(mm)
18
プレート寸法(Φmm)
30
トラスコ品番
850-8024
セット内容
専用接着剤SP-50(200g)4本
材質
冷間圧延鋼板
1セット(1000本)
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
用途電気配線
材質
(本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル
色
グレー
寸法G(mm)
0.5以上
つめがあるからぴたッと留まる!!断熱材の固定に悩んでいませんか
つめぴたッは断熱材に差し込んでビスを打つだけ。シッカリ固定できるから気密性が上がります。
両面テープと違ってゴミも出ません。またビスで固定しているのでやり直しも容易です。おススメです。
材質
冷間圧延鋼板SPCC
穴径(Φmm)
5.4
外径(Φmm)
32
表面処理
三価ユニクロ
1箱(100個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
フリーオフコン、オフコン99の断熱材固定用の専用ピンです(本体固定用にも使用されております)。本体1mに対して、6本使用(片側3本づつ千鳥状に固定)となります。
サイズ(mm)
28
断熱材の保持に使用します。
寸法(mm)
17×30×55×0.8(t)
RoHS指令(10物質対応)
対応
床断熱材をしっかりサポート。
床下のボードタイプの断熱材を保持するための金物です。
ステンレス材を使用していますので、耐食性に優れています。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。
材質
SUS430-2B
使用方法
ボードタイプの断熱材の厚みに合わせたクリクリップを根太の側面に450mmピッチ程度の間隔で、切り起こされた2つの爪を同時に打ち込み取り付けてください。
床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させるための受け金物です。一般的な厚みの断熱材に合わせて規格化した商品ですので、コストパフォーマンスに優れています。根太の上面にまたがせて肩に引っ掛けられますので、施工性に優れています。
用途根太の肩に掛けて床下断熱材を支える金物です。
材質
JIS G 4305 SUS430
種別
断熱材30mm用
表面処理
2B材(生地)
板厚(mm)
0.4
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b
熱を伝えにくい
水を吸収しない
軽くて、丈夫
優れた断熱性能
加工が簡単
リサイクルが可能
安定した品質と供給
用途一般建築用
グリーン購入法
適合
寸法(幅W×長さL)(mm)
910×1820
JIS規格
JIS A 9511:2006R
熱伝導率(W/mk)
0.040以下(0.034kcal/mh℃)
線膨張係数(×10-5/℃)
7
密度(kg/m3)
20以上
圧縮強度(N/cm2)
16以上(1.6kgf/cm2)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)
80
吸水量
アルコール法 0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)
20以上(2.0)
酸素指数
26以上
透湿係数(ng/m2sPa)
厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)
燃焼性
3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない
比熱(kcal/kg・℃)
0.27
ボードタイプ断熱材の保持に使用します。断熱材の厚みに合わせた3種類の寸法(65用・75用・95用)を用意しました。
材質
ステンレス鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
接着剤固定タイプ
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材
天井面への取り付けが立脚なしで行えスピーディーに施工できます。
接着剤にて固定できます。
許容静荷重(N[kgf])
49[5]
床トップ剛床80mm専用受け金具 。マグ・イゾベールの床トップ剛床シリーズ断熱材と一緒にお使いください。断熱材の垂れ下がりや落下を防ぎ、長期間断熱性能を発揮します。
用途床トップ剛床80mm用受け金具
材質
亜鉛メッキ鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
1ケース(34個)
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷