ウーファーアンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
171件の「ウーファーアンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電力増幅器」、「放送アンプ」、「サブウーファー」などの商品も取り扱っております。
最大出力160W×4ch. 圧倒的な高音質を実現するデジタルパワーアンプです。 また多彩なシステムに対応。フロントSP+サブウーハー、2ch.BTL接続にも対応致します。
仕様 ダンピングファクター(10W, 100Hz, 4Ω負荷):>90 付属品 タッピングねじ×4、ターミナルカバー一式、スピーカー入力コード、取扱説明書一式 質量(kg) 1.7 周波数(Hz) 【クロスオーバー(可変、OFF/HPF/LPE選択可能)】1/2ch:50~40(-12dB/oct.)、3/4ch:50~400(-12dB/oct.) 最大出力(W) 640(160×4) 方式 アース:マイナスアース 定格出力(W) 【14.4V】4Ω負荷:50×4、2Ω負荷:75×4、ブリッジ接続4Ω負荷:150×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (ヒートシンク)165/(脚部)200×200×55 使用電源(V) 11~16 入力感度 RCA入力:0.2~4.0V、スピーカー入力:0.5~10.0V 入力インピーダンス(Ω) 10k S/N比 (IHF A Weighted, 4Ω負荷)> 98dBA 歪率(%) 全高周波(10W, 4Ω負荷):0.03 周波数特性(-3dB) 15~40kHz
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

ライン信号を増幅するアンプです。
用途ドライバーアンプ(入力メス/出力メス)
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

解像度の高さに定評のある、高音質デジタルアンプを手軽に製作できるTA2020アンプキットデラックスバージョンの基板完成品。WIMAコンデンサ、オーディオアンプ用パワーインダクタDASM1620等、こだわりのオーディオパーツを惜しげもなく採用。フィルムコンデンサはドイツ生まれの高級オーディオ用コンデンサ「WIMA」を採用。電解コンデンサは「OSコン」。東光のデジタルアンプ用固定インダクタDASM1620シリーズを採用。オーディオ用金属被膜抵抗としてDALECMF-55を採用
種類 工作キット 基板寸法(縦×横)(mm) 60×100 高さ(mm) 24 機能 MUTE、FAULT、SLEEP 周波数特性 20Hz~20KHz(±0.5db) 出力 最大20W+20W(4Ω) 出力方式 BTL 電源電圧(V) DC8.5~14.6(DC12推奨)
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

ヘッドホン端子のないAV機器でライン出力からヘッドホンモニターが可能。 音質重視設計。余裕の最大300mW+300mW出力。 ライン出力を無駄にしないスルー出力端子。クリップ部が回転し、衣服への装着や卓上への設置が可能です。 2台のヘッドホンの同時使用が可能。メタルボディ&コンパクトサイズ。
電源 DC15V(ACアダプター) 周波数特性 20Hz~20kHz(-3dB) 質量(g) 約160(本体のみ) 消費電流(mA) 300(最大) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×70×92(突起部除く) 歪率(%) 0.1%以下{1/2最大出力=150mW/ch(32Ω、1kHz)} 出力(mW) 300/ch( 32Ω、1kHz T.H.D 3%時最大) 出力端子 ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック×2) SNR値 85dB以上(JIS-A) 入出力端子 ライン入/出力 (Φ3.5mmステレオミニジャック/ピンジャック×2)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

高機能ながら、優れた設置性を実現した卓上デジタルアンプです。
仕様 増幅方式/D級(デジタルアンプ) 使用温度範囲(℃) 0~35(設置場所の室温) スイッチ スピーカー選択スイッチ、プロテクトクリアスイッチ 電源 AC100V・50/60Hz 表示 レベル:ピーク(赤)、-30dB,-10dB(緑)、プロテクト(橙)、リモコン(橙)、緊急(橙)、優先(橙)、スピーカー選択1~5(緑/橙)、一斉(緑/橙)、コールサイン(緑/橙) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 420×88×250(突起部除く) 制御 【リモコン制御】音声、回線制御1~5、一斉制御、放送制御、コールサイン制御入力、電源(24V)/0V。【増設制御電源】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子。【増設制御一斉】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子。【非常放送優先制御】ブレイク入力、スクリューレス端子、定格電圧24V、流入電流0.5mA。【緊急制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA。【優先制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA 仕上 AVライトグレー塗装(マンセルN8近似色日塗工CN-80近似色) 周波数特性 50Hz~20kHz その他の機能 前面マイク ダッカー制御(ラインミュート)、非常放送優先制御入力時停止、コールサイン(ピンポン)、優先制御入力(ラインミュート)、増設制御電源・増設制御一斉(増設接続用)、緊急放送(緊急制御) 使用湿度範囲 20~90%RH(結露なきこと) S/N比 75dB以上(IHF-AWTD,22kHzLPFON、ライン1) 歪率(%) 1以下(ライン1、定格出力時、1 kHzにて) 音声入力 【ライン1】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2ラインミュート対象。【ライン2/マイク1】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可。【ライン3/マイク2】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可。【チャイム】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2。【ページング】-10dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック。【前面マイク】-66dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック、ダッカー制御付き(ラインミュート制御)。【前面ライン】-20dBV不平衡ステレオミニフォーンジャックラインミュート対象。【緊急音声入力】-10dBV不平衡ピンジャック×1。【アンプ入力】0dBV不平衡ピンジャック×1。【リモコン音声入力】小/大(感度切り替え)平衡即結端子台
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイク入力端子のないAV機器でマイク入力が可能。 入力端子はお手持ちのマイクロホンに合わせてΦ6.3標準プラグとΦ3.5ミニプラグ*が接続可能。 マイクロホンに合わせてモノラル/ステレオマイクに切り換え可能。プラグインパワーにも対応。 メタルボディ&コンパクトサイズ。 ACアダプター付属。
電源 DC9V(ACアダプター) 周波数特性 20Hz~20,000Hz(-3dB) 仕様 入力換算ノイズレベル:-110dBV(GAINがMINの時)、 -120dBV(GAINがMAXの時) 付属品 ACアダプター 質量(g) 約160(本体のみ) 消費電流(mA) 30(最大) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×70×92(突起部除く) 入力端子 マイク入力(Φ6.3mm標準ジャック/Φ3.5mm3極ミニジャック) 歪率(%) 0.05%(GAINがMINの時)、 0.2%(GAINがMAXの時) 出力端子 ライン出力(RCAピンジャック×2) 出力レベル 定格:-10dBV、最大:+2dBV(1kHz、T.H.D1%時) 許容入力 ‐18dBV(GAINがMINの時最大) 利得(dB) +20dB(GAINがMINの時)、 +50dB(GAINがMAXの時)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

YAMAHA(ヤマハ)パワーアンプ
ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。 セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応 多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能 音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー) エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備 各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載 ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載 2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング) オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能 音響サービスエリア拡張可能 安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載 ヤマハエコプロダクツ認定 設置スペースを取らない1Uラックサイズ
電源電圧(V) AC100、 50Hz/60Hz 冷却方式 自然空冷 入力インピーダンス(Ω) 10k 保護回路 (負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付) 動作温度(℃) 0~+40 保管温度(℃) -20~+60 回路 アンプ:Class D
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ累計販売台数10万台突破の15Wアンプの新機種 従来機種より音質の向上とタブレット・スマートフォン接続時の ノイズ軽減設計
用途BGMとマイク放送を要する、小型~中型店舗、施設 付属品 ACコード(1.8m)、取扱説明書 質量(kg) 2.4 消費電力(W) 24(電気用品安全法による表示) 電源 AC100V 50/60HZ 最大出力(W) 15(HIGH/LOW) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 250×67.5×185 マイクロホン マイク入力により音楽信号を減衰(約-14dB) 周波数特性 230Hz~13kHz -3dB(HIGH) 230Hz~16kHz -3dB(LOW) 出力インピーダンス(Ω) HIGH:670~10KΩ(100V)、LOW : 3~ 16 BTL S/N比 70dB以上 入力インピーダンス(kΩ) ライン入力1,2:158mV/10不平衡、マイク入力:2.3mV/600Ω不平衡
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

いつでもワンタッチでカーナビアプリを表示。そのうえ、スマホはクレイドルにしっかり固定できるので、地図が見やすく操作も安心。「スマホアプリ(カーナビ、音楽等)」と「カーオーディオの操作性」がリンクする。スマホをBluetoothもしくはUSB接続し、メインユニットから操ることで、これまでになかった快適さと楽しさを手に入れる。スマホをクルマ最適にするための新発想「スマートフォンリンク」。ダイレクトキーでスマホを操作オーディオ本体にナビキー、AVキー、電話キー、メッセージキーを搭載。ハードキーを操作することでスマホにインストールされた様々なアプリへダイレクトにアクセスできます。
最大出力(W) 50×4ch/4Ω 取付寸法(mm) 178(W)×50(H)×165(D) 定格出力(W) 22×4 最大消費電流(A) 10
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

3cmセパレートドームツイーターと16cmインジェクションコーン型ウーハーのセパレートタイプスピーカーです。 セパレートタイプの特徴を生かした音像の定位アップによる音質改善が見込めます。
付属品 スピーカー本体(ウーファー)×2、防振クッション×6、Φ4×16mm×8、Φ5×12×8、Φ6×16、Φ4×8、ワッシャー(大)×8、ワッシャー(小)×6、ジョイントキャップ×4、変換コード(ホンダ用/汎用)×各2、ネットワーク×2、分岐コード(マイナス配線用/プラス配線用)×各2、コードクランプ×2、防振クッション×2、【ツィーター取付部品】スピーカー本体(ツィーター)×2、防振クッション×2、平型スピードナット×4、Φ4×16mm×4
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

3cmセパレートドームツイーターと17cmインジェクションコーン型ウーハーのセパレートタイプスピーカーです。 セパレートタイプの特徴を生かした音像の定位アップによる音質改善が見込めます。 また3種類の取付スペーサーも同梱しております。
付属品 スピーカー本体(ウーファー)×2、スペーサー(トヨタ/ニッサン用)×2、スペーサー(マツダ用)×2、スペーサー(ホンダ用)×2、防振クッション×6、Φ4×16mm×8、Φ5×16mm×8、M4×9mm×8、M4×16mm×8、ワッシャー(大/小)×各8、ワッシャー(中)×6、スプリングワッシャー×8、蝶ナットM4×8、Uクリップ×6、ジョイントキャップ×4、変換コード(トヨタ/ニッサン/ホンダ)×各2、変換コード×2、ネットワーク×2、分岐コード(マイナス配線/プラス配線用)×各2、コードクランプ×2、防振クッション×2【ツィーター】スピーカー本体(ツィーター)×2、防振クッション×2、平型スピードナット×4、Φ4×16mm×4 定格入力(W) 30 瞬間最大入力(W) 150
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

オースミ電機アンプ
コンパクトサイズと低消費電力を両立した高性能D級パワーアンプ
用途BGMとマイク放送を要する小型~中型店舗、施設など。 電源(V) AC100(50/60Hz) 周波数特性 Lo:60Hz~20kHz(-3dB)Hi:200Hz~15kHz(-3dB) 消費電力(W) 10 最大出力 Lo:20W / Hi:20W 入力感度 LINE1,2:138mV/10kΩ不平衡 MIC:2.0mV/600Ω不平衡 出力インピーダンス(Ω) 【負荷】Lo:3~16/BTL Hi:500~10K(100V) S/N比 80dB以上 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 175×53×200 質量(kg) 1.5 付属品 ACコード(1.8m)、取扱説明書 関連資料 仕様書(0.25MB)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

サイズが超小型ですので設置場所を取りません。ラインレベルインプット、ハイレベルインプットのどちらにでも対応できるので、RCA出力がない純正ナビ・オーディオやアンプレスデッキなどにも幅広く活用できます。天吊りスピーカーなど、スピーカーを増設したいときに。トゥイーターやミッドレンジスピーカーをバイアンプで鳴らしたいときに。アンプを設置するスペースが少ないときに。ビートソニックサウンドアダプターにアンプレスデッキを接続する場合にも使用します。45W×4Chのハイパワー出力
電源 DC12V マイナスアース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×40×113.5 電源電圧(V) DC11~15 周波数特性 15~80kHz(+0、-1dB) 入力感度 0.5~5v 消費電流(A) 0.2(無信号時) 歪率(%) 全高調波:0.01(1kHz/4Ω) ヒューズ 15A 最大入力(W) 45×4ch(4Ω) インピーダンス(Ω) (適合)4~8 音声入力 AUXレベル(RCA) スピーカーレベル(ハイレベルインプット対応)
1個
25,980 税込28,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小・中規模設備に最適な出力を備えた堅牢なClass Dパワーアンプです。 日常的に使いやすいシンプルなユーザーインターフェースを持ち、 1台でローインピーダンスとハイインピーダンスの両方に対応しています。 音楽再生やマイクを使用するアプリケーションに最適なDSP機能を備えており、1台で多くの用途に対応することができます。 店舗や飲食店におけるBGMおよびアナウンス用途、また学校、宴会場といった設備において理想的な音空間を提供します。
消費電力(W) 30 冷却方式 自然空冷 付属品 RKH1(ラックマウント金具) 質量(kg) 1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 215×54×288 入力感度 【感度】+4.0dBu、【最大ノンクリップレベル】+24.0dBu 電源(AC V) 100 電源周波数(Hz) 50/60 入力インピーダンス 10kΩ 動作温度(℃) 0~+40 保管温度(℃) -20~+60 回路 Class D インピーダンス(Ω) 【ロー】MA2030a:(30W×2)3Ω・4Ω・8Ω、MA2030:(30W×2)3Ω・4Ω、【ハイ】(60W×1)70系/100系
1台
37,980 税込41,778
8日以内出荷


ワンダーピュアステレオアンプ完成品
トーンコントロール(音質調整)機能がついたステレオアンプの完成品!!。デスクトップで手軽に使えるサイズとデザイン。出力5W×2のアナログアンプのクセのない素直な音質。トーンコントロール(音質調整)回路搭載。日本語説明書付属※ACアダプターは付属しておりません。電源 DC12~13.5V(DC12V 2A ACアダプターを推奨)。推奨ACアダプター:WA-12200X-1(DC12V 2A)。出力:・5W×2(8Ω負荷 THD10%)・3W×2(8Ω負荷 THD0.2%)※ACアダプター「WA-12200X」使用時。周波数特性: 40Hz~30KHz(-3dB)。推奨負荷(スピーカー)インピーダンス:4~8Ω。入力インピーダンス:47KΩ。入力感度:270mV(ラインレベル)
質量(g) 200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×96×4(突起部含む)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5~14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。 パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。 ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。 電源パスコンと並列追加用パターンを準備。 主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。 タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。
種類 工作キット スピーカー 4Ω~8Ω 基板寸法(mm) 68×82 消費電流(mA) (無信号時)約75(14V時) 電源電圧(V) DC4.5~14 入力抵抗 約47kΩ 再生紙使用マーク 適合
1個
4,298 税込4,728
当日出荷



ピンジャックを2分配します。ウーファー用アンプの追加に便利です。
仕様 24K金メッキ 、OFC 99.996% 、横巻シールド 、耐寒・耐熱シース材 長さ(m) 0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
959 税込1,055
当日出荷