エア カプラ 分岐のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
139件の「エア カプラ 分岐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分岐カプラ」、「エアー 分岐配管」、「二股カプラ」などの商品も取り扱っております。
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様 ワンタッチタイプ 材質 鉄(クロムメッキ)+アルミベース 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続方式 ワンタッチ式 使用流体 空気 最高使用温度(℃) -20~80 関連資料 よくあるお問合わせ_分岐カプラー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
分岐数 2 仕様 空気簡易集合配管 トラスコ品番 113-3918 材質 鋼鉄 サイズ 取入口:20PM 取出口:200-20SM 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 272 流体 空気 使用温度範囲(℃) -5~+60 ソケットorプラグ ソケット+プラグ 材質(シール) ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa) 1.0 バルブの有無 有(片道開閉型) 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15] 最小断面積(mm2) 19
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
分岐数 5 仕様 空気簡易集合配管 付属品 ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個 トラスコ品番 113-3926 材質 鋼鉄 サイズ 取入口:400PM 取出口:20SM・40SM 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 890 流体 空気 使用温度範囲(℃) -5~+60 ソケットorプラグ ソケット+プラグ 材質(シール) ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa) 1.0 バルブの有無 有(片道開閉型) 接続方式 ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15] 最小断面積(mm2) 19 取付サイズ 1/2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
用途エアー配管の分岐に。 仕様 ワンタッチタイプ 材質 鉄(クロムメッキ) 質量(g) 約430 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続方式 ワンタッチ式 使用流体 空気 最高使用温度(℃) -20~80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
使用流体 圧縮空気 最高使用圧力(MPa) 1.5 トラスコ品番 158-4103 質量(g) 308 使用温度範囲(℃) -5~60 接続 プラグ 接続:プラグ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
使用流体 圧縮空気 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用温度範囲(℃) -5~60
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa) 1.47 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -40~60 内径(Φmm) 6.5 外径(Φmm) 10 常用圧力(MPa) 0.78 使用流体 空気 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ) スチール(クロームメッキ) 化学物質安全性参考資料
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
用途マルチカスタム連結分岐カップリングのセット販売です。すぐにご利用いただけます。 材質 本体:真鍮(クロムメッキ)、カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:NBR 2018年トラスコ掲載ページ 3 0306
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
分岐数 2 トラスコ品番 158-4090 材質(本体) 鋼鉄 質量(g) 426 使用温度範囲(℃) -5~60 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続 プラグ 接続:プラグ 使用流体 空気 材質(ゴムシール) ニトリルゴム(NBR)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。ロータリー機能付きでホースや元配管への負担が小さいです。
用途エアー配管を複数に分岐。 形状 90度ロータリー形状 材質 ソケット・プラグ:鋼鉄、他 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 275 タイプ ソケット・プラグ形状:常圧汎用 使用温度範囲(℃) -20~80 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 圧縮空気
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様 ワンタッチタイプ 材質 鉄(クロムメッキ)+アルミベース ねじ径 PT1/4 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続方式 ワンタッチ式 使用流体 空気 最高使用温度(℃) -20~80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本の配管から複数の空気を取り出すことができます。本体の材質はアルミニウムで軽量です。
用途常圧エアー分岐配管用。 材質 カップリング/鋼鍮(クロムメッキ) 材質(本体) (分岐)アルミニウム
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体 空気 分岐数 3 最高使用圧力(MPa) 1.5 材質(本体) 本体/真鍮・カプラ/鋼鉄 トラスコ品番 113-3721 サイズ R1/2 質量(g) 630 使用温度範囲(℃) -5~+60 取り付け形状 おねじ ソケットorプラグ ソケット 材質(シール) ニトリルゴム バルブの有無 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体 空気 分岐数 2 最高使用圧力(MPa) 1.5 材質(本体) 本体/真鍮・カプラ/鋼鉄 トラスコ品番 113-3705 サイズ ハイカプラプラグ(20PF) 質量(g) 490 使用温度範囲(℃) -5~+60 ソケットorプラグ ソケット+プラグ 材質(シール) ニトリルゴム バルブの有無
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

フルフロー設計でエア工具の性能を最大限に引き出します。 使用中誤作動によるプラグ離脱を防止するロック機構付です。 無圧ワンタッチ接続が可能です。
形状 マニホールド 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) -5~60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1.5 接続ねじ 1/2 寸法B(mm) 92.5 寸法C(mm) 30 接続方式 ワンタッチ式 寸法P(mm) 38 使用流体 圧縮空気 材質(Oリング) ニトリルゴム 接続ねじ種類 Rc
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンプッシュ型。プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続ができます。
寸法(mm) 127×26.5×103 20 質量(g) 486 使用圧力(MPa) 0.63 連数 4
1台
4,620 税込5,082
当日出荷

スイベル式。 一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。
材質 鋼鉄・真鍮 エスコ品番 EA140DL-13C サイズ 20型プラグ式 使用圧力(MPa) 1 空気取出口 ソケット×3(ワンプッシュ式)
1個
3,840 税込4,224
当日出荷

ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有(片道開閉型) 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法D(Φmm) 26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法D(Φmm) 26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)