エア ガン 流量調整 カプラのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
111件の「エア ガン 流量調整 カプラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンプレッサー先端」、「エアガン」、「エアガン 空気入れ」などの商品も取り扱っております。
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 ノズル口径(Φmm) 2 空気使用量(L/min) 280 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) アルミ 質量(g) 212 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 接続口 常圧用カプラー ノズルタイプ スタンダード(流量調整付) 関連資料 【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
999 税込1,099
当日出荷

工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。 流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm) 24 ノズル口径(Φmm) 2 カプラーねじサイズ M12×P1.0 材質 アルミ 全長(mm) 111 質量(g) 230 最高使用圧力(MPa) 0.69 空気使用量(L/min) 120 接続方法 カプラー取付 ノズル外径(Φmm) 6.5 ノズルねじ径 PF1/8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

流量調整タイプです。 レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 強靭・軽量アルミボディーです。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。 ノズル長(mm) 27.5 ノズル口径(Φmm) 2 取付口 (エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8 付属品 箱入り トラスコ品番 330-6666 全長(mm) 130 質量(g) 240 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力 0.7MPa 接続方式 カプラ 空気消費量(L/min) 150 使用流体 圧縮空気 使用エアーホース内径(Φmm) 4以上
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷


ダイヤルを回す事で流量調整出来ます。 コンパクトですので作業性が高まります。
用途エアダスター、エア工具等に。 使用流体 空気 相手側取付サイズ PT1/4 最高使用圧力(MPa) 1.5 ソケットorプラグ プラグ 使用温度(℃) -5~60
1個
739 税込813
当日出荷

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm) 2 接続口径 1/4プラグ 最高使用圧力(MPa) 1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし 接続 1/4カプラー 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) ノズル径(Φmm) 約3.5
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アヴァンギャルド2WAY エアーダスター
仕様 エアー流量調整付 付属品 ロングノズル(プロテクター付)、エアーカプラー 材質 アルミ、ラバー、プラスティック 長さ(mm) (ショートノズル時)105、(ロングノズル時)205 全高(mm) 150 最高使用圧力 990kpa RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。 流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。 接続カプラー付属していますのですぐにご使用できます。
用途エアブロー 接続部のサイズ 1/4 材質(本体) ポリアセタール 質量(g) 140 使用温度範囲(℃) -5~60 接続 カプラー ノズル長(mm) 490 使用流体 圧縮空気 ノズル口径(Φmm) 3.7(内径) 材質(ノズル) クロムメッキ付鉄 常用使用圧力(MPa) 0.6 ノズル形状 ロング、L型
1個
849 税込934
当日出荷

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm) 3 カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 材質(本体) アルミ 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 空気使用量(L/min) 610 ノズル外径(Φmm) 約5.9 接続口 常圧用カプラー ノズルねじ径 G(PF)1/8 ノズルタイプ ロングノズル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。 接続 常圧汎用ワンタッチプラグ ノズル長(mm) 115 空気消費量(L/min) 430 材質(本体) プラスチック 質量(g) 143 タイプ 軽量 最高使用圧力(MPa) 0.7 材質(レバー部) プラスチック 材質(ノズル) 空気取入口 Rc1/4
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4本の指で操作できる大型レバー。 空気流量は握り具合でコントロール。 ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル口径(Φmm) 2.1 接続方式 カプラー接続 仕様 エアーインレットネジ径:Rc 1/4。空気消費量測定時の空気圧力:0.94MPa 使用温度範囲(℃) 0~60(32~140°F) 最高使用圧力(MPa) 0.97 空気消費量(L/min) 135 使用流体 圧縮空気 エアーホース内径(Φmm) 4以上
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。流量調整の出来るノズルとロングノズルのセット品。
接続ねじ (ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4 最高使用圧力(MPa) 0.6 本体寸法(mm) 182×140×25、275×140×25(ロングノズル時) 本体質量(g) 約150(ロングノズル時ともに) 適合流体 空気 流量調整範囲(L/min) 約0~100
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

強靭・軽量アルミボディー レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 流量調整付。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用 ノズル口径(Φmm) 2 空気消費量(L/min) 150 付属品 スライドパック入り トラスコ品番 810-6897 全長(mm) 130 質量(g) 240 アズワン品番 64-4654-15 ノズル形状 流量調整ノズル
1台
1,798 税込1,978
当日出荷


エア流量調整機能付き。
ノズル口径(Φmm) 2.3 ねじ G1/8 材質 本体:黄銅棒。パイプ:銅製 タイプ エア流量調整タイプ 六角対辺(mm) 12 パイプ径(Φmm) 5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途チューブとチューブの接続(同径) 使用流体 空気 形状 小型ユニオンストレート 使用温度範囲(℃) 0~60 主な用途 スタンダード 使用真空圧力(kPa) -100
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷

強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。 手元でのレバー操作で簡単流量調整。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。 接続カプラーが別途必要です。
用途エアブロー ノズル長(mm) 490 ノズル口径(Φmm) 3.6 トラスコ品番 231-5327 材質(本体) ポリアセタール 質量(g) 169 使用温度範囲(℃) -5~60 使用流体 圧縮空気 材質(ノズル) ニッケルメッキ付黄銅 常用使用圧力(MPa) 1.6 ノズル形状 ロング、L型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷