エア コレット チャックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
180件の「エア コレット チャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーチャック」、「チャック バイス」、「ロータリーチャック」などの商品も取り扱っております。
特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。 L型ボディーで、縦・横位置で使用できます。
材質 FC 全長(mm) 185 チャック外径(Φmm) 115 把握径(Φmm) 3~25
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプユニット(フランジタイプ)
付属品 平座金2個 材質(ボディ) SCM440 材質(クランプナット) SCM440 材質(クランプスクリュー) SCM435 表面処理(ボディ) 四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 表面処理(クランプナット) 四三酸化鉄皮膜 表面処理(クランプスクリュー) 四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ) 高周波焼入 熱処理(クランプナット) 焼入焼戻 熱処理(クランプスクリュー) 焼入焼戻
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションエア引込みクランプ
クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約2倍のクランプ力が得られます。 エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。 着座確認用エア穴を設けていますので、着座確認スイッチを利用してワークの着座確認を行うことができます。
材質(本体) S45C 使用圧力(MPa) 0.3~1 Oリング P4 表面処理(本体) 四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 材質(ピストン) SCM440 表面処理(ピストン) イソナイト処理 熱処理(本体) 高周波焼入(ワーク受け面)
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションAMCH-W エア外形クランプ
異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コレット静止型でコレットの外側のスリーブの上下移動で締緩します。ワークが移動しないので、位置決めが正確にできます。特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。
用途穴あけ加工・タップ加工等に。 質量(kg) 9 材質/仕上 FC250 全長(mm) 185 全高(mm) 122 把握力(kN) 12.5 幅(mm) Φ115 締付力(kN) 12.5 (0.5MPa)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立精機5Cコレット
スーパーコレットチャック(SAC-25・SAC-25U)用のコレットです。
材質 S45C焼入れ 質量(g) 300 適合機種 SAC-25-5C、SAC-25U-5C
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

・ボール盤やフライス盤などにも簡単に取りつけられます。・エアを入れるだけでワンチャッキングする強力把握と高精度を実現(クサビ機構採用)。・中空構造。・生爪共用。・配管不用。ツメストローク: 5.2mm。把握力(エア圧0.6 MPa ): 21KN。最高使用エアー圧力: 0.7MPa 爪敷:3ッ爪
質量(kg) 16 タイプ 3ッ爪 爪敷 3爪 チャック外径(Φmm) Φ165
1個
249,800 税込274,780
翌日出荷

コレット固定型でコレットの外側のスリーブの上下運動で締緩します。ワークが移動しないので位置決めが正確にできます。
用途穴あけ加工・タップ加工等に。 全長(mm) 170 材質/仕上 FC250 質量(kg) 5.5 締付力(kN) 11 (0.5MPa) 把握力(kN) 11
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コレットの上下移動でワークの締緩をします。特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。締緩方法により、2タイプあります。
用途穴あけ加工・タップ加工等に。 トラスコ品番 216-5733 幅(mm) Φ160 全長(mm) 230 材質/仕上 FC250 質量(kg) 14 全高(mm) 144 コレット 共立KR-50コレット(別売) 把握径(Φmm) 3.0~50.0 締付力(kN) 23 (0.5MPa) 外径把握(mm) 3.0~50.0(別途、KR-50コレットが必要です) 把握力(kN) 23
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

コレットの上下移動でワークの締緩をします。20mmストロークの特殊シリンダーの勾配でスチールボールを中心方向へ移動させ、コレットの上下運動を2mmに変換するトグル機構内蔵型です。
用途穴あけ加工・タップ加工等に。 全長(mm) 170 材質/仕上 FC250 質量(kg) 5.5 締付力(kN) 9 (0.5MPa) 把握力(kN) 9
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コレットの上下移動でワークの締緩をします。特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。
用途穴あけ加工・タップ加工等に。 質量(kg) 8.5 材質/仕上 FC250 全長(mm) 185 全高(mm) 134 把握力(kN) 11 幅(mm) Φ115 締付力(kN) 11 (0.5MPa)
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプユニット(シングルタイプ)
材質(ボディ) SCM440 材質(クランプナット) SCM440 材質(クランプスクリュー) SCM435 表面処理(ボディ) 四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 表面処理(クランプナット) 四三酸化鉄皮膜 表面処理(クランプスクリュー) 四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ) 高周波焼入 熱処理(クランプナット) 焼入焼戻 熱処理(クランプスクリュー) 焼入焼戻
1個
61,980 税込68,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーション外形クランプ(小径タイプ)
クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。 クランプストロークは、0.5mmあります。 ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
ねじ径M1 M3×0.5 表面処理(本体) 四三酸化鉄皮膜 材質(クサビ) S45C 表面処理(クサビ) 四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ) 焼入焼戻
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションIDクランプ
ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

1台
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

非常にコンパクトでパワフルです。 片側から簡単に締め付けられ作業性に優れます。
種類 その他クランプ 最大口開き(mm) 97 アゴの深さ(mm) 60 材質(本体) スチール クランプ (クランプ力)16000N 奥行(mm) 95 幅(mm) 40 高さ(mm) 70 質量(kg) 1.3
1丁
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)