- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 業務用掃除機
- エア スクープのおすすめ人気ランキング
エア スクープのおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新133件の「エア スクープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「湿式 掃除機」、「バッテリー式バキューム」、「ケルヒャー 掃除機 業務用」などの商品も取り扱っております。
定番ウェットバキュームがフルモデルチェンジ!
定評のある吸水性能や作業効率などはそのままに大幅な軽量化を実現。(従来比-9.2kg)
3通りの汚水排出が可能なタンク回転方式、作業道具の収納に便利な着脱式フリーBOXを新採用。
タンク容量(L)
30
コード長さ(m)
15
質量(kg)
18.8
周波数(Hz)
50/60
電源
AC100V
モーター(W)
1050
ハンドル高さ(mm)
960
騒音レベル(dB(A))
76
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
435×575×960
吸引幅(mm)
580
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
オールコードレスで圧倒的な作業効率!!
バッテリー、充電器が共有で使える!!
電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に!
連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単!
電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用!
優れた操作性、高い吸水力!!
質量(kg)
17.0(本体)、19.6(LV14使用時)
タンク容量(L)
30
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
770×435×960(ハンドル含む)
関連資料
(480KB)
新型エアースクープ用スクイジーカートリッジ。
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
軽い操作性と高い吸水力で、圧倒的な作業効率の良さを発揮!
コードレスだから電源の心配をせずにスムーズに作業可能。
高スペックのリチウムイオンバッテリーと急速充電器で、長時間作業にも対応可。
仕様
バッテリーサイクル:300~500回
質量(kg)
18.7(バッテリー含む)
連続使用時間(時間)
210(LV626)/60(LV925)
バッテリー
LV626/LV925
回収容量(L)
30
充電時間(分)
45(LV626)/70(LV925)
使用充電器
CLC6261/CLQ-1
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
コンパクト、操作性バツグンで高耐久性を兼ね備えた先進ウエットバキュームです。
用途ハードフロア洗浄汚水の吸水。
集塵容量(L)
18
コード長さ(m)
10
質量(kg)
10
トラスコ品番
409-6886
幅(mm)
390
高さ(mm)
550
奥行(mm)
440
電源
単相100V
消費電力
850W
騒音値(dB)
64
最大風量(m3/min)
1
吸水量(L)
12
パッド幅(mm)
370
最大真空圧(kPa)
10.6
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
汚水をスムーズに回収。コンパクトで扱いやすいウエットバキュームです。直径125mmの大型キャスターで、移動がスムーズ。メンテナンス性も抜群です。。【高い吸水性を発揮するウエットノズル】。床面に密着する柔軟なゴムの採用で汚水をスッキリと回収できます。。【優れたメンテナンス性】。開口部が大きく、内蔵の大型ハンドルにより汚水の排水や内部の清掃が楽に行えます。。【安全性にも配慮】。サーモプロテクタ、電源ヒューズ、断線防止用コードサポートを採用。作業者の安全にこだわった仕様です。。【付属品】 汚水取り用床ノズル、サクションホース、延長管セット
用途ハードフロア洗浄後の汚水回収。
質量(kg)
12.8
消費電力(W)
1060
電源
AC 100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
387×448×540
電源コード(m)
10
ホース長さ(m)
1.8
運転音(dB)
72
回収容量(L)
15
真空度(kPa)
最大:17.8
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)
約7.5
タイプ
乾湿両用型
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
20
コード長さ(m)
約5
定格消費電力(W)
1200
吸込仕事率(W)
200
風量(m3/min)
約1.7
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×約380×約500
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約6
定格時間(分)
30
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)
80
関連資料
メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書
(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
S2L40LC100V用オプションパーツです。
仕様
フロアー用ノズル
トラスコ品番
453-3143
適合機種
S2L40LC100V
質量(kg)
2
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
強力ハイパワーモーター搭載!目的に応じて2スピード切替可能。
時間短縮ならハイスピード、じっくり&長時間ならノーマル!
2個のバッテリー(LV925)を用意し、1台作動、1台充電を繰り返すことにより長時間連続稼動が可能に。
仕様
バッテリーサイクル:300~500回
質量(kg)
27(バッテリー含む)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
180/240
連続使用時間(分)
50~70
バッテリー
LV925
充電時間(時間)
1
使用充電器
CLQ-1
パッドサイズ(inch)
15
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
サビないプラスチックボディーで、衝撃に強いデザインです。
ダストコンテナ内の水量が一定量(14L)になると吸引を自動停止し、水があふれるのを防ぎます。
集塵容量(L)
27
質量(kg)
7.7
仕様
乾湿両用
電源
単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×420×525
騒音値(dB)
72
最大風量(m3/min)
4.02
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
14
最大真空圧(kPa)
17.4
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
本体高さ(mm)
270
高さ(mm)
1175
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(ブラシ)160/190
質量(kg)
27
コード長さ(m)
15
仕様
タンク付
トラスコ品番
397-0043
周波数(Hz)
50/60共用
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1050
タンク容量(L)
13
適合サイズ
パッド/13インチ(330mm)
寸法(inch)
12
電流(A)(50/60Hz)
12/10
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
ケルヒャー業務用乾湿両用クリーナーに付属しているフロアノズルの交換用ゴムです。
適合本体
NT25/1AP、NT35/1AP、NT35/1tact、NT35/1tactTE
幅(mm)
300
トラスコ品番
794-1811
1セット(2個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
30
吸込仕事率(W)
160
コード長さ(m)
約5
質量(kg)
約9
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
タイプ
乾湿両用型
定格消費電力(W)
1200
風量(m3/min)
1.8
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約365×約420×約620
定格時間(分)
30
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約13
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書
(3.9MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ワンドセット(ホース、延長管、吸口)は別売りです
タンク容量(L)
(回収)22
質量(kg)
19
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
680×530×930
電源コード(m)
12
運転音(dB)
60
1セット
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
オールコードレスで圧倒的な作業効率!!
バッテリー、充電器が共有で使える!!
電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に!
連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単!
電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用!
ボディデザイン、ハンドルなど一新!
用途シャンピングスクラブ(表面洗浄)、ハードスクラブ(剥離、石材・エンボス床)、カーペットバフィングスクラブ
長さ(mm)
505
幅(mm)
400
高さ(mm)
360
回転数(min-1[r.p.m])
ノーマルスピード:180、ハイスピード:240(※無負荷推定値)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
505×400×360
ハンドル高さ(mm)
1260
関連資料
(480KB)
汚水を回収する際に使用する交換用ゴムです。
吸込仕事率(W)
510W
仕様
汚水をスムーズに回収。 コンパクトで扱いやすいウェットバキューム
サイズ
387(W)×448(D)×540(H)mm
電源
100V
コード長さ(m)
10m
消費電力
1060W
騒音値(dB)
72dB
1個
¥90,000
税込¥99,000
8日以内出荷
便利な排水口付/サビにくく丈夫なステンレス製タンク
タンクを傾けなくてもカンタン排水!便利な排水口付
ブロワ機能で吹き飛ばし作業も可能!フィルターは水洗い可能です。
付属品
スパイラルホース(全長約1.7m)×1、延長パイプ×2、ダストバッグ(本体取付済)×1、乾湿両用微粒子フィルタ(本体取付済)×1、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)×1、ドライノズル×1、ウェットノズル×1、ツルロノズル×1、ブラシノズルセット×1、取扱説明書×1
定格電圧(V)
AC100
タンク容量(L)
約20
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
565×385×385
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
約1100
本体質量(kg)
約5.3
吸込仕事率(W)
約210
集塵容量(L)
(最大)約14
風量(m3/min)
約1.9
電源コード(m)
約4(自動巻取りではありません)
騒音値(dB)
≦約83
真空度(kPa)
19
格納場所
【ダストバッグ】本体の蓋を外した中にセット。【スパイラルホース】蓋に巻いてある。【延長パイプ】本体と箱の間に収納。【ウェットノズル・ドライノズル・ツル口ノズル・ブラシノズルセット】ダストバッグを外した底に同梱。【乾湿両用素粒子フィルタ】本体に付属。【微粒子フィルタ固定キャップ】本体に付属
取扱説明書
(2.86MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
高さ(mm)
1270
本体高さ(mm)
290
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(ブラシ)160/190
質量(kg)
37
コード長さ(m)
20
仕様
タンク付
トラスコ品番
397-0086
周波数(Hz)
50/60共用
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1200
タンク容量(L)
13
適合サイズ
パッド/15インチ(380mm)
寸法(inch)
14
電流(A)(50/60Hz)
13/12
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷