エア ヘッダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
196件の「エア ヘッダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘッダー 管」、「分岐ヘッダー 配管」、「配管マニホールド」などの商品も取り扱っております。
分岐配管に便利。 チーズを複数組み合わせるより、コンパクトに納まり、ねじ込み手間も削減可能。
材質 SUS304(SCS13A) 形状 ヘッダー 使用流体 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa) 2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状 コネクタ 使用流体 空気、水 最高使用圧力(MPa) 1 材質(本体) 難燃性PBT樹脂 使用温度範囲(℃) (空気)-20~80、(水)0~40 材質(Oリング) 特殊NBR 負圧性能(kPa) -99.975
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質 SUS304(SCS13) 全長(mm) 360 使用流体 冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外) アズワン品番 64-7855-32 分岐数 7連 ねじ径Rc 3/4”×1/2”
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷


ビーバー(アサダ)ヘッダー バルブ付
複数台同時回収で作業時間短縮、効率アップ。バルブ付きのため、回収途中のホース取付け・取外しが可能。
ねじ径(inch) フレア1/4オス アズワン品番 64-6752-77
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 流体 水、油、空気 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa) 0.98以下 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続 R×G(めねじ) 使用流体 材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 主な用途 コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に ハンドル形状 レバー式 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途エアー配管から直接、取り出し口を分岐出来ます 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1.5 材質 本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃) -20~80
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用 流体 空気・水 形式 5分岐配管用 最高使用圧力(MPa) 0.7 材質(本体) 真鍮(クロムめっき)。(マニホールド/アルミ合金) 接続方式 ワンタッチ式 質量(g) 238 使用温度範囲(℃) -20~+80 取り付け形状 おねじ取付用 バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.1[11]
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

配管のコンパクト化が可能。 集中配管が可能。 豊富なシリーズ(40機種)。 ワンタッチ取付。
1袋(5個)
3,198 税込3,518
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 SUS304(SCS13) 全長(mm) 160 使用流体 冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外) アズワン品番 64-7855-28 分岐数 3連 ねじ径Rc 3/4”×1/2”
1個
5,740 税込6,314
翌日出荷


最高使用圧力(MPa) 21 材質 (継手本体)JIS H3250 C3604 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 常用使用圧力(MPa) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

配管のコンパクト化が可能。 集中配管が可能。 豊富なシリーズ(40機種)。 ワンタッチ取付。
1袋(5個)
6,598 税込7,258
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
分岐数 5 仕様 空気簡易集合配管 付属品 ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個 トラスコ品番 113-3926 材質 鋼鉄 サイズ 取入口:400PM 取出口:20SM・40SM 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 890 流体 空気 使用温度範囲(℃) -5~+60 ソケットorプラグ ソケット+プラグ 材質(シール) ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa) 1.0 バルブの有無 有(片道開閉型) 接続方式 ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15] 最小断面積(mm2) 19 取付サイズ 1/2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

材質 SUS304(SCS13) 全長(mm) 210 使用流体 冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外) アズワン品番 64-7855-29 分岐数 4連 ねじ径Rc 3/4”×1/2”
1個
7,490 税込8,239
翌日出荷

1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

ボールバルブ付で2~6台回収の時等に便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×150×90 接続ポート径 1/4フレア 分岐数 6(ボールバルブ付)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)