- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- エア-ブローのおすすめ人気ランキング
エア-ブローのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新2,026件の「エア-ブロー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドブロア」、「エアーブロー 手動」、「エアブロアー」などの商品も取り扱っております。
ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばします。手のひらサイズですので携帯に便利です。
用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業
クラス最強800Wモーター。最大風量4.5m3/分。最大風圧7.2キロパスカル。作業に応じて風量を調整可能
トラスコ品番
378-4916
消費電力(W)
800
回転数(min-1[r.p.m])
0~16000
カーボンブラシ呼び番号
1604321129
風圧(kPa)
0~7.2
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
POM樹脂製の本体とレバーにより大幅な軽量を実現しました。 3サイズの本体と7種類のアクセサリーにより作業目的に合わせてご使用いただけます。 最大使用圧力1.6Mpa
用途作業時に発生する塵、埃、水分のエアブロー
ノズル口径(Φmm)
外径6、内径4
エアー取付口
G1/4
材質(本体)
ポリオキシメチレン
耐熱性
-40℃~+60℃
最大使用圧力(MPa)
1.6
アズワン品番
1-1557-01
1個
¥24,400
税込¥26,840
当日出荷
強力なブローでホコリを一気に吹き飛ばします。
質量(g)
40
ポンプ容量(mL)
86
全長(mm)
134
材質
天然ゴム、NBR混合
トラスコ品番
298-3214
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
圧縮エアーでホコリを一気に吹き飛ばします。
圧縮強、弱の切り替え機能、吹出口からのホコリ吸い込み(逆流)防止機能付です。
エクステンションノズルで奥まった箇所もブローできます。
ブレにくい短いノズルはピンポイントのブローに最適です。
用途OA機器のホコリ飛ばし
材質
天然ゴム
トラスコ品番
818-2598
質量(g)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
シリコン製のロングショットブロアー。本体もノズルもソフトなシリコン製で、機材を不用意に傷付けないハンディータイプのブロアーです。狙ったところへワンショット!でエアーが奥まで届くロングノズルタイプ。カメラ・PC・OA機器・ホビーまで幅広く活躍します。
寸法(mm)
Φ52×142
質量(g)
50
材質
シリコン
ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばします。手のひらサイズですので携帯に便利です。
用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業
寸法(mm)
全長111×45
質量(g)
28
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比)
羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。
横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。
収納時に安定する自立可能なハウジング形状。
標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。
木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。
無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。
付属品
ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース
全長(mm)
479
消費電力(W)
600
集じん量(L)
2
強力噴射のプロ仕様、ウルトラジャイアントブロアーⅢ。軽い力で強力噴射、ホコリやゴミを吹き飛ばすシリコン製プロフェッショナルブロアー。大きな噴射力と耐久性、復元力に優れたプロ仕様。カメラやPC、OAのクリーニングに最適です。
材質
シリコン他
寸法(mm)
Φ70×190
全長(mm)
190
質量(g)
80
一般的なゴム製ブローと違い、帯電防止剤を練り込んだエラストマーを採用しているため、
ブロー本体へのホコリの付着を防ぎます。逆止弁にはストラップホール付。
全長(mm)
140
質量(g)
28
ポンプ容量(mL)
78
アズワン品番
64-5106-68
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
最大風量 約23%アップ
本機吹出口径アップ
コンパクトサイズで取り回し快適
風量調節可能
集じん作業可能
サッシ取付後の掃除に
静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに
長さ(mm)
517
幅(mm)
156
質量(kg)
1.8(バッテリ装着時)
高さ(mm)
210
電源(V)
直流18
集塵容量(L)
2
風量(m3/min)
0~3.2
機能
3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策
集塵機真空度(kPa)
0~5.8(0~591mm水栓)
適合バッテリー
リチウムイオン
1充電当たりの作業量
強:約13分、中:約30分、弱:約80分
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。
本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
ノズル口径(Φmm)
2
接続口径
1/4プラグ
最高使用圧力(MPa)
1
大型ボールで2倍の大流量です。大流量、強力エアーで吹き飛ばします。
特殊吸気弁構造で、粉じんを吸い込みません。
小石進入ストップ用の先端ラバーチップを搭載しています。
ロングノズルで、作業者の手元が汚れません。
用途アンカーホールの粉の除去、各種ホコリ・粉じんの除去。
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵!
付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
用途(送風/吹き飛ばしに)
。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。
細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。
クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。
室内から室外にホコリの掃き出しに。
洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。
。(吸塵/吸込み)
。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。
砂埃などの吸い込みに。
仕様
二重絶縁構造
セット内容
本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ
材質
本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
550
回転数(min-1[r.p.m])
1500~13500
定格時間(分)
15
適合部材
注文コード:43424335
最大風圧(mmH2O)
560
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
小型マグネットなので、セッティングが容易です。
付属品
先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個
流量(L/h)
940
最高使用温度(℃)
80
ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばしながらブラシではらいます。ブラシを引き抜いて操作すると、更に強力な圧縮空気を吹き付けることが出来ます。
用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業
アンカの下穴の粉じん除去に。
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に
長さ(mm)
502
幅(mm)
156
質量(kg)
1.7(バッテリ装着時)
高さ(mm)
208
電源(V)
直流14.4
集塵容量(L)
約2
風量(m3/min)
0~3.1
風速(m/s)
(最大)96、(平均)79
集塵機真空度(kPa)
0~5.5(0~561mm水栓)
適合バッテリー
リチウムイオン
関連資料
(1.2MB)
1充電当たりの作業量
強:約11分、中:約25分、弱:約70分