エア-リフトポンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
114件の「エア-リフトポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高粘性 ポンプ」、「ドラム缶 電動 ポンプ」、「エアーリフト」などの商品も取り扱っております。

ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
1個ほか
8,190 税込9,009
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に 最適使用回転数(min-1[r.p.m]) 1600 付属品 ホースバンド2個 使用方法 電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。 材質 プラスチック 寸法(mm) 100×55×80 シャフト径(Φmm) 6.35(六角軸) 全揚程(m) 12 ホース口径(Φmm) 15 揚水量(L/min) 10~12 使用水温(℃) 5~50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.6MB)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

一般油用のピストン式ドラムポンプです。ハンドルを引き上げる時に吐出します。高粘度10000mPa・sまで使用可能です。ホースとバルブが付いて液漏れしません。サイホン機能が使えます。
用途一般油用。高粘度のオイルをドラム缶から小分けする際に。 付属品 アダプタ、ストレーナ、耐油PVC(Φ19×1.0m) トラスコ品番 410-0514 適合機種 200Lクローズドラム缶用 材質 本体:スチール、UPE樹脂(アダプタ) パッキン:PA 型式 ピストン式 200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃) 0~60 揚程(m) 2(押上) ホース内径(Φmm) 19 ホース長さ(m) 1 使用流体 灯油、軽油、重油、オイル 使用可能粘度(cP) 10000 駆動方式 手動式
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

ヨコタ工業ピストンポンプ
圧縮空気を動力として作動する往復動型モーターにピストンポンプを直結した往復動ポンプです。圧送による損失、汚染がありませんから車輛、船舶、航空機及びバーナーなどへの燃料の補給作業を始め、ドラム缶などの容器より各種液体(水、各油薬液など)の取り出しが容易に行えます。
使用液 各種液体(水、各油薬液など) 仕様 常用往復数:200min。常用圧送量:35L/min。吸込口ねじ:Rc1 1/2。吐出口ねじ:Rc3/4。空気ホース内径:9.5mm。空気入口ねじ:Rc1/4。使用限界粘度:150センチトークス 付属品 エアコックCP(1個)、ホースニップルCP(1個) ストローク(mm) 100 全長(mm) 608 質量(kg) 3.5(本体のみ) 使用空気圧力(MPa) 0.3~0.5 空気圧力(MPa) 0.5 空気消費量(L/minANR) 170~340(最大) ピストン径(Φmm) 50
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

ジェックスエアーポンプ
特殊密閉構造の静音設計エアーポンプです(9000FB除く)。 ●吐出量の強弱調整ダイヤル付です。
電源 AC100V・50/60Hz 口径(Φmm) (送風)5<エアホース用>
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

高粘度オイル用エアピストン式のドラムポンプです。高所・遠距離に対応可能です。動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。ドラム缶を密閉しなくても使用できます。
用途高粘度のオイル。(20000mPa・S以下)高粘度のオイルを、ドラム缶から高所・遠距離に小分けしたいとき。 揚程(m) 50(押上)2(吸込) 付属品 ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線 トラスコ品番 405-0959 適合機種 200Lクローズドラム缶用 材質 本体:AL、鉄、Bs、SUS パッキン:FKM、PTFE、皮 質量(kg) 9.4 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0.3~1.2 最大吐出量(L/min) 15(1cP時) 空気消費量(L/min) 250 ホース内径(Φmm) 19 対応 防爆対応型 ホース長さ(m) 2 使用流体 オイル エアー接続口 R1/4(プラグ付) 使用可能粘度(cP) 20000 駆動方式 手動式 コンプレッサー 3馬力
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重 1.1以下 設置場所 屋内設置用 粘度範囲(mm2/s) 使用液:~30 許容押込圧(kPa) 100以下
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

EBM(江部松商事)18-8 チャッキリ
ネジ部溶接の為食品に落ちる心配がありません。
口径(Φmm) 15 材質 18-8ステンレス
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大流量タイプの電ドルポンプです。雨水、トイレ水抜き等、給・排水作業に使用します。
用途現場に溜まった雨水の排水作業に。 付属品 ホースバンド2個、フィルター 材質 本体:POM/ベース:PP/ブレード:POM シャフト (取付軸)6.35mm六角軸 揚程 (※参考値)吸入側/約1m、吐出側/約20m 適合流体 土砂や異物が混入していない水 適合ホース内径(Φmm) (耐圧ホース)19~20 揚水量(L/min) (※参考値)50 使用水温(℃) 10~30 適正回転数(min-1) 2000~2500
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品 吐出ホース・バンド 種別 手動ドラムポンプ 材質 羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
1台
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式を採用しています。 電動やエアモーター式では困難な高粘度液体や防爆対策が必要な液体の吐出に最適です。 二重の安全弁機構です。
用途ガソリン・灯油・軽油・潤滑油・作動油 揚程(m) 2(押上) ホース長さ(m) 2 仕様 吐出専用、ホース延長可能、マグネット付アース線付 付属品 手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、アース線 トラスコ品番 353-8796 適合機種 200Lクローズドラム缶用 材質 本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM 質量(kg) 6.3 使用温度範囲(℃) 0~60 最大吐出量(L/min) 50 ホース内径(Φmm) 19 対応 防爆対応型 使用流体 灯油、軽油、ガソリン エアー接続口 Rc1/4(プラグ付) 使用可能粘度(cP) 3000 駆動方式 エア式 コンプレッサー 1馬力
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。 ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。 エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途ドラム缶からの油の小分けに
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

今まで難しかった高粘度オイル(2500cP以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。
用途高粘度オイル。(2500cP以下)ドラム缶からのオイルの移送に。 付属品 吐出側【ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】 トラスコ品番 410-0425 適合機種 200Lクローズドラム缶用 材質 本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR 型式 200Lクローズドラム用 使用温度範囲(℃) 0~60 電流(A) 10.5 電力(W) 1050 使用圧力(MPa) 0.45 ホース内径(Φmm) 19 電源コード(m) 0.5 使用流体 オイル 使用可能粘度(cP) 2500 駆動方式 電動式
1台
399,800 税込439,780
翌日出荷

お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。 使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに タイプ 電動 ねじ径 M28(吐出部) 電源コード(m) 4 ノズル ガンタイプ 吐出口径(mm) 25 ヒューズ 筒型ヒューズ(4A) 吐出ホース長(m) 1.5
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高粘度溶剤用エアピストン式のドラムポンプです。高所・遠距離に対応可能です。動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。ドラム缶を密閉しなくても使用できます。
用途高粘度の溶剤。(20000mPa・S以下)高粘度の溶剤などを、ドラム缶から高所・遠距離に小分けしたいとき。 揚程(m) 50(押上)2(吸込) 付属品 ボールバルブノズル、SUS304(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線 トラスコ品番 405-0967 適合機種 200Lクローズドラム缶用 材質 本体:SUS パッキン:FKM、PTFE、PE 質量(kg) 9.8 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0.3~1.2 最大吐出量(L/min) 15(1cP時) 空気消費量(L/min) 250 ホース内径(Φmm) 19 対応 防爆対応型 ホース長さ(m) 2 使用流体 溶剤 エアー接続口 R1/4(プラグ付) 使用可能粘度(cP) 20000 駆動方式 手動式 コンプレッサー 3馬力
1台
479,800 税込527,780
翌々日出荷

ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。 寸法F(mm) 44 材質 本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金 常用使用圧力(MPa) 0.6 プラグ 1/4 コック 無し
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)