- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 冷媒関連
- エアコン カプラのおすすめ人気ランキング
エアコン カプラのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新235件の「エアコン カプラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クイックジョイント」、「自動車 エアコンガス 補充」、「134a クイックカプラ」などの商品も取り扱っております。
用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用
対応冷媒種別
R134a
適合
HFC-134a(R134a)専用
カーエアコン(R134a)用のバルブ付のクイックジョイントです。
用途カーエアコン(R134a)用
対応冷媒種別
R134a
危険物の類別
非危険物
関連資料
商品使用方法(5.7MB)
ワンアクションタイプで片手で押し込むだけでOK!
用途HFC-134a〈ガス〉専用
危険物の類別
非危険物
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用
使用冷媒
R134a
付属品
チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個
材質(本体)
(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
寸法(幅W×高さH)(mm)
170×225
材質(ホース)
内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層
ホース長さ(mm)
約1410
ゲージ径(Φmm)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
圧力計(kPa)
0~3400(高圧側)
連成計(kPa)
-100~1700(低圧側)
取扱説明書
(3.3MB)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用
接続口径
ホース側:1/4フレア オス
危険物の類別
非危険物
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
バルブ付クイックジョイント
接続してからコアを押す為、安全です。
圧力が高いときでも簡単に接続できます。
対応冷媒種別
R134a
適合
車専用R134a
種別
本体+交換アダプター
危険物の類別
非危険物
虫をバルブ操作で押し戻しができる
用途HFC-134a〈ガス〉専用
危険物の類別
非危険物
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様
真空ポンプ用アダプタ
カーエアコンの低圧側ポートに接続するためのカプラです。
対応冷媒種別
R134a
サイズ
M10P1.5
各種エアコン、冷蔵庫、冷凍機などの製造ラインでは、機器内に組み込まれる配管や圧縮機に対して、漏れ検査、真空引き、冷媒の充てんが必要となります。不活性ガス・真空用 迅速流体継手「SP-Vカプラ Type A」は、従来の「SP-Vカプラ」の基本性能を受け継いだ後継機種となります。流量アップで作業効率が向上。耐久性向上。バルブ戻りの安定性向上。※SP-VカプラTypeAのソケット(2S-V-A)と接続できます。
用途真空向け
適合流体
ガズ、空気、水、真空向け、不活性ガス
使用圧力(MPa)
0 ~ 7.5
材質(本体)
ステンレス
取り付け形状
Rc1/4(めねじ)
ソケットorプラグ
プラグ(おす)
仕様
真空向け
適合
真空用途:単体時使用可、接続時使用可
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ構造
バルブ付
材質(シール)
クロロプレンゴム
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
対応冷媒種別
R134a
付属品
M12×1/4インチアダプタ付
ホース接続径
M12
アズワン品番
64-6753-74
危険物の類別
非危険物
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
通常のクィックカプラーの使えない狭いスペースでも使用出来ます。
対応冷媒種別
R134a
付属品
UNFデンゲン用アダプター付(M12×1.75、M10×1.5)
サイズ
7/16-20
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。
対応冷媒種別
R134a
適合
HFC-134a(R134a)専用
ねじ径
(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25
ホース長さ(mm)
約250
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途異径の接続口の接続に。
危険物の類別
非危険物
バルブ操作のしやすいサービス缶用バルブです。
丈夫なアルミ製ハンドルです。
用途サービス缶からのホースの取り出しに。
適合
HFC-134a(R134a)専用
材質
(本体)真鍮/(ハンドル)アルミ
ねじ径
(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25
対応冷媒種別
R134a
危険物の類別
非危険物
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
Oリング付
用途R134a
質量(g)
25
対応冷媒種別
R134a
用途HFC-134a〈ガス〉専用
セット内容
高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本
危険物の類別
非危険物