エアコン スプレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
605件の「エアコン スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン カビ スプレー」、「エアコンクリーナー 室外機」、「エアコン洗浄泡」などの商品も取り扱っております。
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。 緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。 エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません) 清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。 自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性 中性 種別 スプレー シリーズ らくハピ 使用場所 エアコンフィン 使用可能回数 1本で1回分 効果 エアコンのカビ予防
1個(420mL)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

様々な用途の洗浄等に便利です。 蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。 便利なストラップ付です。
吐出ホース長(m) 2.1
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。) トラスコ品番 157-9444 容量(mL) 480 使用温度範囲 0~35℃
1本(480mL)
869 税込956
当日出荷

わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。 洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。 エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。 車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。
1本(200mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

オール霧状まるごと消臭!新開発の拡散噴射ノズルにより、消臭成分が霧状に広がり奥まで行き届き、広範囲に消臭する事ができます。また、新採用のワンタッチ2WAYノズルでエアコンと車内空間との消臭が可能です。
1本(170mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(2kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーするだけで、エアコン内のフィンに発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヵ月持続(使用環境により異なります。全てのカビや菌を除去するわけではありません)。 消臭成分緑茶ポリフェノールと柿抽出物をW配合。カビなどのニオイをすっきり消臭。 超速乾タイプだから、使用後もすぐに乾燥してエアコンを使用できるので、ニオイが気になるときにいつでも気軽に使えます。 【品名】エアコンフィン用カビ防止剤【用途】エアコンフィン用
用途(1)ツメを折り取る (2)電源OFF、必ずプラグをコンセントから抜き換気 (3)エアフィルターを外す (4)フィン(熱交換器)を露出させる (5)缶を振らずにフィンから5cmほど離してフィンの向きにそってスプレー(60秒から70秒間スプレーしたら完了)※1本でエアコン約2台分※逆さでスプレーしないこと (6)エアフィルターを戻したらすぐにエアコンを使用できる 自動お掃除機能付きエアコンにも使用することができます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください) 成分 エタノール、イソプロピルメチルフェノール(除菌成分)、緑茶乾留エキス・柿抽出物(消臭成分) 種別 スプレー シリーズ らくハピ 香り 無香料 使用場所 エアコンフィン アズワン品番 65-0445-03 使用可能回数 1本でエアコン約2台分 使用頻度 2ヵ月に1回 効果 エアコンのカビ予防
1本(350mL)
759 税込835
当日出荷

1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

浸透剤を配合しているので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。 スプレータイプですから手軽に洗浄できます。 アルミ等の金属材質に対する腐食がほとんどありません。 まんべんなくスプレーして5~10分放置後、十分に水洗いしてクリカミカルFリンスミニをスプレーして下さい。
用途喫煙室、会議室などのエアコンのアルミフィン・フィルターに付着した埃やタバコのヤニを手軽に洗浄 容量(mL) (スプレー缶)420
1本(420mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

ファン用 洗浄廃液回収袋付 1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。 嫌なニオイもカット フロンガスは使用していません。 中和防食を兼ねたリンスが短時間で泡を消失させ汚れを落とします。 洗浄液がファンに保持されやすく汚れを容易に分解します。
仕様 ●内容量:ムース(260ml)、リンス(230ml) アズワン品番 65-2108-82
1組
2,450 税込2,695
当日出荷

ヘッドが1.2倍広がるため、一度に多くのフィンを修正・清掃可能。
トラスコ品番 364-0159 質量(g) 150 適合ピッチ(mm) すべてに対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

【エアコンの吹出口やスキマを拭くだけで奥までしっかり防カビコート】 エアコン吹出口に発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぐ。防カビ効果は最長2ヵ月持続。※使用環境により異なります。 【効きめのひみつは、W除菌システム】 浸透除菌:防カビ成分が浸透するので、落としきれない汚れの奥に隠れているカビを、しっかり除菌。 防カビコート:カビが潜んでいる細かいキズの奥まで成分がしっかり届き、徹底除菌&効果長持ち。 ※全ての菌を除菌するわけではありません。 【防カビスキマワイパーのここがすごい】 5つの効果の防カビシート (1)防カビ:最長2ヵ月防カビコート(使用環境により異なります) (2)除菌:99%除菌(全ての菌を除菌するわけではありません) (3)消臭:カビ臭すっきり (4)汚れ除去:ホコリ・黒カビ汚れもすっきり (5)ホコリガード:ホコリが付きにくくなる スキマの奥まで届く専用ワイパー (1)スリム:横幅最大25mm細かいところも使いやすい (2)しなやかな弾力:内壁のカーブにしなやかにフィット (3)波形ヘッド:波形の凹凸が汚れもかきとる 無香性 【品名】エアコン吹出口用防カビウェットシート 【液性】中性 【シート材質】ポリエステル 【シートサイズ】約215mm×約40mm 【ワイパー材質】ポリプロピレン
用途【ワイパーの組み立て方】 ヘッドの差し込み口に丸いフックを上にして、グリップをしっかり押し込みます。※組み立てると分解できません。 【防カビシートの取りつけ方】 (1)防カビシートをヘッドにかぶせます。 (2)防カビシートの端の穴(切り込み)に丸いフックを通して固定します。 【使用方法】 (1)エアコンの電源を切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。(プラグを抜けない場合は、ブレーカーを落としてください。) (2)電源を切った状態では吹出口にあるフラップ(上下風向ルーバー、風向板)が閉じた状態になっているので、手でゆっくりと開いてください。 (3)エアコンの吹出口から内壁に沿うようにワイパーを差し込んで、拭いてください。 1枚でエアコン1台分の吹出口内の防カビができます。(汚れが特に気になる場合は2枚ご使用ください。) 両面どちらでもお使いいただけます。 成分 防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤 シリーズ らくハピ 液性 中性 香り 無香料 使用量 1枚でエアコン1台分 使用場所 エアコン アズワン品番 64-8383-84 使用頻度 2ヵ月に1回 効果 エアコンのカビ予防
1個
599 税込659
当日出荷

エアコン内部のエバポレータ用洗浄剤(初期ひのきのさわやかな香りが漂います) ドレーンホースからムース上の洗浄剤を注入するので、グローブボックスの取外しが不要。また、リフトアップ中に行えるので、オイル交換などと並行作業が可能。 効果は12か月持続。
1本(180mL)
4,598 税込5,058
当日出荷

パワーウォーター S-126 エアコン洗浄クリーナーは、高機能アルカリ電解水を使用した安全無公害の業務用エアコン洗浄剤です。 塩素イオンが含まれていないので、金属が腐食する心配も無く金属部分にも安心してご使用いただけます。 界面活性剤や酸・リン、香料、石油系溶剤などの有害物質を含まないためエアコン本体を傷めずまた環境や作業従事者の方の安全にも配慮した製品です。
用途一般家庭用エアコン、自動車用エアコンの洗浄 成分 電解アルカリ水、ケイ酸塩 液色 無色透明液体 pH 12.6 液性 アルカリ性 比重 (20℃)1.0 関連資料 (0.53MB) (1.07MB) 商品タイプ 本体 効果 エアコン内部、フィン用洗浄剤
1本(420mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様 エアコン用消臭除菌剤。(抗菌剤配合) スプレーするだけで簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 中性 内容量…480ml
1個(480mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

アルミを腐食せず、ヤニや油汚れなどを強力に洗浄し、同時に消臭除菌できる。中和の手間がいらず、エアコンの内外の掃除に最適で、生分解性が非常に高く廃液の処理も気にせず使用可能。臭いがほとんどなく、食品添加物からできているので人や環境にやさしい。
用途エアコンのフィン洗浄、アルミ製品の脱脂洗浄、アルミサッシ・アルミホイール・アルミ鍋の洗浄。 タイプ 中和不要 希釈倍率 標準/5~10、頑固な汚れ/原液~5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(400mL)ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアコンカビ取りスプレー。ツンとしない非塩素タイプ。除カビ、除菌、除臭+防カビ!1本で約30台分。アルミフィン、吹出口の奥に潜むカビにアタック。自動お掃除機能付きエアコンにも使える。
用途空気清浄機、加湿器、浴室乾燥機、除湿器などのフィルター、吹出口に。 質量(kg) 0.2 容量(mL) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×40×220 使用の目安 10cm角当たり1プッシュ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

業務用洗浄剤メーカーが、家庭用エアコン掃除のために開発。 ムースのもこもこ泡が送風ファンに密着し、びっしりこびりついたカビや油汚れを強力除去。リンスですっきり洗い流し。 1セットで6~8畳用ルームエアコン1台分です。
用途エアコンの送風ファン洗浄剤 成分 界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、pH調整剤 セット内容 リンス230mL、ムース260mL アズワン品番 64-8296-72 商品タイプ 本体
1箱(2本×12セット)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

晴香堂(旧:オカモト産業)消臭ナノエア エアコンスプレー
ナノ粒子がエアコン内にとどまり、長く効く! 約1秒スプレーするだけで、かんたん消臭&除菌!さらに防カビ効果もプラス! 消臭・除菌成分がエアコン内にただよう悪臭やニオイ菌を分解するだけでなく、 プラチナ高密着処方でナノ粒子がとどまり、効果が長期間持続 !
用途消臭剤 香り 無香料
1本(90mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

アルミフィンの清掃に最適です。 ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に
全長(mm) 210
1台
1,198 税込1,318
当日出荷