- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- エアコン フレア 加工 工具のおすすめ人気ランキング
エアコン フレア 加工 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「エアコン フレア 加工 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 フレア 工具」、「電動 フレア ツール」、「フレアツール インパクト」などの商品も取り扱っております。
用途なまし銅管用
エスコ品番
EA206C
寸法(mm)
190×75×140(H)
質量(g)
1000
タイプ
インチ
適合サイズ
3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
¥4,220
税込¥4,642
当日出荷
空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。
信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用
全長(mm)
178
角度(°)
45 フレア
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
タイプ
インチ
スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。
フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。
新冷媒にも対応しています。
規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
精度(%)
±4
主な用途
冷媒機器
従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。
仕様
新規格(R410A)対応
タイプ
インチ
適合サイズ
1/4"、3/8"、1/2"
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
フレアリングツールとパイプカッターのセット品です。
収納ケース付きなので、保管に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断
質量(kg)
約1.37
タイプ
インチ
使用範囲(inch)
【カッター】1/8~1-1/8、【フレアツール】3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。専用アダプター付属。お手持ちのドライバードリルで電動作業もできます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプ
インチ
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)
適合配管径(Φmm)
3~22
全長(mm)
約64
質量(g)
約111
切断可能肉厚(mm)
(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで
適合配管径(inch)
1/8~7/8
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
付属品
フレアナット(キャップ付)1/4×2個・3/8×2個
対応冷媒種別
2
外径×厚さ(mm) 銅管
6.35×0.8、9.52×0.8
フレアナット部に使用すると漏れを抑制します。
●重量900gと超軽量(アルミ製)
●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能
●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止
(実用新案登録第3196796号)
●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号)
●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号)
●アルミ合金の4穴バー
●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
トラスコ品番
162-4837
セット内容
クランプハンドル、六角→四角変換アダプター
材質
アルミ
全長(mm)
153
高さ(mm)
106~138
質量(g)
900
タイプ
インチ
奥行(mm)
32
差込角(mm)
六角6.35
角度(°)
【フレアリング】45
本体寸法(mm)
153×32×106~138
サイズ(inch)
1/4、3/8、1/2、5/8
適合チューブ
軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
対応冷媒種別
R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
エアコン配管時の接続部、フレア加工に必要なフレアリングツールとチューブカッタのセットです。
トラスコ品番
807-0812
セット内容
・チューブカッタ(Φ3~30)(ZC30)。・フレアリングツール。・メタルケース
質量(kg)
1.8
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
230×130×35
適合管径
銅パイプ:3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8
拡がり角度(°)
フレア:90
1セット
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
インチ・ミリ共に多くのサイズに適合します。
用途銅・アルミ・真鍮の主に油圧配管時の45°フレア加工に。
仕様
ミリサイズ用
トラスコ品番
178-1189
質量(kg)
1.9
タイプ
ミリ用
適合管径
(外径)4、6、8、10、12、14、16
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。ラチェット式なので往復動作でフレア加工ができます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプ
インチ
本体がアルミ合金製で驚くほどの軽量化を実現しています。
偏芯式で新冷媒に対応しています。
用途銅管フレア加工に。銅管フレア加工
トラスコ品番
818-3237
種別
インチ用
質量(g)
810
適合チューブ
軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
フレア角度(°)
45
適合管外径(インチ)
1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
偏芯式フレアコーンできれいに加工できます。フレア完了時の過負荷防止機構付です。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。
タイプ
ミリ用
適合管径
(外径)4、5、6、8、10、12、14、15、16
質量(kg)
1.7
仕様
ミリサイズ用
トラスコ品番
104-0341
材質/仕上
アルミ合金/シルバー焼付塗装
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
セット内容
本体×1、充電器×1、クランプライナー(1/4″・3/8″・1/2″)、クランプライナー(1/4″・3/8″・1/2″)×各1、クランプ×3、チューブカッター×1、六角スパナ、キャリングケース。
質量(g)
本体/1320(電池セット時)
形式
加工:偏心式(定圧押付回転式)
能力
加工:なまし銅管1/4・3/8・1/2・5/8・3/4
モーター
直流モーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×72×261(電池装着時)
バッテリー
リチウムイオン電池(10.8V)
1台
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
品質に優れた被覆銅管です
国土交通省標準仕様書合致
自己消火性保温材を使用
吸水性の低い保温材
曲げ加工や切断が可能
残量表示付
隠蔽配管にも対応
高グレード保温材を100%使用
取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)
20
トラスコ品番
761-4985
対応冷媒種別
3
銅管(外径×材厚)(mm) 液管
6.35×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管
24×8
銅管(外径×材厚)(mm) ガス管
9.52×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管
27×8
1巻(20m)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
誰でも均一でキレイなバリ取りが可能。
1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。
適合銅管径
1/4″~3/4″
本体・ゲージバーが、アルミ製なので超軽量です。(メーカー従来品比:50%以下)
過負荷防止のクラッチ機構付です。
用途エアコン取り付け時のフレア加工作業に。
仕様
インチサイズ用
トラスコ品番
757-1151
材質
(本体・ゲージバー)アルミ製
質量(g)
0.75
タイプ
インチ用
適用管外径(Φmm)
1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷