- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- エアコン 室外機 振動のおすすめ人気ランキング
エアコン 室外機 振動のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新97件の「エアコン 室外機 振動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン架台ゴム」、「エアコン 室外機 架台」、「エアコン 室外機 防音」などの商品も取り扱っております。
非反発ゴム「ハネナイト」は、落としても弾まないことを最大の目的として開発された特殊合成ゴムです。
そのため天然ゴムや他の合成ゴムと比べて、振動の収束時間が圧倒的に早く、余分な振動を素早く吸収します。
用途エアコンの室外機用
厚さ(mm)
15
色
黒
縦(mm)
50
横(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(4個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
耐荷重・4コで約100キログラム。
振動を防ぐ効果が天然ゴムの約11倍あります。
用途ボルト止めしたエアコンの室外機や振動する機器に。
幅(mm)
60
長さ(mm)
60
厚さ(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(4枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。
さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。
厚さ(mm)
1.5
長さ(mm)
400
幅(mm)
300
寸法(mm)
300×400×厚1.5
1箱(5枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
据付け移動が簡単
機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい
両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい
騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い
荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的
防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器
材質
天然ゴム(ゴム硬度50)
ゴム硬度
(JIS)50
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。
材質
天然ゴム(NR)
使用温度範囲
-5~70℃
ゴム硬度
55°±5
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。
厚さ(mm)
8
材質
NR(天然ゴム)
ゴム硬度
60±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
エアコン室外機用の防振ゴムです
エアコン室外機用防振ゴム
低反発ゴムで振動・音をやわらげます
材質
低反発ゴム
仕様
室外機用
厚さ(mm)
10
寸法(幅W×高さH)(mm)
50×50
1セット(4枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
騒音・共鳴、高周波振動を防ぎます。ハサミやカッターでお好きな寸法にカットな可能です。
用途機械や設備の防振に
材質
天然ゴム
色
黒
引張強度(MPa)
5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。
仕様
ISO9001認証取得工場製。ISO14001認証取得工場製
本製品は防振、防音、緩衝の効果を兼ね備えています。
硬度
60
材質
クロロプレンゴム
穴径(Φmm)
13
寸法t(mm)
10
許容荷重(N/cm2)
19.61~39.22
防振対策用に。
用途関連部材
厚さ(mm)
10
空調機用の防振ゴム
直径13ミリの穴があいています
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
50×50
穴径(Φmm)
13
1セット(2枚)
¥179
税込¥197
当日出荷
計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。
施工が容易で、抜群の防振性能です。
レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。
材質
(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム、(ボルト・ナット・平座金)SUS304
形状
置型
ばね定数(N/mm)
147
許容荷重(N[kgf])
490[50]
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
表面に溝があるので振動を吸収します。
振動を防止し、筋入りなので簡単にカットが可能です。
材質
天然ゴム(NR)
色
黒
使用温度範囲
-20~60℃
振動する工具やモーターなどの下に敷くだけで振動や騒音を吸収します。
材質
ゴム
トラスコ品番
744-9186
寸法(mm)
100×100×10
色
黒
1組(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
音 揺れに効果UP↑
振動吸収性(従来比)約90%効果UP↑
特殊形状防振マット 抜群の防振性能!
両面の形状は荷重が増加するとともに受圧面積が増えるように設計されています。
荷重の軽いものでも振動数を低く設定できるので、荷重の大小に関わらず、優れた防振効果を発揮します。
材質
非移行性EPDMゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。
独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質
PVC(塩化ビニル)
据付け移動が簡単
防振効果が大きい
防音効果が大きい
使用荷重範囲が広い
寿命が優れています
経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器
材質
天然ゴム
許容面圧(N/mm2)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉄板、機械などの振動音を低減する防音シート。マグネットなので、粘着式では難しかった垂直面への貼り付け、着脱も自由です。
用途薄型鉄板、機械などの振動音の低減・防音に
厚さ(mm)
約2
寸法(mm)
300×400
質量(g/枚)
約540
梱包内容
同一柄4枚/箱