エアコン 真空 ポンプ セットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
127件の「エアコン 真空 ポンプ セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空引き キット」、「エアコン取り付け 工具 セット」、「真空ポンプ セット」などの商品も取り扱っております。
エアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。
到達真空度 3.3Pa(25ミクロン)
1個
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 TA150SW、TA122G、TA550HB、TA132AF-1、TA132AF-2、TA132AF-3、TA166ZA、TA560TA、TA520CK、TA771ST-2、TA771ST-3、TA771ST-4、TA873TS
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷

場所を選ばずサッと始める真空引き。コードレス真空ポンプ。 コンパクトボディ。油量計。LEDランプ(通電確認用)。
バッテリー電圧(V) 18 仕様 シングルステージ、逆流防止機構付 質量(kg) 3.5 排気速度(L/min) 50 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 263×93×172 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 1充電あたり/約50分 ポンプ 1段式ロータリー 吸入口サイズ 5/16インチ オスフレア オイル量(mL) 100~115 到達真空度(Pa) 20
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。 電源(V) AC100 到達真空度 15ミクロン 接続口径 1/4フレア 質量(kg) 約4.8 周波数(Hz) 50/60 方式 (ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 240×93×200 モーター出力(W) 180 排気量(L/min) 42/52 L/min(50/60Hz) モーター回転数(min-1[r.p.m]) 1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL) 230(封入) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (6.3MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ルームエアコンの新設ならこれでOK(※R-410A/R-32ルームエアコンに限ります。)
セット内容 真空ポンプ(BB-210A)、R410Aホース(203-MRY)、チューブカッター(TC-320T)、フレアツール(700-FN)、リーマ(211-F)、トルクレンチセット(ATQS-2)、コントロールバルブ(A44000S)、ガス漏れ検知剤(GP)、エアコンパル(AP-180) 質量(kg) 10.5
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷

スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。 フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。 新冷媒にも対応しています。 規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。 種類 単能形 ヘッド形状 スパナ形 精度(%) ±4 主な用途 冷媒機器
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに 方式 ローター/ツーステージ。ドライブ/ダイレクト 付属品 変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル 寸法(mm) 255×110×205 接続口径 1/4フレア 質量(kg) 6.4 電源(V) AC100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min) 42/50 モーター出力(W) 180 到達真空度 25ミクロン モーター回転数(min-1[r.p.m]) 1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL) (封入)160
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

ツーステージ真空ポンプを中心とした人気商品の限定セット お宝市限定エアコン据付セットです。 限定500セットの為、なくなり次第終了となります。 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
セット内容 R410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールド / TA122G、チャージホース(R410A)92cm赤 / TA132AF-1、チャージホース(R410A)92cm青 / TA132AF-2、チャージホース(R410A)92cm黄 / TA132AF-3、ウルトラミニツーステージ真空ポンプ / TA150SW、耐圧兼用型チャージバルブ / TA166ZA、クランクリーマー / TA520CK、アルミ製フレアリングツール / TA550A、スマートチューブカッター / TA560BG、トルクレンチ1/4(校正証明書付) / TA771ST-2、トルクレンチ3/8(校正証明書付) / TA771ST-3、タスコツールバック / TA873TS
1セット
79,980 税込87,978
3日以内出荷

真空到達度 135ミクロン(18Pa) 仕様 オイル逆流防止弁 方式 (ロータ)シングルステージ式、(ドライブ)ダイレクト方式 動作時間 120分(目安・フル充電で) オイル量(mL) 80 ポート径(インチ) (吸入)5/16オスフレア
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用 使用冷媒 R134a 付属品 チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個 材質(本体) (マニホールド)アルミ、(継手)真鍮 寸法(幅W×高さH)(mm) 170×225 材質(ホース) 内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層 ホース長さ(mm) 約1410 ゲージ径(Φmm) 80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 圧力計(kPa) 0~3400(高圧側) 連成計(kPa) -100~1700(低圧側) 取扱説明書 (3.3MB)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

コンパクト×高真空×高機能 到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!! ガスバラストバルブ付 ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度 3.3Pa(25ミクロン) 種別 本体のみ 排気速度(L/min) 40
1個
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンの能力を引き出すための真空引きをサッと始める。電源の取り難い現場にコードレス。
バッテリー電圧(V) 18 付属品 真空ポンプ用オイル150mL・異径アダプタ5/16インチ メスフレア×1/4インチ オスフレア 質量(kg) 3.5(バッテリ含む) タイプ バッテリBL1860B・充電器DC18RC・異径アダプタ・アルミケース付 排気速度(L/min) 50 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 263×93×172 バッテリー リチウムイオン バッテリー容量(Ah) 6.0 作業量(目安) 約60分(1充電あたり) ポンプ 1段式ロータリー 充電時間(分) 約55 吸入口サイズ 5/16インチ オスフレア オイル量(mL) 100~115 到達真空度(Pa) 20
1台
73,980 税込81,378
当日出荷

カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。
電源(V) AC100(50/60Hz) 付属品 変換アダプター 5/16 1個、M10-1.5P 1個、真空ポンプオイル 寸法(mm) 240×93×200 接続口径 1/4フレア 質量(kg) 5.1 排気速度(50/60Hz)(L/min) 42/50 モーター出力(W) 180 到達真空度 150ミクロン
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

チャージバルブ付でエアコンの充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。 R410A/R32冷媒飽和温度目盛付。 ゼロ点調整機能付。
接続口径(inch) 5/16フレア 常用圧力(MPa) 5.5
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。 また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。 圧力計/連成計は、R410A、R32両冷媒の飽和温度目盛付です。
用途R410A、R32用 接続口径 (チャージホース)5/16フレア 常用圧力(MPa) (チャージホース)5.5 取付ねじ (ゲージ)1/8NPT 圧力計(MPa) -0.1~5.3 接続ポート径 (マニホールド本体)5/16フレア ゲージ径(Φmm) 80
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで対応しています。 小型、軽量であらゆる現場に持ち運びが簡単です。 オイル逆流防止電磁弁でオイルの逆流を防止します。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V) 100(50Hz/60Hz) 到達真空度(Pa) 2.0(15ミクロン) 仕様 オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレア 付属品 変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)。、専用オイル 質量(kg) 6.1 排気速度(50/60Hz)(L/min) 48(1.7CFM)/40(1.4CFM) ローター種類 ツーステージ モーター(W) 200 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 3440(60Hz)、2880(50Hz) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm) 220×280×110 搭載ドライブ ダイレクト式
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途R410a冷媒ガスの真空引きの際、真空度のチェックと置き針による簡易気密チェックに。 使用冷媒 R410a 接続口径 5/16フレア(1/2UNF-20山) 全長(mm) 230 真空計(MPa) 0~-0.1 ゲージ径(Φmm) 80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.0MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
対応冷媒種別 R410A、R32 接続径 5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス 全長(mm) 56
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
付属品 フレアナット(キャップ付)1/4×2個・3/8×2個 対応冷媒種別 2 外径×厚さ(mm) 銅管 6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)