- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- エアコン 穴 ふさぎのおすすめ人気ランキング
エアコン 穴 ふさぎのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新100件の「エアコン 穴 ふさぎ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン穴埋め」、「エアコン 穴 カバー」、「エアコン 穴 粘土」などの商品も取り扱っております。
引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
対応
(壁厚)50mm~250mm
材質
PP
色
アイボリー
フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。
種類
クーラーキャップ
材質(本体)
ABS樹脂
色
ホワイトグレイ
材質(パッキン)
エラストマー
壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。ウォールキャップと、貫通スリーブのネジ部(嵌合部)に余裕を持たせているため貫通穴の傾斜(約5°)にフィットします。穴ブタは3サイズ共通です。施工後一体構造となるためコーキング仕上も簡単に行え、雨水や虫が入りません。建物の色調とマッチするアイボリー仕上です。
材質
(スリーブ)P.E、(キャップ)ABS、(穴ぶた)PP
色調
アイボリー
種類
クーラーキャップ
材質/仕上
SUS304/ヘアーライン
色
アイボリー
適合
SW-77、SWM-77、SWM-77L、SWK-77、SK-77、SJ-77、SE-77
材質
PP
肉厚(mm)
1.5
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
(17)
1個
¥149
税込¥164
6日以内出荷
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)
5~40
使用温度(℃)
-20~50
壁面の貫通穴を塞ぐ時に、壁の内側と外側からはさむようにして使用します。色違いとなっていますので、室内壁面の色調に合わせて使い分けが出来ます。
色
片側:アイボリー、片側:ホワイト
適合
壁厚さ:50~250mm。貫通穴径:Φ60~100mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
引越し後のエアコン用穴、FF用煙突穴を塞ぐことが可能。
ワンタッチ仮止め機能により、取付作業が省力化。
色
ホワイト
適合壁厚(mm)
50~250
フタはねじ込み式です。左へ回すと取外しができます。
内部・外部用の製品です。
日本製のクーラーキャップです。
ABS樹脂よりも光劣化に対して良好な安定性を持ち、長期屋外使用も可能です。
種類
クーラーキャップ
色
シルバーグレー
材質(キャップ)
AES樹脂
材質(パッキン)
エラストマー
材質(フランジ)
AES樹脂
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
材質(パッキン)
シリコンゴム
材質(本体)
SUS304
表面処理
ヘアーラインクリア仕上げ
ビス脱着式です。
種類
クーラーキャップ
材質
(本体・蓋)SUS304、(パッキン)エラストマ
仕上
HL(ヘアーライン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
本体、フタ/ステンレス(SUS304)
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質
ポリスチレン
色
白
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.22
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
クーラースリーブキャップ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
蓋/ビス止め
色
シルバーメタリック
仕上
焼付塗装