- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エアコン 穴 隙間のおすすめ人気ランキング
エアコン 穴 隙間のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新110件の「エアコン 穴 隙間」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 穴 塞ぐ」、「エアコン 穴 ふさぎ」、「エアコン 穴 キャップ」などの商品も取り扱っております。
いつまでも固まらない粘土状のパテです。
コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着し、充てんしてからも、固くならず柔軟性を保ちます。
手で簡単に形をととのえられます。
用途エアコンの配管取付け部のすきまの充てん。
台所・浴室・洗面所の配管・排水管取付け部と壁面や床面のすきまの充てん。
洗濯機の排水管と排水溝のすきまの充てんなど。
危険物の類別
非危険物
穴や隙間の形に合わせて自由に形を整えて充填できます。
粘土型なので成形自在です。
気密性・水密性を備えています。
混合の手間や乾燥時間が不要です。
補修後は塗装が可能です。(補修後も内部は固まりません)
用途エアコンダクトと壁のスキ間・外壁とドア・窓回りのスキ間 ・窓ガラスとサッシとのスキ間・雨どい・屋根(水切り部)のスキ間。
排水管と床とのスキ間・洗面台・流し台の排水口回り(悪臭防止用)に。
成分
ブチルゴム系
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
1.5
テープ厚さ(mm)
2
主成分
ブチルゴム
原材料
ブチルゴム
危険物の類別
非危険物
難燃性で、いつまでも柔軟性を保持する無毒の充填剤です。
しっくい・木・金属・モルタル・コンクリートなど、どんな材質にも良く付きます。
手にべとつかず、簡単に作業ができます。
油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。
耐久性・防水性に優れています。
用途エアコン配管取り付け部のすきまを埋める。
流し台、水道、洗濯機等の配管、排水管の壁面や床面とのすきまを埋める。
モルタル、コンクリート等の壁面の穴を埋める。
仕様
油性パテ
成分
ポリオレフィン、フィラー、顔料
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
84×182×41
適応下地
モルタル、コンクリート面
特性
難燃、防水
いつまでも柔軟性を保つ非硬化性パテ。耐水性に優れる。防水性に優れる。難燃性(自己消火性)。水性・油性の各種ペンキの塗装可。
エアコン・洗濯機・流し台などの配管部のすきまシール。屋内外の穴うめ、その他取替え作業が必要な部分のシール。
用途屋内・屋外の穴・配管部のすき間シールに。
色
アイボリー
成分
無機充填剤(80%)、有機バインダー・顔料(20%)
トラスコ品番
855-2878
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
500g
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(500g)
¥749
税込¥824
当日出荷
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)
5~40
使用温度(℃)
-20~50
エアコン配管用不乾性パテ
用途エアコン配管用パテ
色
アイボリー
使用温度(℃)
-20~50
使用環境温度(℃)
5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
エアコン室外機のドレン排水穴から、ドレン水を直接排水出来ない場合にご使用ください。
室外機を集合住宅の廊下やベランダに設置した場合に、ドレン水をそのまま流すと廊下に水溜りを作ったり、洗濯物が汚れる場合があります。
ドレンコレクトを取り付けてドレンホースを排水口へ取り廻すことでこれらを防止します。
アジャスター3種付で各メーカーのエアコン室外機に対応します。
本体部分がジャバラ構造なので底面にフィットして隙間からの水漏れを防ぎます。
色
アイボリー
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
割形設計のため作業性に優れています。
FP/FPWと組み合わせて使用できます。
組合わせ用のツメを折り取るとビス穴になります。
柱や天井際での取り付けができるように、ツバ部にカットラインが入っています。
材質
PP
色調
アイボリー
割形設計のため作業性に優れています。
FP、FPWシリーズに取り付け可能。
つめを折ればビス穴になります。
柱又は天井際での取付ができるようにカットラインがついています。
呼び
65
色調
ホワイト
材質
PP
寸法A(mm)
117
寸法D(mm)
66.5(外径)
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
62(内径)
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
種類
ウォールコーナー
エアコン用シールパテ
材質
ポリブテン樹脂製
引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
対応
(壁厚)50mm~250mm
材質
PP
色
アイボリー
分割式ですので、後付けが可能です。
柱、又は天井際での取付ができるように、カットラインが付いています。
用途Φ65貫通スリーブ用
仕様
分割式
種類
端末カバー
内径(Φmm)
57.6
ツバ外径(Φmm)
110
1個
¥266
税込¥293
当日出荷
エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類
ウォールコーナー
仕様
適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質
塩化ビニール製(のり付)
色
アイボリー
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。
耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。
水中に長時間浸しても変化は認められません。
耐寒性、耐熱性に優れています。
振動及び加熱に対してもスランプが生じません。
手作業により能率的にシール作業ができます。
耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
用途電気配線の間隙のシール
冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分
ショーケースの間隙シール
建築構造のスレート及び金属板の間隙シール
冷暖房配管のシール
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。
種類
クーラーキャップ
材質(本体)
ABS樹脂
色
ホワイトグレイ
材質(パッキン)
エラストマー
ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。
肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。
硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。
塗装、壁紙貼りの下地調整。
コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。
寸法(mm)
90×Φ72
危険物の類別
非危険物
余ったパーツを活用!本体部品のみ。
色
アイボリー
適合
FDC-APS3
1個
¥329
税込¥362
当日出荷