- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エアコン 配管 フレア 加工のおすすめ人気ランキング
エアコン 配管 フレア 加工のおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新119件の「エアコン 配管 フレア 加工」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレア配管」、「フレア配管 接続」、「エアコン フレア配管」などの商品も取り扱っております。
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別
2
外径×厚さ(mm) 銅管
6.35×0.8、9.52×0.8
フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
付属品
フレアナット(キャップ付)1/4×2個・3/8×2個
対応冷媒種別
2
外径×厚さ(mm) 銅管
6.35×0.8、9.52×0.8
用途なまし銅管用
エスコ品番
EA206C
寸法(mm)
190×75×140(H)
質量(g)
1000
タイプ
インチ
適合サイズ
3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
¥4,220
税込¥4,642
当日出荷
空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。
信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用
全長(mm)
178
角度(°)
45 フレア
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。
部材・電線入り。
セット内容
フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻
寸法(mm)
6.35×9.52
サドル径o(Φmm)
38~53
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別
2
外径×厚さ(mm) 銅管
6.35×0.8、9.52×0.8
フレアリングツールとパイプカッターのセット品です。
収納ケース付きなので、保管に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断
質量(kg)
約1.37
タイプ
インチ
使用範囲(inch)
【カッター】1/8~1-1/8、【フレアツール】3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。部材入り。
セット内容
フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、ウォールキャップΦ60:1個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、ツバ付貫通スリーブΦ70:1個
寸法(mm)
6.35×9.52
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
タイプ
インチ
エスコ品番
EA206M
タイプ
ミリ
適合サイズ(Φmm)
4・6・8・10・12・14・16
1個
¥3,980
税込¥4,378
当日出荷
エアコン配管時の接続部、フレア加工に必要なフレアリングツールとチューブカッタのセットです。
トラスコ品番
807-0812
セット内容
・チューブカッタ(Φ3~30)(ZC30)。・フレアリングツール。・メタルケース
質量(kg)
1.8
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
230×130×35
適合管径
銅パイプ:3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8
拡がり角度(°)
フレア:90
1セット
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断
セット内容
フレアリングツール/チューブカッター(GFC-111)/プラスチックケース
質量(kg)
1.6
エアコン配管の保護につかう非粘着テープです。
色
アイボリー
幅(mm)
50
長さ(m)
18
厚さ(mm)
0.15
材質
PVC
品質に優れた被覆銅管です
国土交通省標準仕様書合致
自己消火性保温材を使用
吸水性の低い保温材
曲げ加工や切断が可能
残量表示付
隠蔽配管にも対応
高グレード保温材を100%使用
取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)
20
トラスコ品番
761-4985
対応冷媒種別
3
銅管(外径×材厚)(mm) 液管
6.35×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管
24×8
銅管(外径×材厚)(mm) ガス管
9.52×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管
27×8
1巻(20m)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
セット内容
フレアナット、ウォールキャップ(UWC-60):1個、非粘着テープ(50mm×18):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):3m
対応冷媒種別
2
外径×厚さ(mm) 銅管
6.35×0.8、12.7×0.8
銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。
自由に曲げ加工や切断が可能です。
長さ(m)
20
仕様
残量表示付
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。
寸法(mm)
6.35×9.52
エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。
銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。
保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。
保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。
ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
長さ(m)
20
仕様
国土交通省標準仕様適合
タイプ
被覆鋼管空調用シングルタイプ
耐熱温度(℃)
-40~120
収縮率(%)
(厚さ)7以下(120±5℃)
引張強度(N/cm2)
14以上
熱伝導率(W/mk)
0.043以下(平均温度23℃)
吸水量
2.0g/100cm2
透湿係数(ng/m2sPa)
20以下(厚さ25mm当たり)
従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。
仕様
新規格(R410A)対応
タイプ
インチ
適合サイズ
1/4"、3/8"、1/2"
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
全長(mm)
2000