- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- エアコン 電源 コードのおすすめ人気ランキング
エアコン 電源 コードのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新422件の「エアコン 電源 コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デンソー 遠赤外線ヒーター」、「三相ヒーター」、「200v コード」などの商品も取り扱っております。
適合
三相200V用
芯数
4
太さ(sq)
2
公称断面積(mm2)
2
仕上外径(mm)
11.5
仕様
キャプタイヤケーブルコード2PNCT。3芯(黒・白・赤(アース))
適合機種
ERK10MV・ERK15MV・ERKS10MV・ERKS15MV。ERK10NV・ERK15NV・ERKS10NV・ERKS15NV
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
外形寸法L(mm)
3000
定格電圧(V)
AC125
RoHS指令(10物質対応)
対応
電動工具などの、電源コードの取替に最適。
ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
色
黒
電線仕様-種別
S-VCT
電線仕様-芯数
3C
RoHS指令(10物質対応)
対応
L型高ワット1ッ口屋内用延長コードです。
用途クーラーなどの高ワットの延長コードに最適。屋内延長コード。
電線仕様-種別
VCTFK
使用場所
屋内
芯数
2
電線太さ(mm2)
2.0
最大消費電力(W)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用
色
天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー
ヒーター
セラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)
機能
運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
転倒OFFスイッチ標準装備。
上向き25°左右15°の範囲で任意に調節が可能。
用途工場・作業所用
電源(V)
単相200
ヒーター
セラミックコーティングヒーター(Φ12)
適合スタンド
キャスター付/YVC2N
色
(天板)ブラック、(本体)シルバー、(スタンド)ダークグレー
遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用
色
天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー
ヒーター
セラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)
機能
首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
スタンド
標準付属
200V用電源コード(スイデン)
両端メガネ端子
適合機種
SEH 単相200V機種
芯数
3
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色
灰
種類
産業機械用ケーブル
業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
色
黒
電線仕様
SVCT2.0mm2×4芯
コンセント個数
1
芯数
4極
電線仕様-芯数
4
コンセント仕様
3P・19A・250V アース付
使用場所
屋外
特性
防雨、アース付
シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。
ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。
直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。
運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。
ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。
優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。
ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。
方式
遠赤外線輻射式
使用可能温度範囲
-10~23℃
色
灰
種類
電源コード
定格電圧(V)
125
芯数(C)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
種類
電源コード
定格電圧(V)
125
芯数(C)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。
プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
色
黒
電線仕様-種別
S-VCT2c
電線仕様-芯数
2C
RoHS指令(10物質対応)
対応
複数人スペースの作業場に最適なスリムヒーター。
「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
タイプ
2連タイプ
電源
三相200V
電源コード(m)
5
プラグ
なし