- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エアコン 高圧洗浄機のおすすめ人気ランキング
エアコン 高圧洗浄機のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新102件の「エアコン 高圧洗浄機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン洗浄 ポンプ」、「エアコン洗浄コンプレッサー」、「超小型洗浄機」などの商品も取り扱っております。
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化/防水性能向上!
種類
電気式
消費電力(W)
250/280(50/60Hz)
最高圧力(MPa)
3.5
電源コード(m)
3
モーター出力(W)
200
吐出口
ネジ:G1/4
モーター電圧(V)
100
吸水量(L/min)
2.9/3.5(50/60Hz)
空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。
モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。
先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。
作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。
圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。
吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
仕様
ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階
セット内容
本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース
出力(W)
250
電源(V)
100
ホース長さ(m)
(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8
圧力(MPa[kgf/cm2])
(ポンプ)3.5[35]
吸水量(L/min)
2.9(50Hz)3.5(60Hz)
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
プロ用としてエアコンのフィン洗浄に最適です。
圧力調整が簡単です。
軽量・小型で自給式。
貯水タンクとして使えるプラスチック収納ケース付。
用途エアコンのフィン洗浄、園芸用の噴霧などに。
吐出圧力(MPa)
(50/60Hz)3.9/3.9
吐出水量(L/min)
(50/60Hz)3.0/3.7
仕様
冷水
付属品
高圧ホース8m、吸水ホース2.6m、スプレーガン、フィルタ、収納ケース
トラスコ品番
252-8029
質量(kg)
9
電源
単相100V
コード長さ(m)
2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×230×210
給水方式
自吸式
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。
作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。
除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。
環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
仕様
アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
成分
非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤
使用方法
1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。
希釈倍率
10
液性
中性
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
1本(10kg)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
耐久性バツグン。100~200回の繰り返し使用が可能。経済的で環境にもやさしい。
トラスコ品番
829-1496
セット内容
壁掛用洗浄カバー、(汚水受け幅:最大時1060×540mm、排水ホース1.5m)、養生マスカー
種別
ルームエアコン用
質量(kg)
1.3
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
水の力でおもしろいほど汚れが落ちる!
スッキリ収納!ガンとノズル、高圧ホースが本体に収納できるので、保管のスペースをとりません。
用途各種車両、家やビルの外壁、玄関アプローチ、農機具など
吐出圧力(MPa)
7
吐出水量(L/min)
5
仕様
ガン高圧ホース5m
トラスコ品番
409-7084
質量(kg)
6.2
電流(A)
12.5
電源(V)
単相・交流100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
2.5
絶縁方式
二重絶縁
給水方式
水道
使用水温(℃)
40以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
221×387×404
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単!
近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室)
ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)
吐出圧力(MPa)
0.5~2.0
吐出水量(L/min)
0.5~1.2
仕様
許容水温/40℃以下(水道水のみ)
タンク容量(L)
8
全長×全幅W×全高(mm)
302×254×473
給水方式
タンク給水/水道接続/溜め水給水
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。
エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容
シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
適合
TA352G用
エアコン洗浄用のシートです。
仕様
脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用
無給油(オイルレス)ポンプのため保守点検から解放されます。
オイル・グリス・ベルト・ベルト車が不要で、コロガリ摩擦を最高度に利用した設計で起動時のトルクは極度に少なく、出力は絶大です。
オールポジションポンプのため分解解除・組み立てが誰でも可能。
ユニバーサルノズルにより、あらゆる作業がワンタッチ!
用途空調機器・自動車エンジンルーム・印刷機器・食品工場機器・農業機器・園芸(樹木の消毒)などの洗浄・消毒に。
最高圧力(MPa)
3.5/3.5
型式
クリーン
電源(V)
単相100
起動形式
直入れ
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
1430/1740
質量(kg)
8.5
出力(W)
250
電源(V)
100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
285×220×200
最高圧力(MPa)
3.5
電源コード(m)
3
機構
調圧機構:ダイヤル調圧式/6段階
ポンプ
ユニフロー式
吸水量(L/min)
2.9/3.5(50/60Hz)
吐出ホース長(m)
Φ5mm×10(軽量ライトホース)
1式
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
バッテリー式(18V)のコードレス洗浄機! 洗浄圧を「0.7、1.0Mpa」の2段階に切替可能です!
セット内容
専用ガン、専用高圧ホース5m、広角ランス、給水ホース2.5m、給水タンク(35L)
質量(kg)
4.2
電源
18v(リチウムイオン電池)、80W※バッテリーは付属しておりません
連続使用時間(分)
約60分(18V・4.0Ah 新品フル充電時)
流量(L/min)
4
洗浄能力
0.7,1.0Mpa(切替可能)
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
油・ホコリ等汚れた箇所の洗浄に最適です。
用途上塗り前の洗浄、乾燥。細部隙間の洗浄、乾燥。板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥
ノズル長(mm)
120
ノズル口径(Φmm)
5
取付ねじ
1/4inchPF
エスコ品番
EA122CB
寸法(mm)
315(H)×300(L)
材質(本体)
アルミダイカスト製
質量(g)
720
穴径(Φmm)
5
タンク容量(L)
1
使用圧力(MPa)
0.34
吐出し空気量(L/min)
210
所要圧縮機(kw)
0.75
吹付距離(mm)
250
噴出量(mL/min)
500
1個
¥22,400
税込¥24,640
翌日出荷
様々な用途の洗浄等に便利です。
蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。
便利なストラップ付です。
吐出ホース長(m)
2.1
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
水道直結式です。
吐出圧力(MPa)
(最大)10、(定格)7
水量(L/min)
5
付属品
ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
1400
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
5
定格電流(A)
14
定格使用時間
約30分
始動電流(A)
55
水温(℃)
40以下
防水性
IPX5
速効!カンタン!強力洗浄!
アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。
すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。
消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
仕様
速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
成分
水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水
使用方法
1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)。3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。
希釈倍率
頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍
液性
アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1本(10kg)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
AC100V機同様のパワー
常用吐出圧力(MPa)
(標準/静音)5.5/3.0
最大吐出水量(L/min)
6.3
最高許容圧力(MPa)
8
質量(kg)
6.7
作業量(目安)
(標準/静音)15分/34分
吸込全揚程(m)
最高1
吐出圧力(MPa)
常用:(標準/静音)5.5/4