- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 物干金物
- エアコンハンガーのおすすめ人気ランキング
エアコンハンガーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新115件の「エアコンハンガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン洗濯干し」、「室内物干し」、「蛍光灯 吊具」などの商品も取り扱っております。
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)
床面より1800以上
パイプ径(Φmm)
30
付属品
Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2
材質
(フレーム用ビート)PVC
材質(本体)
アルミ押出材
仕上
アルマイト仕上げ
材質(キャップ)
ABS
取付け方法
ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。
材質(ブラケット)
スチール
最大荷重(kg)
(パイプ)10、(シェルフ)10
バネの力で取付け・取外しがラクラク!
10cmの大型キャップで安定感抜群!
材質
パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ
長さ(mm)
(ハンガー)390
色
白
取付高(mm)
2100~2800
奥行(mm)
780
耐荷重(kg)
5(ハンガー1本当たり)
アズワン品番
65-0603-12
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
エアコンで素早く乾かす部屋干しハンガーエアコンの風を使って洗濯物を素早く乾かせる。
ネジや釘を使用しないエアコンに引っ掛けるだけの簡単設置。雨の日も安心。室内物干しを快適に。
洋服掛けにも使えて便利。使わない時は折りたたんでコンパクトに。
材質
パイプ/ABSコーティングスチールパイプ、フック・ジョイント部・スライドスリーブ/ABS樹脂、差し込み板/ステンレススチール、すべり止め/TPE、調節ネジ/ユリヤネジ
色
ホワイト
質量(g)
5
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
取付:70~90×27~33×48~70
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
花粉対策・部屋干し・室内物干しに大人気!!
ネジや釘を使わずに室内使える物干し。
取付面を挟むだけで簡単に洗濯物等を掛けられます。
家にネジ穴を付けたくない方にお勧めです。
種類
室内壁付型
材質
パイプ類/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・ナイロン樹脂・EVA、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色
白
取付高(mm)
850~1280
奥行(mm)
320
耐荷重(kg)
10
アズワン品番
65-0603-13
1組(2個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)
(目安)8
仕様
ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
浴室などの扉の木枠や両サイドの下地材に木ネジで簡単取り付け!浴室扉前が物干しスペースに。 りない物干しスペースの確保に便利な物干しハンガー。伸縮式なので様々なサイズの浴室扉前に取り付けられます。ランドリールームやお部屋の壁に取り付けて洗濯物の干場や収納としても。引っ掛け収納に便利なフック付き。 壁付けで洋服の収納ハンガーとして
質量(g)
約670
耐荷重(kg)
約5
付属品
六角レンチ
材質
本体:スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約55.5~90.5×25.5×18
内寸(cm)
約W53~88×D24
物干しを連想させないスタイル。どんな部屋にも合う壁面物干し。
少量の洗濯物なら竿を設置せずに手軽に干すことができ、使用しない時はアーム部分をスッキリ収納。
アーム部分はダンパー機構による安全機能付きです。
色
ホワイト(白)
材質(本体)
SUS・アルミ・ABS樹脂
径(Φmm)
推奨物干し竿:32以下
材質(化粧カバー)
ABS樹脂
エアコンの両側面にフィルムフックで簡単取り付け。光沢のある平らなエアコンの側面に対応。エアコンの風を直接当てて、
洗濯物を効率よく乾かすことができる室内物干しポールホルダー。お手持ちの竿やポールを掛けて、洗濯物の干しスペースとし
て活用できます。夏は除湿、冬は暖房で素早く乾燥。省エネで、賢く衣類を乾燥できます。
たっぷり干せて、移動がかんたん!
ステンレス巻きパイプで高級感あり!
材質
パイプ/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管。樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・ナイロン樹脂・PE樹脂・合成ゴム。ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ。バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ
長さ(mm)
(ハンガー)390
色
ステンレス
取付高(mm)
2100~2800
奥行(mm)
780
耐荷重(kg)
5(ハンガー1本当たり)
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
材質
鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
色
白
高さ(mm)
110
奥行(mm)
76
キャップサイズ(mm)
76×110
パイプ径(Φmm)
34.0・29.6
エアコンの風が直接当たらないから、体にやさしく快適。お手入れ簡単。室内の温度ムラを解消。ほとんどのエアコンに取付可能。取り付けは付属の両面テープでエアコン本体に取り付けるだけ。ウイングは冷房・暖房時にあわせて角度調整ができます。万が一に備えて、落下しても怪我・破損の無いよう安全落下防止キットが付いています。
付属品
両面テープ、落下防止キット
材質
(本体)ABS樹脂。(落下防止キット)ヒモ/ナイロン、ナスカン/ダイキャスト・ニッケルメッキ
質量(g)
470
サイズ(cm)
(縦×長さ×高さ)16×50~70×5~14.5
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに
材質
本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系
色
ホワイト
幅(cm)
21.3
長さ(cm)
50~69.8
高さ(cm)
14.6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(6.4MB)
取扱説明書
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
窓枠取付用室内物干し。内側に入りながら昇降する特殊構造:使用しない時は、窓枠の内側に収納できアームはカーテンに隠れ場所を取らずに見た目もスッキリおさまる室内物干!。外に干せない理由は様々:梅雨時や花粉シーズンなど外に干したくても干せない。日当たりの良い窓際を利用してスッキリ部屋干しができます。普段は窓枠にスッキリ:使わない時は窓枠にスッキリ収まり、存在感を感じさせません。カーテンを避けて昇降する特殊構造:カーテンを避けて内側に入りながら昇降するので片手がふさがっていても、ラクに作業ができます。ワンタッチでカーテンを内側に:ワンタッチで竿が外れるのでカーテンを簡単に内側に入れることができます。
仕様
インセットタイプ
材質
アーム:アルミニウム合金、台座:アルミニウム合金、竿:ポリプロピレン皮膜鋼管
種類
室内物干窓枠
耐荷重(kg)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
天井に取付けて任意の高さに竿を調整することができる物干しです。
材質
アルミ、ステンレス、スチール、ABS、POM、PA6樹脂等
色
ホワイト
耐荷重(kg)
8(1セットあたり)
リビングの鴨居や窓枠、スライド扉の枠などに取り付けることで、ハンガーや小物が掛けられる物干しフック。
ポールを渡すことも可能。その場合は、直径約1.5cm以内、長さ150cm以内のものを目安として使用する。
取り付け箇所のサイズ、形状、材質によっては、取り付けできないものや、加重に弱いものがあるため、事前の確認を推奨。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
50(1個あたり)
シリーズ
tower
耐荷重(kg)
全体:6、フック1つあたり:3(上フック部:1、下フック部:2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
1.5×5.5×7(1個あたり)
ポール
直径1.5cm以内、長さ150cm以内
さびにくいステンレス巻きパイプを使用。
狭い場所でも物干しが可能。
用途室内での物干しに
材質
パイプ:ステンレス巻鋼管、樹脂部品:ABS
質量(kg)
約1.75
耐荷重(kg)
約20
使用場所
室内
取扱説明書
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
335×335×1750~2900
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。
簡単ワンタッチ取付け。
誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取付けできます。
ネジや穴あけも不要で天井や壁を傷める心配もありません。
効果的に空気を循環。
エアコンからの直撃風を防ぎ、空気を効率的に循環させることで、「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消します。
夏も冬もオールシーズン。
ウィング本体の向きを変えるだけで、冷房にも暖房にも対応。
1年中使えてたいへん便利です。
セット内容
本体、アダプター、セキュリティーキット、結露防止用断熱マット×4
材質
ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター)
色
アイボリー
本体寸法(mm)
160×500(取付時最大高150mm)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
壁面・窓枠どちらにでも取り付け可能な室内物干しです。操作は簡単ワンアクション!カーテンそのままで物干スペースに早変わり!。外に干せない理由は様々:梅雨時や花粉シーズンなど外に干したくても干せない。日当たりの良い窓際を利用してスッキリ部屋干しができます。操作棒で簡単操作:上げ下げが簡単にできて、左右どちらからも操作が可能です。使いやすい高さに取付可能:使いやすい高さに取り付けできるので毎日の物干しも苦にならない。様々な窓枠に対応:柱位置に取り付けたり、窓際に壁がある場合でも取り付けが可能です。
仕様
アウトセットタイプ
材質
アーム:アルミニウム合金、台座:アルミニウム合金、竿:ポリプロピレン皮膜鋼管
種類
室内物干窓枠
耐荷重(kg)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応