エアコン取付ファンのおすすめ人気ランキング

2025/06/05更新
99件の「エアコン取付ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井エアコン風よけ」、「空気攪拌機」、「エアコン 風防止」などの商品も取り扱っております。
天井の空調機にファンを取付けるだけでエアコンの直撃風を解消。 空調効率がアップし、電気代が削減できます。 ファンはエアコンの風で動くので、電気代はかかりません。 室内の空気を循環させる事で、温度ムラを解消。 結果、エアコン設定温度が1~3℃変更でき、電気代・CO2の削減につながります。
1台
34,900 税込38,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径(Φmm) 1100 高さ(mm) 102 質量(g) 本体:約795、取付金具:約270 調整範囲(mm) 900~1100 材質(羽根) プラスチック 材質(シャフト) アルミ
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 (取付可能空調)天井吹き出し口(丸形・角形)、システム天井(照明間)吹き出し口 適合機種 小カセット 4方向(正方形)サイズ:680~780mm × 680~780mm 材質 羽根・センターメンバー表面:プラスチック、スポークシャフト:アルミ、取付金具・センターメンバー中心部・ボルト・ナット:鉄 寸法(mm) 直径 900×高さ 117(突起部含まず)、可変範囲 直径 700~900 質量(g) 本体:約680、大型用取付金具を使用した場合:約320
1個
27,900 税込30,690
翌々日出荷

仕様 (取付可能空調)天井カセット型エアコン(1方向吹き出しタイプ) 材質 羽根・センターメンバー表面:プラスチック、スポークシャフト:アルミ、取付金具・センターメンバー中心部・ボルト・ナット:スチール 寸法(mm) 直径 700×高さ 150.4(突起部含まず)、可変範囲 直径 500~700 質量(g) 本体:約570、取付金具:約143
1個
27,900 税込30,690
8日以内出荷

取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに 材質 本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系 ホワイト 幅(cm) 21.3 長さ(cm) 50~69.8 高さ(cm) 14.6 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(6.4MB) 取扱説明書
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ロボテナ6枚プロペラ
外形寸法(mm) 約83(実測) 適合シャフト径(Φmm) 2
1個
289 税込318
当日出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングファン 天井扇
レギュレーターまたはマルチレギュレーターをご使用ください。 風量:レギュレーター(別売品)ご使用時:6段切替、マルチレギュレーター(別売品)ご使用時:5段切替(1/fゆらぎ運転可) 傾斜天井対応
湿度(%RH) RH80%以下 使用環境温度(℃) 5~40
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井の空調機にファンを取付けるだけでエアコンの直撃風を解消。 空調効率がアップし、電気代が削減できます。 ファンはエアコンの風で動くので、電気代はかかりません。 室内の空気を循環させる事で、温度ムラを解消。 結果、エアコン設定温度が1~3℃変更でき、電気代・CO2の削減につながります。
適合 丸型アネモ(直径500mm~830mm迄)。角型アネモ (一辺が500mm~830mm迄)。小カセット型正方形4方向吹き出しエアコン (680mm~780mm)。長方形2方向吹き出しエアコン (短辺550mm~800mm 長辺800mm~1400mm)。※長方形の場合 2台並行して取付けも出来ます 材質 (羽根)プラスチック、(スポーク)アルミ (羽根)ハーフクリアー、(スポーク)シルバー、(センターメンバー)ホワイト 質量(g) (本体)約680、(大型用取り付け金具を使用した場合)約320、(小型用取り付け金具を使用した場合)約255 アズワン品番 2-9652-12 可変範囲 直径700mm~900mm
1台
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。 付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 寸法(幅W×奥行D)(mm) 本体/160×500、アダプター/40×340 本体質量(kg) 0.32 風向 上下180°左右45°まで可能
1台
2,978 税込3,276
当日出荷

豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。 モダンな空間におすすめです。
付属品 専用リモコン付、回転切替スイッチ、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分タイマー付
1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W) 35 仕様 傾斜天井対応、角度15度 質量(kg) 5.57 羽/白、薄茶(リバーシブル) 直径(Φmm) (回転)1060 高さ(mm) 314 羽枚数 5 スイッチ (ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆 フレンジ寸法(mm) Φ150 調光の可否 スイッチ種類 ひもスイッチ
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

エアコンの直撃風を軽減し、やさしい風を循環させてお部屋の温度ムラをなくす。夏の冷え過ぎ、冬の足元の寒さや、直撃風による乾燥を軽減し、快適なリビング空間を実現。簡単ワンタッチ取付。ネジや穴あけも不要。セッティングする位置に付属のアダプターを貼り付け、差し込み口へ本体ジョイント部分をセットするだけ。自在な風向設定で不快な直撃風も解消。エアコン各種タイプに対応(壁掛けタイプ/天井埋め込みカセットタイプ/円型吹き出しタイプ/天吊りタイプ/床置きタイプ/壁面吹き出しタイプ)。夏も冬もオールシーズンで使える(冷房・暖房)。冷房時は遠くに、暖房時は足元に風を送ることで空気を効率的に循環。取り付け簡単ワンタッチ。付属アダプターで各種エアコンに設置可能。照明の光を遮らないに半透明タイプ。落下防止のセキュリティキットを標準装備。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 付属品 アダプター、セキュリティキット、断熱マット 材質 ポリプロピレン 質量(kg) 0.265 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×160×150
1台
2,580 税込2,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアコンの風向きをコントロールし、直風によるからだへの負担をやわらげます。取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
1個
2,490 税込2,739
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 (取付可能空調)天井吹き出し口(丸形・角形・長方形)、システム天井(照明間)吹き出し口 材質 羽根・センターメンバー表面:プラスチック、スポークシャフト:アルミ、取付金具・センターメンバー中心部・ボルト・ナット:鉄 寸法(mm) 直径 700×高さ 111(突起部含まず) 、可変範囲 直径 500~700 タイプ C/W(羽根:ハーフクリアー、スポーク:シルバー、センターメンバー:ホワイト) 質量(g) 本体:約530、取付金具:約255
1個
27,900 税込30,690
8日以内出荷


エアコンの直撃風を解消し快適な風をお部屋の隅々まで循環させる。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。波型パターンのウィングプレートで結露防止。エアコンの吹出口に合わせてウィングプレートの長さ調節可能。アームの部分が前後に180度、上下にも大きく動かせるので風向設定が自由自在。誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けが可能!ネジや穴あけも不要だから天井の壁を傷める心配なし。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。さまざまなエアコンにフィット!伸縮調整プレート (最小伸縮54cm/最大伸縮70cm)。対応エアコンタイプ:天井埋込カセットタイプ、天吊りタイプ、家庭用壁掛けタイプ。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 材質 プレート部/アーム部:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂 質量(kg) 0.25 アイボリー 寸法(縦×横)(mm) 120×700
1台
2,580 税込2,838
欠品中

1個
229 税込252
当日出荷

UQLIFE ファン付エアコン風よけは、不快な冷暖房の直撃風をブロックし、アームと風向き調節の両方で角度調節を行うエアコン用風よけです。3つのファンがエアコンの風量に影響を与えず、部屋内に均一に循環させ暑すぎ、冷えすぎの温度ムラを解消させます。風向きを細かく調整が可能です。伸び縮みで幅の調節も可能です。エアコンに引掛けるだけなので穴あけなどの工事は不要です。
用途冷暖房の冷やしすぎや乾燥を避けたい方に。 角度(°) 調整:360 寸法(縦×横)(mm) 176×635(最小) 伸縮範囲(cm) 63.5-96.0
1台
4,480 税込4,928
3日以内出荷

仕様 エアコン風向調整板(TA978SB-2)のワイドタイプ。吹出口の開口幅が大きな天吊りタイプ、長方形天井カセットの吹出口に最適です。 本体は、波型加工で結露を防止し、室温とエアコン設定温度の差が大きくても安心です。 本体サイズ…120×540~700mm(スライド可変式)。 カラー…アイボリー。 材質…ポリプロピレン(本体、 アダプター共)。 セット内容…本体×1 アダプター×1
1個
2,590 税込2,849
当日出荷

軽量&省スペース。天井掛けで手軽に使用できるミニシーリングファン。軽量なので天井にフックを設置すればどこにでも吊るせます。トイレや脱衣所等扇風機の設置スペースが無い場所に最適。冬場の室内循環用サーキュレーターとしてもご使用頂けます(※逆回転機能は付いておりません。)
用途シーリングファン 扇風機 サーキュレーター 照明なし 付属品 本体、吊り下げ用フック、ボードアンカー、コード押さえステップル3個、取扱説明書 材質 ABS、PP 質量(g) 260 消費電力(W) 4.7 スイッチ 電源コード中間に付属 方向 天井から床方面へ送風 電源コード(m) 3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 42×42×13
1台
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)