エアコン室外機転倒防止のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
111件の「エアコン室外機転倒防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 転倒防止金具」、「テレビ転倒防止ワイヤー」、「転倒防止ロープ」などの商品も取り扱っております。


コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック 材質 コンクリート 付属品 ボルトセット 仕様 アルミレール(アルマイト仕上げ)
1セット(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。 材質 ロープ径(Φmm) 3-4.3 箱入数 5本
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全ねじによる吊り、振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。 軽量で運送などの取り扱いが安全に行えます。
材質 亜鉛めっき鋼より線。止め金具:亜鉛合金製
1セット(2本組)
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

あたたかな天然木と、モダンなシルエットが表情を添える空間に。 どうしても生活感がにじみ出てしまうエアコン室外機は、おしゃれな室外機カバーで、目隠ししてしまいましょう。 モダンな縦格子の室外機カバーなら、センスのいいお庭にイメージチェンジできるだけでなく、上にプランターやガーデニング用品が置けるので、デッドスペースだった空間を有効活用できます。 和にも洋にも対応し、通気も良好。 天然木なので、いかにも隠してます、という印象はなく、お庭の植物や外壁とも自然になじみます。 直射日光が当たる位置に室外機があるなら、室外機カバーで日陰を作ることで、節電効果も期待できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約925×375×800 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約870×350×710 質量(kg) 5.8 材質 天然木 仕上 ステイン塗装 組立時間 2人で20分
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別 L字金具 付属品 本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付 トラスコ品番 512-1973 材質 スチール 幅(mm) 35 シルバー 高さ(mm) 70 質量(g) 50 奥行(mm) 40 適合サイズ M6×45
1個
269 税込296
当日出荷

種別 転倒防止ベルト 仕様 Φ5-2穴(ステン) サイズ シングルSUS1.5mm×1m裸ワイヤー
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプ M10タイプ 仕様 ロックレール付き 材質(レール) アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 付属品 ボルト無し 仕様 ステンレスレール 高さ(mm) 120 幅(mm) 130
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面までの距離にあわせて、ワイヤーの長さが調節できます。 接着固定の為、穴あけ工事が不要です。 取付け時にオープン棚を動かす必要がありません。
適合 120kg セット内容 接着テープ付き金具L:1枚、ワイヤー:1本、スリーブ:1個 種別 転倒防止ベルト 寸法(mm) (金具L)118×54×33 使用環境温度(℃) 0~40 耐震性 6強相当
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロックを土間に固定でき施工場所により推奨されている耐震性能を効率よく確保することができます。
用途関連部材
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様 フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別 両端アイ 材質 ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプ A
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 仕様 アルミレール(アルマイト仕上) 付属品 ドブボルト付 幅(mm) 130 高さ(mm) 120
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)転倒防止ワイヤー
ディスプレイスタンドをロープで天井や壁面の高い位置につなげて使用。 学校や人通りが多い場所などで不慮の力が加わった場合でもディスプレイスタンドの転倒を防ぎます。
使用荷重(kg) 150以下(2本使用) 材質 ブラック 質量(kg) 約0.1 ワイヤー長(mm) 1500 外寸法・幅(mm) 1500 関連資料 (1.15MB)
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
種別 L字金具 材質 スチール 付属品 (フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個 シルバー
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)