エアサス 継手のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
109件の「エアサス 継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアサス ホース」、「エアサス」、「ナイロンチューブ 継手」などの商品も取り扱っております。
ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状 ユニオンコネクタ 使用流体 空気、一般作動油、水 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) (空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 最高使用圧力(MPa) 5 負圧性能(kPa) -101.294
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用 材質 ナイロン 使用温度範囲(℃) (空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100 最高使用圧力(MPa) 2.3(at20℃) 使用流体 空気・水・一般作動油 負圧性能(kPa) -101.294 特性 耐油、耐薬品
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状 コネクタ 使用流体 空気、水、一般作動油 材質(本体) 黄銅 接続ねじ種類 R 使用温度範囲(℃) (空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 最高使用圧力(MPa) 5 負圧性能(kPa) -101.294
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
形状 コネクタ 使用流体 空気、一般作動油、水、薬品類 材質(本体) SUS304 接続ねじ種類 R 適合チューブ U5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB 使用温度範囲(℃) (空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70 最高使用圧力(MPa) 5 負圧性能(kPa) -101.294
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。
形状 コネクタ 使用流体 空気、水、一般作動油 ねじの種類 R 使用温度範囲(℃) (空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質 本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状 フレヤードユニオン 最高使用圧力(MPa) 15
1個
388 税込427
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
用途空気圧配管・水圧・油圧 形状 ユニオン 使用流体 空気、水、油 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) 空気/-20~+60。水(油)/0(-20)~+60 使用真空圧力(kPa) 0.014 最高使用圧力 チューブ最高使用圧力に準拠
1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状 ナイロンスリーブ 使用流体 空気、一般作動油、水 材質(本体) ナイロン 使用温度範囲(℃) (空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 最高使用圧力(MPa) 5 負圧性能(kPa) -101.294 乳白色
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用 材質 ナイロン 使用温度範囲(℃) (空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70 使用流体 空気、水、一般作動油 負圧性能(kPa) -101.294 特性 耐油、耐薬品
1巻
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番 358-9265 材質 黄銅(C3771) 接続口径 R1/4 呼び径 R1/4 使用流体 水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm) 10×6.5
1個
559 税込615
当日出荷

ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
1個ほか
519 税込571
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
寸法S(mm) 4.6 形状 90°エルボ 使用流体 空気、水、一般作動油 ねじの種類 R 使用温度範囲(℃) -40~+80(空気、一般作動油)、0℃~+70℃(水)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状 ユニオンティ 使用流体 空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa) 5 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) (空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 負圧性能(kPa) -101.294
1個
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状 ホース中間継手 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体) 黄銅 適合チューブ TE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用 使用温度範囲(℃) (空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100 使用流体 空気・水・一般作動油 負圧性能(kPa) -101.294
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質 本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状 ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa) 15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

形状 メスコネクタ 使用流体 空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa) 5 ねじの種類 Rc 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) (空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 負圧性能(kPa) -101.294
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)