- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 駆動制御機器・スピードコントローラ
- エアシリンダ スピコンのおすすめ人気ランキング
エアシリンダ スピコンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「エアシリンダ スピコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー スピードコントローラ」、「スピードコントローラー 継手」、「CKD SC1-6」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)
1
最低使用圧力(MPa)
0.1
形式
エルボ型
ボディサイズ
1/8、1/4
六角対辺(mm)
9
制御方式
メータアウト
シール方式
シール剤
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。
自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
低流量域での速度制御が容易
等質の速度制御が可能
ニードル弁抜け止め機構
流量調整ニードルの回転数表示により「見える化」を実現しました。固定はブッシュロック方式です。
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ねじの種類
R
接続方式
R×チューブ外径
使用流体
圧縮空気
本体形状
エルボ
流体温度(℃)
5~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
用途エア流量調整に。
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
-5~60
制御方式
メーターアウト
最高使用圧力(MPa)
1
スペースを取らないコンパクトサイズ
低流量域での速度制御が容易
等質の速度制御が可能
ニードル弁抜け止め機構
駆動機器の速度制御弁です
用途エア流量調整に。
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0~60
制御方式
メーターイン
最高使用圧力(MPa)
0.9
自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
・削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。
・自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状
エルボ
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)
-100
ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
仕様
ワンタッチ継手・シール付
形式
エルボ型
ボディサイズ
1/8、1/4基準
制御方式
メータアウト形
ねじの種類
R(PT)
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
ニードル回転数
10回転
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。
ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。
ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。
アクチュエータの速度制御ができます。
使用流体
圧縮空気
使用圧力
0.1~1MPa
流量レンジ
18~440[[リットル]]/min(制御流れ)
流体温度(℃)
5~60
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状
ストレート
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
仕様
ワンタッチ継手・シール付
形式
エルボ型
ボディサイズ
3/8基準
寸法H(mm)
19
制御方式
メータアウト形
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
寸法D2(Φmm)
23
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
ニードル回転数
10回転
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
制御方式
メータアウト
形式
エルボ型
六角対辺(mm)
9
シール方式
シール剤
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
本体形状
エルボ
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途ねじとチューブの接続
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
材質
ロック爪/ステンレス。開放リング/POM(ポリアセタール)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)。樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)。ロックナット/アルミニウム
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
0~60
主な用途
スタンダード
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)
-100
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1
周囲温度及び使用空気温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)