- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- エアダスター ホースのおすすめ人気ランキング
エアダスター ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新315件の「エアダスター ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーダスターガン・ホースセット」、「エアブローガン」、「くるくるホース」などの商品も取り扱っております。
コイルホースとエアーダスターのセット品。ホース吊り下げ用のスプリング付き。
用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。
ねじ径
G1/4
使用温度範囲(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa)
0.7
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
スプリング長(mm)
約490
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
チューブ内径(Φmm)
5
チューブ外径(Φmm)
8
空気使用圧力(MPa)
0.8
破壊圧力(MPa)
3.5
接続口径(inch)
1/4
寸法D(mm)
120
寸法B(mm)
525
チューブ厚さ(mm)
1.5
エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)
22
ノズル口径(Φmm)
2
付属品
エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ
トラスコ品番
556-7963
材質(本体)
アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)
質量(g)
393
最高使用圧力(MPa)
0.7
最大使用寸法(mm)
4300
材質(ホース)
ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
空気消費量(L/min)
160
ノズル取付口
G1/8
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色
オレンジ
最高使用圧力(MPa)
1.47
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-40~60
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
常用圧力(MPa)
0.78
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)
スチール(クロームメッキ)
化学物質安全性参考資料
内径×外径(Φmm)
5×8
色
イエロー
最高使用圧力(MPa)
0.8
カプラータイプ
小:20PPA、大:20SP
材質
ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)
流体
空気
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
寸法C(mm)
58Φ±5
空気接続口
ツータッチカプラー
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
ガンとホースがセットになっており、そのまま使用できます。(カップリングプラグ付)
手元でのレバー操作で簡単流量調整できます。
エアの供給が上下どちらでも可能な万能型です。
折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。
柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。
用途ダスト作業に
ノズル長(mm)
90
口ノズル径(mm)
3.5
仕様
コイルホース:5×8mm(内径×外径)
材質
ホース:ポリウレタン樹脂、金具:しんちゅうメッキ加工、プラグ:鋼鉄・しんちゅうメッキ加工、ブローガン本体:ポリアセタール樹脂、ブローガンノズル:しんちゅうメッキ加工、ブラインドプラグ:鋼鉄メッキ加工
最高使用圧力(MPa)
0.8
一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
色
黄
使用圧力(MPa)
0.8
空気接続口
ツータッチカプラー
材質
ポリウレタン
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
使用流体
空気
ホース継手
1/4カップリング
流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
コイル径(mm)
42
エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
内径×外径(Φmm)
5×8
色
ブルー
最高使用圧力(MPa)
0.8
材質
ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)
流体
空気
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
寸法C(mm)
58Φ±5
空気接続口
ツータッチカプラー(1/4)
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法C(mm)
20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
寸法Bd(Φmm)
7.5
伸縮性・弾力性に優れたホースで軽量です。
用途エアーガン等のエア工具に接続して使用します。
ホース内径(Φmm)
5
ホース外径(Φmm)
8
色
オレンジ
材質(本体)
ポリウレタン(PU)
使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
空気
ホース継手
両端G1/4めねじ付
流体温度(℃)
-20~60
材質(継手)
黄銅棒(C3604)クロームメッキ
エアーガンとコイルホースのセット品です。
用途清掃作業などに
プラグ
20PPA
使用温度範囲(℃)
-20~80
ねじ径
G1/4
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用範囲(mm)
4000
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
使用温度範囲(℃)
-40~60
常用圧力(MPa)
0.78
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
ノズル口径(Φmm)
2
空気使用量(L/min)
280
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
アルミ
質量(g)
212
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
接続口
常圧用カプラー
ノズルタイプ
スタンダード(流量調整付)
関連資料
【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)
28
ノズル口径(Φmm)
2
最高使用圧力(MPa)
0.7
ガンとホースがセットになって取り扱いが便利です。伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。先端流量調節機付ダスター採用。
ノズル口径(Φmm)
2
ノズル取付部
ねじ径G1/8
ホース取付口
G1/4
使用温度範囲
-40~+80℃
使用空気圧力(MPa)
0.7(20℃)
最小曲半径
23mm
樹脂寸法(mm)
内径5・外径8
ノズル長(mm)
24
ノズル口径(Φmm)
2
接続口径(inch)
G1/4
空気使用量(L/min)
120
ノズルねじ径(inch)
PF1/8
ゴム弾性を有し復元力に優れています。
用途伸縮部エア配管
色
黄
最高使用圧力
0.8MPa
材質(本体)
ポリウレタン樹脂
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
500
使用流体
圧縮空気
常用使用圧力(MPa)
0.8(8kgf/cm2)
最高温度範囲(℃)
-5~+60℃
高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。
カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。
耐摩耗性、耐久性も優れています。
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
色
青
使用圧力(MPa)
0.8
仕様
両端カップリング付
材質
ポリウレタン
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
使用流体
空気
ホース継手
1/4カップリング
流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
コイル径(mm)
42
使用カプラー
ツータッチカプラー
ワンタッチで簡単接続
着脱カンタン
使用温度範囲(℃)
-5~60
常用圧力(MPa)
約0.7
破壊圧力(MPa)
約2.4
使用流体
空気
材質(ソケット)
スチール(クロームメッキ仕上)
RoHS指令(10物質対応)
対応
大流量タイプなので、工具の性能を落としにくいエアホースです。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。柔軟性・弾力性・伸縮性に優れています。折れグセがつきにくくなっています。ワンタッチカプラで接続が簡単です。
用途エアーコンプレッサー用ホース。
材質
ポリウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)
0.7
ホース長さ(m)
約10
使用流体
空気
有効長(m)
ホース:約7