エアダスター USBのおすすめ人気ランキング

2025/12/04更新
108件の「エアダスター USB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pc 掃除 エアダスター」、「エアーダスト」、「携帯 コンプレッサー」などの商品も取り扱っております。
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。 付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。 使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。 噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
寸法(mm) 55×94×185 質量(g) 320 消費電力(W) 10 電源 LED:最大1W 入力 DC5V/2A 風量風圧 27~32g 連続使用時間(分) 約20 バッテリー リチウムイオン電池 モーター出力(W) 40 バッテリー電圧(V) 3.7 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 35000 充電時間(時間) 2A:約2.5、1A:約5 動作温度(℃) 0~60 バッテリー容量(mAh) 6000 点灯時間(時間) 24(LEDのみ使用時) 標準ノイズ(dB) 76~80
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

サンワダイレクトエアダスター
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 持ちやすいガンタイプです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。 一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。 キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。 充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
付属品 USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本、日本語取扱説明書あり 電源 10.8V 2000mAh 充電時間 約5時間 保証期間 ご購入日より1年 使用可能時間(分間) 約20
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]電動エアーダスター
充電式の繰り返し使える電動エアダスター! PC周り、机周りなどあらゆる場所をきれいに掃除できる噴射の風力 低速・高速 2段階切替USBケーブル付
セット内容 本体×1 材質 ABS 寸法(mm) 200×145×65 消費電力(W) 35 バッテリー容量(mAh) 7500 使用時間(分) 低速時:約120、高速時:約50 充電時間(時間) 約4
1セット
6,000 税込6,600
当日出荷

手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。軽量アルミ増風ノズル採用で、パワフルに吹き飛ばします。 携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 最高使用圧力(MPa) 0.7 適合流体 空気
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 風量調整は、ダイヤル式で無段階調整可能です。 持ちやすいガンタイプです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。 一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。 キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。 本体にLEDライトがついておりますので、暗い所も奥まで照らしながら噴射可能です。 充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。 充電残量が一目で確認できるLEDを搭載しています。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
タイプ 電動式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約204×56×171(ノズルあり)/約98×56×160(ノズルなし) 質量(g) 約395(ノズルあり)/約390(ノズルなし) バッテリー容量(mAh) 2000 バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(時間) 約5 使用時間(分) 最大約16/弱、最大約8/強 付属品 USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本 保証期間 ご購入日より6ヶ月 仕様 逆さ使用可
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。手のひらサイズのコンパクト設計。ノズル材質がゴムですので隙間に応じて曲げたり出来ます。
最高使用圧力(MPa) 0.7 本体寸法(mm) 約130×29×29 本体質量(g) 約65
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。手のひらサイズのコンパクト設計。通常ダスタより強力なエアを出す事が出来ます。
最高使用圧力(MPa) 0.7 本体寸法(mm) 約106×29×29 本体質量(g) 約68
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。 スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。 フロンを使用していません。 従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。
用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。 大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。 仕様 逆さ噴射可 成分 DME (ジメチルエーテル) タイプ プッシュ式 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 65×213 容量(g) 231(350mL) 形名 ダストブロワー 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 逆さ噴射
1本(350mL×1本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電して繰り返し使える、環境にも優しいエアダスター
付属品 USB-A - TYPE-Cケーブル、取扱説明書、ノズル2本 質量(g) 約366 タイプ 電動式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 58×96×170 入力 DC5V2A モーター(W) 60 連続使用時間(分) 25 バッテリー リチウムイオン電池 動作環境 0~40℃ モーター回転数(min-1[r.p.m]) 40000 バッテリー容量(mAh) 2000 RoHS指令(10物質対応) 対応 標準ノイズ(dB) 80~85
1台
8,098 税込8,908
当日出荷

強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。 ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。 AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。 ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。 本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。 ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
消費電力(W) 400 コード長さ(m) 3 使用可能時間(分間) 15 風速(m/s) 19.2 質量(kg) 1.2 風量 19.6cm/s モーター回転数(min-1[r.p.m]) 35000 電源(AC V) 100 タイプ 電動式 逆さ噴射
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

コンパクトタイプで携帯に便利です。ワンタッチで取り付け可能なプラグ付きです。
用途一般ダスト作業 トラスコ品番 544-6642 材質 グリーン タイプ 常圧用 最高使用圧力(MPa) 1 使用空気圧力(MPa) 1 ノズル長(mm) 6 使用流体 圧縮空気 ノズル口径(Φmm) 2 ノズル取付口 M10 P1.0
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧用のエアダスターで、ホコリや粉じんなどの吹き飛ばし作業に使用します。スライドさせるだけでON・OFFと流量調整ができるので、指が疲れないし、連続作業が楽に行えます。
用途高圧用エアダスターで、ホコリや粉じんなどの吹き飛ばし作業。 材質 鋼鉄・真鍮・アルミ・ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa) 2.5 空気消費量(L/min) 450 ノズル 流量調整付 ノズル口径(Φmm) 2 空気取入口 高圧プラグ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

コロナ放電方式で圧電トランスを内蔵したイオナイザーエアーダスターです。 エアーでのゴミの吹き飛ばしと、イオンシャワーにより瞬時に除電し、除電する事でダストの舞い戻りがなくなります。 ラインフィルターを装着することで0.01μmのゴミと水分を除去しクリーンなエアーを供給します。
付属品 ACアダプター(入力電圧AC100V~240V/出力DC24V) 材質 プラスチック・アルミ合金・銅合金 寸法(mm) 135×25×140 質量(g) 280(本体のみ) 消費電力(W) 約2.4 入力電源 DC+24V 接続口径(Φmm) Φ6ワンタッチ継手(コンプレッサー) オゾン発生量(ppm) 0.04以下
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手早くチェンジ!コンパクトアクションで作業効率アップ! 常に携帯!ポケットや釘袋に入るコンパクトサイズ! 釘打機などのツールとの交換がその場で出来ます。取り替える際に手間がかからず、常に携帯しても邪魔になりません。
口径(Φmm) (ノズル)2 全長(mm) 92 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手早くチェンジ!コンパクトアクションで作業効率アップ! 常に携帯!ポケットや釘袋に入るコンパクトサイズ! 釘打機などのツールとの交換がその場で出来ます。取り替える際に手間がかからず、常に携帯しても邪魔になりません。
口径(Φmm) (ノズル)3 接続口 高圧用カプラ 全長(mm) 94 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動エアダスターとバキュームクリーナーの2つの機能を兼ね備えています。電動エアダスターのノズルは折り畳み式、バキュームクリーナーとして使用するとき邪魔になりません。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。風力と吸引力を2段階に調整可能です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。バキュームクリーナー用のフィルターは洗って繰り返し使用可能です。
仕様 逆さ噴射対応 寸法(mm) 184×183×55 質量(g) 387 タイプ 電動式 消費電力(W) 10 電源 LED:最大1W 入力 DC5V/2A モーター(W) MAX80 使用時間(分) 約15/強、30/弱 保存温度(℃) -20~60 バッテリー リチウムイオン電池 相対湿度 60~70% 使用環境温度(℃) 操作:0~60 USBケーブル(m) 約1 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 77000 充電時間(時間) 2Aの場合:約3、1Aの場合:約5 バッテリー容量(mAh) 6000 ノイズレベル <72dB 点灯時間(時間) 24(LEDのみ使用時) 逆さ噴射
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

マリンテックエアーダスター
最新ブラシレスモーター搭載!。従来のエアーダスターの2倍のパワー。3段階の風力調節可能。暗い所でも見えるLEDライト付き。TYPE-C充電式・連続使用40分。3種類のブラシ&5種類のノズルで様々なシーンに対応。掃除機機能付き。ポンプ機能付き(空気入れなど)。ノイズ低減設計。本体ABS樹脂製。バッテリー残量表示機能付き
仕様 ●ノイズ:85dB以下●吸引力:12000Pa 付属品 TYPE-C充電ケーブル1本・ダストカバー・フィルターブラシ3種+ノズル5種※大口径ノズル/小口径ノズル(強力風用)×2/ブラシノズル×2/吸引式ノズルナノブラシ/ワイドブラシ/L字ブラシ 質量(g) 381 電流(A) 1.2A 出力 68W 電源 USB typeC(DC5V) 風速(m/s) 3段階切替、最大:45 バッテリー リチウム電池 7500mAh 充電時間 約4時間 動作環境 -10~50℃ サイズ(mm) 123×174×60 回転速度 150000RPM
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

繰り返し使える充電式電動エアダスターです。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です。付属のノズルでご利用シーンに応じた使い方が可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。3段階の風量調整機能付きです。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
仕様 逆さ噴射対応 寸法(mm) 85×41×135 質量(g) 約276 タイプ 電動式 消費電力(W) 50 入力 DC5V/2A モーター(W) 56 使用時間(分) 約20~90 風量風圧 約5g~48g 保存温度(℃) -20~60 バッテリー リチウムイオン電池 相対湿度 60~70% 使用環境温度(℃) 操作:0~40 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 80000 充電時間(時間) 2A場合:約2、1Aの場合:約4 USBケーブル長(cm) 約80 ノイズレベル <85dB 逆さ噴射
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書 (1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)