エアチューブ スパイラル コイルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
162件の「エアチューブ スパイラル コイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーホース ジャバラ」、「螺旋 コード」、「電線 スパイラル」などの商品も取り扱っております。
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等 材質(本体) ポリウレタン 使用温度範囲(℃) (圧縮空気)-5~60 (水)0~40 寸法C(mm) 200 使用流体 圧縮空気、水 使用真空圧力(kPa) -100
1個
特価
839 税込923
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm) 5×8 使用圧力(MPa) 0.8 空気接続口 ツータッチカプラー 材質 ポリウレタン 内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 8 使用流体 空気 ホース継手 1/4カップリング 流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと) コイル径(mm) 42
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。
最高使用圧力(MPa) 0.8(at20℃) 材質 ウレタン 使用温度範囲(℃) -40~+80 寸法A(mm) 350 寸法B(mm) 100 使用流体 空気 負圧性能(kPa) -101.294
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内径×外径(Φmm) 5×8 イエロー 最高使用圧力(MPa) 0.8 カプラータイプ 小:20PPA、大:20SP 材質 ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体 空気 使用温度範囲(℃) -5~60 内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 8 寸法C(mm) 58Φ±5 空気接続口 ツータッチカプラー 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性の優れたTE チューブを使用。。 チューブを多芯に結束し、コイル状に加工した為、空気圧機器の稼働部・伸縮部への使用に最適です。 2芯チューブの為イン・アウト配管がコンパクト。
材質(本体) ポリウレタン 使用流体 圧縮空気、真空 芯数 2 使用温度範囲 -5~60℃ 透明、青 最高使用圧力(MPa) 0.8(20℃) 最高真空圧力(kPa) -100(20℃)
1個
1,678 税込1,846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。
最高使用圧力(MPa) 1.5(20℃ 65%RH時) 材質 ナイロン 使用温度範囲(℃) -15~90(凍結なきこと) 使用流体 空気 使用真空圧力(kPa) -100
1個
799 税込879
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。 種類 産業機械用ケーブル リード線(m) 両端0.15ずつ 定格電圧(V) 300以下 適合規格 <PS>E RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に 最高使用圧力(MPa) 1 材質(本体) エステルベースポリウレタン 寸法D(mm) 100 寸法B(mm) 500
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。「UC」に比べコイル外径を更にコンパクトにしたコイルチューブです。
最高使用圧力(MPa) 0.8(at20℃) 材質 ウレタン 使用温度範囲(℃) -40~+80 寸法B(mm) 100 使用チューブ 1本 使用流体 空気 巻方向 負圧性能(kPa) -101.294
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm) 4 使用流体 空気 材質 ポリウレタン 外径(Φmm) 6 最高使用圧力(MPa) 0.8(20℃)
1袋(1個)ほか
899 税込989
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。
長さ(m) (最大引きのばし)2.5 最高使用圧力(MPa) 0.8(at20℃) 材質 ウレタン 使用温度範囲(℃) -40~+80 寸法B(mm) 200 使用チューブ 1本 使用流体 空気 巻方向 負圧性能(kPa) -101.294
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径×外径(Φmm) 4×6 全長(m) 2 最高使用圧力(MPa) 0.8 使用流体 空気、水(条件有) 材質 ウレタン エスコ品番 EA125DJ-2 使用温度範囲(℃) -15~60(凍結なきこと) 内径(Φmm) 4 外径(Φmm) 6
1個
1,970 税込2,167
当日出荷

高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性
用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。 種類 電力ケーブル
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -5~60 最高使用圧力(MPa) (圧縮空気)0.4/(真空)-0.1 寸法C(mm) 100 破壊圧力(MPa) 1.7 使用流体 圧縮空気/真空 外径精度(mm) -0.2~+0.05 特性 耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 継手 テラピンコネクター、ワンタッチ継手使用時はインナーサポート必ずご使用下さい
1個
581 税込639
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa) 0.8(20℃ 65%RH時) 材質 ウレタン 使用温度範囲(℃) -15~60(凍結なきこと) 使用流体 空気 使用真空圧力(kPa) -100
1個
579 税込637
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。
ホース寸法(内径×外径)(mm) 5×8 使用圧力(MPa) 0.8 仕様 両端カップリング付 材質 ポリウレタン 内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 8 使用流体 空気 ホース継手 1/4カップリング 流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと) コイル径(mm) 42 使用カプラー ツータッチカプラー
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
内径×外径(Φmm) 5×8 ブルー 最高使用圧力(MPa) 0.8 材質 ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体 空気 使用温度範囲(℃) -5~60 内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 8 寸法C(mm) 58Φ±5 空気接続口 ツータッチカプラー(1/4) 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム弾性を有し復元力に優れています。
用途伸縮部エア配管 最高使用圧力 0.8MPa 材質(本体) ポリウレタン樹脂 寸法D(mm) 100 寸法B(mm) 500 使用流体 圧縮空気 常用使用圧力(MPa) 0.8(8kgf/cm2) 最高温度範囲(℃) -5~+60℃
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm) 4 外径(Φmm) 6 材質(本体) ポリウレタン 使用温度範囲 -5~60℃ 最高使用圧力(MPa) 0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm) 12 使用範囲(mm) 1960 使用流体 圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa) -100(20℃)
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa) 1.47 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -40~60 内径(Φmm) 6.5 外径(Φmm) 10 常用圧力(MPa) 0.78 使用流体 空気 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ) スチール(クロームメッキ) 化学物質安全性参考資料
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)