- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホースリール
- エアツールリールのおすすめ人気ランキング
エアツールリールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「エアツールリール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具 吊り下げ」、「エアー コード リール」、「エアーホースリール」などの商品も取り扱っております。
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。
取付金具(二次側)
1/4メスワンタッチ式カプラー
取付金具(一次側)
1/4オスカプラー
常用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
PU(網入り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×282×142
材質(カバー)
(本体)樹脂
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。
全長(mm)
240
ストローク(m)
1.6
ロープ径(Φmm)
2.5
ホース内径がΦ10mmと大きくエア工具の流量不足を解消します。ラチェット機能付きでストロークの途中で停止できます。
用途ホースリールとバランス機能を兼ね備え、エアーツールの懸垂、ホース配管の整理に最適
ホース内径(Φmm)
10
トラスコ品番
375-0752
質量(kg)
3.8
ストローク(m)
2
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。
背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。
工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。
用途工具等の懸垂に
質量(g)
460
本体寸法(mm)
146×100
ストローク(m)
1.4
ロープ径(Φmm)
2.5
容量範囲(kg)
0.6~1.5
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくらく使用できます。
引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。
着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
用途工場や自動車工場などに最適。
幅(mm)
158
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
260
奥行(mm)
360
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。
電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。
質量(kg)
0.3
寸法(幅W×高さH)(mm)
102×235
ストローク(m)
1.5
効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。
動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別
スプリングバランサ
安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。
疲労を減少し、作業能率を向上。
空間を利用でき、職場の広使用可能。
工具の位置を安定させ、正確な作業。
工具の汚損を防止。
電気や空気による動力は不要で安全作業。
構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。
芯出し作業。
作業ロボットのケーブルの懸垂。
各種機器のバランス装置。
種別
標準型
好評のエヤーマックMを品質、性能はそのままでサイズダウンしました。より小回りがきくので作業効率を高めます。
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。
余分な力は不要。
任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。
天井、柱、壁に取付可能。
最大130度までの首振り機能付。
天井、壁面、柱に簡単に取付けられ方向も自由自在な首振り型です。
ホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製です。
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10.0
ホース寸法(全長)(m)
8
トラスコ品番
106-5122
種別
取付けタイプ
質量(kg)
3.7
取付金具(二次側)
1/4袋ナットジョイント
取付金具(一次側)
1/4(1m)
常用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
322.5×245×98
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
落下防止装置内蔵により、万一スプリングが破断した場合でもエアツールの落下を防止します。
ホース内径はΦ8.5mmと大きく、エア流量が十分確保できエア工具の性能を十分に発揮できます。
ストローク(m)
1.3
ホース内径(Φmm)
8.5
疲労を減少し、作業能率を向上。
空間を利用でき、職場の広使用可能。
工具の汚損を防止。
電気や空気による動力は不要で安全作業。
構造は簡単で、取扱は容易です。
軽量物を吊るす非常にコンパクトなバランサーです。
工具の位置を安定させ、正確な作業。
用途電動ドライバーなどの懸垂。
種別
軽量型
容量範囲(kg)
0.5~1.5
高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)
1200
わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。手元作業でエアー工具を使用される方に最適なコンパクトタイプです。
エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。
引き出したところで確実にストップするばね式ストッパーです。
用途自動エアーホース巻取機。
ホース長さ(m)
(出力側)4、(入力側)なし
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10
質量(kg)
1.9
最高使用圧力(MPa)
1
方式
ホースストップ:スプリング式
本体寸法(mm)
82×220×220
材質(ホース)
ウレタン樹脂
使用流体
圧縮空気
材質(ボディ)
樹脂
継手
汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
軽量コンパクトに設計されています。
ハンドルを回すだけでスプリングの張力調整が行えます。
ワイヤーロープを任意の位置に固定できます。(ストローク範囲内)
仕様
ナイロン繊維ロープ仕様
色
アイボリー
質量(g)
360
ストローク(m)
1.5
ロープ径(Φmm)
1.2
最も汎用性の高いホースサイズと長さ。
実績のあるポリウレタンホース仕様。
使いやすさを追求したサイズ。
コンパクトなスペースに最適。
ラクラク継手採用。
SUSプロテクター標準装備。
壁面設置も可能。
ホース内径(Φmm)
6.5
長さ(m)
(一次側ジョイントホース)0.8
全長(m)
(ホース)10
トラスコ品番
365-8988
質量(kg)
3.5
タイプ
小型
最高使用圧力(MPa)
1.4
本体質量(kg)
3.5
材質(ホース)
ウレタン
接続形状
(一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。
ホース寸法(全長)(m)
10
幅(mm)
312
高さ(mm)
388
奥行(mm)
121
ホース長さ(m)
10
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
ホース内径(Φmm)
10
トラスコ品番
541-5969
質量(kg)
4.2
ストローク(m)
2
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。小型・軽量で場所を取りません。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベース採用です。入力ホースの取回しが自由なエルボ採用です。
用途空圧工具使用時のエアー供給用各種組立ライン、メンテナンス工場など
最高使用圧力(MPa)
1.4
どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。
エアインテーク方式を採用し、固定配管無しでホースの連結ができます。
本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。
左右90°に首振りが可能です。
用途各種エアー工具類へのエアー供給
セット内容
一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット
材質
本体:樹脂、ホース:ポリウレタン(ブレード入り)
幅(mm)
140
高さ(mm)
380
奥行(mm)
300
使用圧力(MPa)
1.47
取付金具(二次側)
ソケットカプラ付
取付金具(一次側)
Rc1/4