- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- エアフィルター af30-02dのおすすめ人気ランキング
エアフィルター af30-02dのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新122件の「エアフィルター af30-02d」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアフィルター smc」、「ミストセパレータ エアフィルター」、「エアーフィルター 岩田」などの商品も取り扱っております。
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)
5
ボディサイズ
30
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)
5
ボディサイズ
20
ろ過度(μm)
5
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)
5
管接続口径
M5×0.8
ボディサイズ
10
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様
オートドレンN.O
付属品
ブラケット
材質(本体)
アルミ合金
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
フィルタドレン貯留量(mL)
80
材質(ボールガード)
亜鉛合金
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
取扱説明書
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。
材質
ブラケット:アルミ合金、本体:スチール
材質(本体)
アルミ合金
取付方式
ブラケット
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
フィルター
セミオートドレン
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85(出口側)
材質(フタ)
ポリアセタール
水分除去率(%)
82
圧力計接続口径
Rc1/8
フィルタドレン貯留量(mL)
80
材質(ボールガード)
亜鉛合金
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
取扱説明書
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
AFM/AWMシリーズ用メンテナンス用エレメント
産業機械用エアーエレメントです。
フィルタの交換用エレメント(クリーン用)
種類
エレメントアセンブリ
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
ケース
ポリカーボネートケース
表記
製品の単位表記:MPa、℃
フロート式オートドレン
オートドレンなし
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
ろ過度(μm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
カタログ(0.49MB)