エアブラシ ニードルキャップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
126件の「エアブラシ ニードルキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カテーテルキャップ」、「針 リムーバー」、「エアブラシ ガン」などの商品も取り扱っております。





1パック(50本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



針頭につけるとピンクッションの潜り込み防止になり、針先につけると平らな所でもつまみやすくなります。ボタンを上げるとワンタッチで外れます。
1袋(3個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エアテックスオリジナルで初の口径サイズ変更可能なエアブラシ。 今までにないシックなレッドカラーとなっており、ボディがアルミ仕様なので軽量化が実現しました。
付属品 ノズルレンチ 材質 アルミ製 吹付パターン 丸吹き 取付ねじ S1/8 フタ あり(はめ込みタイプ) 操作方式 ダブルアクション アジャスター (ニードルアジャスター)あり カップ形状 重力式
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応OAタップです。 プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応延長コードです。 裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 適合 PSE適合 トラスコ品番 821-8726 材質 ABS樹脂 ホワイト 質量(g) 526 スイッチ なし 定格 125V・15A・1500W コンセント個数 4 コンセント形状 3P 電源コード(m) 2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×45×30(※コード部分及びプラグ部分を除く) 機能 耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、マグネット付、アースコード付 材質(プラグ) PVC アース端子 あり 適合地域 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 環境 EU RoHS指令準拠 マグネット あり プラグ形状 2P・スイング RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート なし 材質(差込口) ユリア樹脂 雷ガード なし 耐トラッキング あり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷



ハンドリングしやすいコンパクトボディ・引金荷重の軽減、同クラス最軽量。 塗料噴出量を最適化。小空気量・低圧での微粒化性能が向上。 ワイドパターン・飛散低減。空気キャップへの塗料付着減少。 塗料ノズル強度UP、パッキンレス。 ニードルパッキンねじは市販のスパナで対応可能。 塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで12秒です。 空気入口径、塗料入口径はG1/4です。
付属品 1G-2(カップ容量150mL) 所要圧縮機(kw) 0.2~0.4 吹付距離(mm) 100~150 塗料供給方式 重力 適合塗料容器 1G-2付属(150mL)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。初心者用エアブラシです。手軽に始めてみたい方に。
用途DIY用、ホビー用 ノズル口径(Φmm) 0.4 仕様 ダブルアクション 付属品 5mLメタルカップ、エアーホース(1.5m M5×M5)、アダプター(PT1/4×M5)、22mLボトル(吸上管付)、レンチ(7mm)、ハンガー 接続口径 M5(PT1/4) ※( )内はアダプター、エアホースを使用した場合。
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

テールキャップ後部のねじを締めれば、レバーの引き幅が小さくなり、噴出量も少なくなります。 「ダブルアクション」や「トリガーアクション」式のエアブラシを「シングルアクション」のように扱うことができ、エアブラシ初心者の方にも便利な機能です。
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)