エアベッド 簡易のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
97件の「エアベッド 簡易」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアベッド 補修」、「段ボールベット」、「プチプチマット」などの商品も取り扱っております。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトに収納できるので置き場所に困らず、急な来客時の簡易ベッドとして便利です。上面は肌触りの良いベロア調仕上げ。脱着式電動ポンプ付き。電動ポンプで空気の排出も可能。
用途簡易ベッドとして。車中泊、来客用、防災用、キャンプ、アウトドアなどに。電動ベッド。マットレス。 材質 本体:塩化ビニル樹脂、表面:ベロア調 種類 エアーベッド 耐荷重(kg) 100 取扱説明書 (0.47MB)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被災時やレジャー時に使用できる簡易ベッドです。 ベッドの厚さは最大22cmなので硬い床でも底付きを感じません。 省スペースだから車や避難所でも使用可能。 ポンプは押しても引いても給気するダブルアクションタイプ。効率よく膨らませることができます。
用途被災時等に使用できる簡易ベッドとして。 寸法(縦×横×高さ)(mm) 1910×730×220
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛇腹を広げて天板を乗せるだけの段ボールベッドです。シンプルなしくみで軽さも強度も、他の追随を許しません。 段ボール製のベッドは、早くから避難所等の使用で注目されていたものの、「重い」「かさる」等の使い勝手の部分で敬遠されがちでした。「簡太くん」は組み立てに時間がかからず、収納のコンパクトさも実現した、新しいタイプの段ボールベッドです。
用途避難所で簡易ベッド 100%リサイクル可能 オフィスの仮眠用 急なお客様用 アウトドア用 質量(kg) 8 収納時寸法(mm) W810×D410×H210 組立寸法(mm) W1900×D730×H410
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1~2分でふくらみ、2~3分しぼむ、必要な時だけ使えるベッドです。質感もふかふかで心地よいお休みができます。
用途自動でふくらみ、使わない時はらくらく収納、持ち運びも楽にできます。 ブラウン 材質 本体:PVC、本体(起毛部):ポリエステル、モーター部:プラスチック+金属、空気抜き:PVC コード長さ(m) 1.3
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャンプ時や車中泊に便利な空気注入マット。底部は2層ラミネートとなっており、耐久性が高い。表面はフロック加工をしているので心地よい寝心地。従来のベッドと比べて軽量となっていますのでより持ち運びやすい。
材質 ポリ塩化ビニル(非フタル酸)
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低反発ウレタンフォームをマットに使用した折りたたみベッドです。低反発ウレタンが身体が沈み込みすぎないよう寝返りをしっかりサポートします。厚さ約9cmのマットです。布団やマットレスと組み合わせてお使いください。背もたれは14段階リクライニング可能です。安全ストッパーピン付きで誤作動を防止します。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。サイドグリップは2本付きで両側に取り付けることができます。キャスター付きで、移動が楽に行えます。足元2か所がロック付きです。お客様組み立てとなります。簡単組み立てです。
材質 スチール(エポキシ樹脂塗装)、ウレタンフォーム、ポリエステル 厚さ(mm) (マット)90 ブラック サイズ シングル 高さ(mm) (マット面まで)320(ベッド下)200 質量(g) 23000 種類 リクライニング/折りたたみベッド 耐荷重(kg) 90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 860×2110×320 機能 リクライニング(手動)・サイドグリップ付・キャスター付 折りたたみ寸法(mm) 860×350×1085 リクライニング 14段階 マットタイプ 低反発 マット寸法(mm) 800×2000×90
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

大人2人でゆったり座れる長座布団としても!。お昼寝マットに最適!。バルブを開くだけ簡単操作!ウレタンフォームで快適な寝心地。
収納時寸法(cm) 外径約10×長さ約59 材質 表地:ポリエステル(PVC加工)、内材:ポリウレタンフォーム、バルブ:ABS樹脂 質量(g) 約900 幅(cm) 55 長さ(cm) 120 厚さ(cm) 2.5
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛇腹を広げて天板を乗せるだけの段ボールベッドです。シンプルなしくみで軽さも強度も、他の追随を許しません。 段ボール製のベッドは、早くから避難所等の使用で注目されていたものの、「重い」「かさる」等の使い勝手の部分で敬遠されがちでした。「簡太くん」は組み立てに時間がかからず、収納のコンパクトさも実現した、新しいタイプの段ボールベッドです。
用途避難所で簡易ベッド 100%リサイクル可能 オフィスの仮眠用 急なお客様用 アウトドア用 質量(kg) 6.3 収納時寸法(mm) W810×D265×H270 組立寸法(mm) W1920×D730×H250
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷

従来の商品と比べてクッション性が抜群にあがり作業効率のアップに繋がるだけでなく、購入時にキャスターを取り付ける必要もございません。 長時間作業でも疲れにくいヘッドレストの位置を4段階に調整可能なクリーパーです。 鉄製フレームとクッションの構造でプロユーザーも納得。 ヘッドレストが4段階にリクライニングできるので、車高が高い車の整備でも大活用。 自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
耐荷重(kg) 100 幅(mm) 440 全長(mm) 1015 質量(kg) 約7.7 高さ(mm) 120(平面時)、275(リクライニング最高位置) キャスター径(Φmm) 62.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

非常時の簡易ベッド。硬い床・冷たい床での体への負担を軽減します。空気入れ付きで誰にでも簡単にふくらませます。日本製なので安心してご使用頂けます。素材はリニア低密度ポリエチレンで環境に優しい素材です。
使用時寸法(mm) 1950×550×60(空気吸入時) 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm) 6.5×9.5×6(空気入れ) 寸法(Φ×mm) 4×90(ストロー(空気抜き用)) 質量(g) 約300 材質 エアベッド/リニア低密度ポリエチレン、空気入れ/ポリエチレン、EVA 耐荷重(kg) 180 アズワン品番 63-4084-28
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

非常時の簡易ベット。 硬い床・冷たい床での体への負担を軽減します。 空気入れ付きで簡単にふくらませます。
仕様 空気入付 材質 リニア低密度ポリエチレン 質量(g) 270 耐荷重(kg) 180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1950×550×60
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

防災用品やレジャー用品として使用できるダブルサイズの簡易エアーベッドです。 簡単設置、コンパクト収納、いざという時すぐ使えます。 肌触りがよい表面加工と、厚さ22cmのボリュームで固い床でも底付きを感じずに眠れます。 空気栓が2箇所に分かれており、2人で寝ても振動が伝わにくい仕様です。 専用ポンプで女性でも簡単に膨らませることができます。(押しても引いても空気が入るダブルアクションタイプです)
用途避難時等の簡易ベッドとして。 付属品 ポンプ 材質 マット:PVC,ポンプ:ポリプロピレン、ポリエチレン 質量(kg) 約3.4 寸法(幅W×高さH)(mm) 約1500×1910 耐荷重(kg) 180 アズワン品番 65-1967-41 マット厚(mm) 約22
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

厚さ22cmのボリューム設計!専用ポンプ付きエアーベッド。押しても引いても空気の入るダブルアクションポンプが付属。コンパクト収納。肌触りのよいベロア調仕上げ。不純物の少ない品質の安定したクリアコイルを採用。
用途エアベッド、キャンプベッド、アウトドアベッドとして。車中泊 来客 簡易ベッド アウトドア 防災 シングル コンパクト 材質 本体:塩化ビニル樹脂、表面:レーヨン/綿、ポンプ:ABS樹脂 質量(kg) 1.4 ネイビー サイズ シングル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 73×191×22 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm) 27×26×10 取扱説明書 (0.3MB)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

緊急時にも使え、ホックで連結してベッドとしても使えるエアざぶとんです。 緊急災害時、布団で寝られるとは限らず、固い、寝にくい、冷たいなどストレスになります。 クッション性があり痛みや痺れを軽減、冷たさを緩和したり、快適に休めるようストレスを減らしてくれます。 コンパクトに収納できるので携帯も簡単です。 空気圧でお好みの柔らかさに調節してお使い頂けます。 また空気を抜いて繰り返し使えます。 オリジナル構造による空気漏れがほとんどない丈夫な構造が特長です。 安心の品質、日本製です。
付属品 専用ポンプ(ニードル3本付・台湾製)、ストロー セット内容 枕付きエアざぶとん1枚、エアざぶとん2枚、ストロー9本(3本づつコ包装)各2セット、専用ポンプ 材質 (本体)ポリエチレン、(ストロー)ポリプロピレン、(ホック)ポリオキシメチレン 耐荷重(kg) 100 寸法(cm) (単体・枕なし)67×65×4、(3枚連結時)190×65×4 使用の目安 1枚で幼児用(約60cm)、2枚で子供用(約120cm)、3枚で大人用(約190cm)
1セット
3,598 税込3,958
6日以内出荷

コードレスポンプだから外でも気軽に楽しめる。センターがメッシュ仕様で蒸れにくい。USBポート付きでスマホなどの充電も可能。リラックスした姿勢で使用できます。肌触りのよいベロア調仕上げ。屋外使用時用の固定ハトメ付き。空気を抜けばコンパクトに収納可能
用途簡易ソファ、ベッドとして。 キャンパーズコレクション エアマット エアベッド ポンプ内蔵 USB充電式 コードレス 電動 簡易マット エアーマット エアーベッド 材質 本体:塩化ビニル樹脂/表面:レーヨン/メッシュ:ポリエステル/ポンプ:ABS樹脂 質量(kg) 2.6 グレー/ライトグレー 出力 USB Type-A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 180×86×52 充電方式 USB Type-C
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

充電式ポンプ内蔵だからコード要らずで持ち出し可能。USBポート付きでスマホなどの充電も可能。幅65cmでミニバン・SUVの後部座席にご使用いただけます。キャンプはもちろん、車中泊や防災用としても重宝します。肌触りのよいベロア調仕上げ。空気を抜けばコンパクトに収納可能
用途アウトドア、車中泊などに。 キャンパーズコレクション エアマット エアベッド ポンプ内蔵 USB充電式 コードレス 電動 車中泊 防災グッズ 簡易マット エアーマット エアーベッド 仕様 注入時間:約50秒 材質 本体:塩化ビニル樹脂/表面:レーヨン/ポンプ:ABS樹脂 質量(kg) 2 ネイビー 出力 USB Type-A バッテリー電圧(V) 7.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 190×65×15 バッテリー容量(mAh) 2000 充電方式 USB Type-C 充電定格入力(V/A) ’5/2 最大電力(W) 約37
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

湘南ワイパーサプライ(SWS)エアーマット暖
保管場所が省スペースで沢山の人数分を確保でき、空気を入れるだけで誰でも簡単に使用できる防災備蓄用の簡易ベッドです。マットを厚く、空気層を多くする事により、保温・断熱性に優れ、人体の凹凸による圧力を全体に分散し、身体にかかる負荷を軽減します。吸入口を大きくし、逆止弁を付ける事により、吸入量を多くかつ効率的に行え、口やポンプでも楽に入れられます。排気弁を有する事により、再利用によるごみの削減と、使用中のベッドの圧力調整が可能です。長期利用の際にも快適な寝心地を調整できます。素材を複合プラスチックシートにする事により強度を高め、耐荷重300kgまで対応します。突起物による穴あき対策として、補修シールが付属しています。
用途災害時に、帰宅困難者の仮眠用ベッドとしてや、避難所等での簡易ベッドとして使用。 仕様 補修シール2枚付 材質 本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン 耐荷重(kg) 300 使用時寸法(cm) 長さ約200×幅約60×厚み約5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

押しても、引いても空気が入る、ダブルアクション仕様のポンプ付き。クリアコイルを採用し、より安定した寝心地を実現。肌触りのよいベロア調仕上げ。空気を抜けばコンパクトに収納可能。防災や急な来客や荷物がかさばるキャンプなどでも大活躍
用途ベッドとして。エアーベッド アウトドア キャンプ 寝具 来客 エアーマット エアマット 防災 材質 本体:塩化ビニル、表面:レーヨン、ポンプ:ポリプロピレン/ポリエチレン
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アウトドアシーンや自宅の簡易ベッドとしても役立つエアーベット。車中泊や来客などのさまざまなシーンでも活躍します。ほどよい弾力のある厚さ22cm。使わないときはコンパクトに収納できます。別売の電動エアポンプ、または手動式エアポンプで空気を入れてください。空気穴のサイズ:約18mm
用途屋外やアウトドアなどに。来客用ベッドに。防災用品として備蓄に。 材質 塩化ビニル樹脂 質量(kg) 1.7 ネイビー 構造 完成品
1台
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)