- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- エアホース オスのおすすめ人気ランキング
エアホース オスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新307件の「エアホース オス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーホース プラグ」、「エアチューブ 分岐」、「エアコンプレッサー用エアホース」などの商品も取り扱っております。
エアーツールの手元用ホースに便利です。
スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
エスコ品番
EA125EF-6.5
常用圧力(MPa)
0.98
金具
R1/4”スイベル式×プラグ
使用流体
空気
特性
耐キンク性
1個
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色
オレンジ
最高使用圧力(MPa)
1.47
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-40~60
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
常用圧力(MPa)
0.78
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)
スチール(クロームメッキ)
化学物質安全性参考資料
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法C(mm)
20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
寸法Bd(Φmm)
7.5
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
付属品
スイベルジョイント
エスコ品番
EA125BC
材質
ウレタン樹脂
色
オレンジ
長さ(m)
0.3
常用圧力(MPa)
1.47
使用流体
空気
1本
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
エアーツールの手元用ホースに便利です。
スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
材質
PVC
エスコ品番
EA125EF-8.5
色
赤
長さ(m)
1.5
内径(Φmm)
8.5
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
12.5
常用圧力(MPa)
0.98
金具
R1/4”スイベル式×プラグ
使用流体
空気
特性
耐キンク性
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
使用温度範囲(℃)
-40~60
常用圧力(MPa)
0.78
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色
黄
最高使用圧力(MPa)
1.5
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10.7
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-40~60
常用圧力(MPa)
0.8
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
特性
耐キンク性/柔軟性
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
内径×外径(Φmm)
5×8
色
イエロー
最高使用圧力(MPa)
0.8
カプラータイプ
小:20PPA、大:20SP
材質
ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)
流体
空気
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
寸法C(mm)
58Φ±5
空気接続口
ツータッチカプラー
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
ワンタッチカプラ付のエアーウレタンホースです。7mm内径で効率の良い作業ができます。
用途エアーホース。
材質
ポリウレタン樹脂
内径(Φmm)
7
外径(Φmm)
10
使用流体
空気
ワンタッチで簡単接続
着脱カンタン
使用温度範囲(℃)
-5~60
常用圧力(MPa)
約0.7
破壊圧力(MPa)
約2.4
使用流体
空気
材質(ソケット)
スチール(クロームメッキ仕上)
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量、耐圧エアホース。日本製。
耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。
ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース
色
橙
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-20~60
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐寒/耐圧/柔軟性
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
カプラー付。
用途エアー用
エスコ品番
EA125ED-5
質量(g)
437
使用温度範囲(℃)
-20~60
常用圧力(MPa)
1.5
破裂圧力(MPa)
6
使用流体
空気
特性
柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)
150
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用
色
赤
使用流体
空気
材質
PVC
エスコ品番
EA125EE-5
質量(g)
575
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-20~60
内径(Φmm)
8.5
外径(Φmm)
12.5
常用圧力(MPa)
1.5
破裂圧力(MPa)
6
特性
柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)
150
1個
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
許容曲半径
(常温)60mm
特性
耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
適合
JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
色
黄
使用圧力(MPa)
0.8
空気接続口
ツータッチカプラー
材質
ポリウレタン
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
使用流体
空気
ホース継手
1/4カップリング
流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
コイル径(mm)
42
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。
耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)
1
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-5~60
特性
耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
使用温度範囲(℃)
-40~50
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
特性
柔軟性
ソケットorプラグ
ソケット
使用流体
空気
ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。
ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
圧縮空気
材質
特殊エラストマー
色
赤
接続
汎用ソケット・プラグ
材質(プラグ)
鉄
材質(ソケット)
鉄・真鍮・NBR
特性
柔軟性