エアレス スプレー 塗装 機のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
142件の「エアレス スプレー 塗装 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアレス 塗装 機」、「エアレススプレーガン」、「エアレス スプレー 塗装」などの商品も取り扱っております。
高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。
用途鉄骨・機械塗装、建築塗装。ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、サビ止め塗料など。 付属品 エアレスガン(TPG-1)、ハイソフトホース(1/4×20m)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン) トラスコ品番 254-7902 質量(kg) 35 消費電力(W) 750 最高使用圧力(MPa) 22 最大吐出量(L/min) 6 動力源 AC100V 塗料取出口(inch) (塗料)G1/4
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷

AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。 低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ 付属品 簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属) 質量(kg) 1.2 タイプ HVLP 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100 消費電力(W) 230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×275×255(カップ含む) 最大吐出量(mL/min) 280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時) 電源コード(m) 2 カップ容量(mL) 700 適合塗料 水性塗料、油性塗料 定格使用時間(分) 30 関連資料 商品使用方法(6.5MB) 取扱説明書 (10.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。 複動式なので常に安定した塗料吐出が得られます。
用途金属・建築・鉄工塗装に、ラッカー、水性塗料、エポキシ樹脂、ウレタンなど
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
17,980 税込19,778
当日出荷

種類 電気式 タンク容量(L) 1.2 噴霧能力(mL/min) 380 対応溶液 塗料 材質(本体) 樹脂 仕様 (吐出圧)75kg/cm2 質量(kg) 1.7 周波数(Hz) 50 消費電力(W) 90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 202×274×300 電源(V) 単相100 付属品 スタンダード:ポールノズル(20cm)、平吹きホルダー、スパナ、スワールヘッド、平吹きノズル(2140)、バルブセット TKG品番 9-1561-1201 TKG品番(2017) 6-1390-1101
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷


一般塗料の吹き付けに100V電源に差し込むだけでブローと塗装が出来ます。 パターン形状は丸吹きと平吹きの2通りです。
用途塗装現場 仕様 吸上式 トラスコ品番 759-3091 材質 PP 質量(kg) 1.2 消費電力(W) 450 パターン開き(mm) 150 動力源 AC100V タンク容量(mL) 800 ノズル径(Φmm) 2.0
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

重さわずか375g。手になじみ切れがよく操作性抜群のエアレスガンです。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1台
899,800 税込989,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。
用途鉄骨・機械塗装、建築塗装。ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、サビ止め塗料など。 付属品 エアレスガン(TPG-1)、ハイソフトホース(1/4×30m)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン) トラスコ品番 254-7911 質量(kg) 35 消費電力(W) 750 最高使用圧力(MPa) 22 最大吐出量(L/min) 6 動力源 AC100V 塗料取出口(inch) (塗料)G1/4
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷

エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装 付属品 ガン:MG7・ホース:NSR06100 質量(kg) 14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×400×750 最高吐出圧(MPa) 11.5 吐出量(L/min) 常用:1.3、最大:4 コンプレッサー 連続1PS/断続0.5PS 圧力比 1:23
1セット
349,800 税込384,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装 質量(kg) 33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×500×900 最高吐出圧(MPa) 10 吐出量(L/min) 常用:3.2、最大:10 コンプレッサー 連続2PS/断続1PS 圧力比 1:20
1セット
439,800 税込483,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

種類 電気式 タンク容量(L) 1.2 噴霧能力(mL/min) 380 対応溶液 塗料 材質(本体) 樹脂 仕様 (吐出圧)75kg/cm2 質量(kg) 1.7 周波数(Hz) 60 消費電力(W) 90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 202×274×300 電源(V) 単相100 付属品 スタンダード:ポールノズル(20cm)、平吹きホルダー、スパナ、スワールヘッド、平吹きノズル(2140)、バルブセット TKG品番 9-1561-1202 TKG品番(2017) 6-1390-1102
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

日本ワグナーフレキシオ
インドアからアウトドアまでこのスプレーヤーひとつで対応! 【最先端のスプレーテクノロジー】2つのスプレーアタッチメントを標準装備。低粘度から高粘度のコーティング剤に対応。 【X-Boostタービン】騒音を抑えた強力ハイパワータービン。一度のスプレーでしっかり塗着。 【2段階エアー量設定】あらゆるコーティング剤に対し塗料飛散を最少に。 だれでも簡単に使える操作性と作業スピードを追求しました。 スプレーアタッチメント部の切り離しで、色替え・洗浄が簡単です。 吐出量のスムーズ調整はもちろん、スプレーパターンやスプレー幅の選択も片手でラクラク行えます。(垂直・水平パターン、ワイド・コンパクト)
用途WallPerfectスプレーアタッチメント・・・内壁塗料、高粘度コーティング剤のスプレーに。(コンテナー容量:1300mL) ブリリアントスプレーアタッチメント・・・低粘度コーティング剤のスプレーや小サイズの被塗物に。(コンテナー容量:800mL) セット内容 フレキシオ570タービン部、WallPerfectスプレーアタッチメント、ブリリアントスプレーアタッチメント、キャリーケース、洗浄ブラシ、撹拌スティック、交換用ノズルシール、交換用エアーフィルター 質量(kg) 1.9 タイプ HVLP 電源(V) 100 消費電力(W) 475 気圧(hPa) エアー圧力:150 騒音レベル(dB(A)) 74 最大風量(L/min) 1100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗り色がほとんど一定した連続塗装作業の場合に便利です。 汎用塗料も使用可能です。
取付口 (エア)G1/4B、(液体)G3/8B
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アネスト岩田エアレスガン
[洗浄性の向上]塗料通路の大径化により、通路抵抗の低減、塗料カスの堆積を防止します。 [安全性の向上]最高使用圧力×4倍の耐圧強度、安全性向上のため、スプレーロックを廃止しました。 (セーフティーロックは従来通り装備しています。 [ハンドリング性の向上]引金作動をスムーズに行えるように、引金の設計を見直し引金荷重を低減しました。 [軽量・小型化]耐圧構造を確保しながら、大幅な質量低減を実現しました。 [高メンテナンス性]分解・組立に特殊工具は一切不要です。スパナ、六角レンチなどの一般工具でOKです。ニードル弁セットのアッセンブリー化により、組立ての容易化を計りました。
最高使用圧力(MPa) 25.0
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗料の吸引力を大幅にアップしました。低粘度塗料高粘度塗料までの幅広い塗料を安定吐出が可能です。 吐出弁の材質は、全機種ファイセラミックを採用いたしました。 吐出弁は袋ナットによる簡単分割構造になっている為、どなたにも簡単に塗料カスの詰まりやボールの固着解除が出来ます。
用途建築塗装、鉄工塗装。 付属品 エアレスガン形式(ALG-7)、塗料ホース30m(NHS-630D)、塗料圧力計 質量(kg) 35 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 20.6[210] 最大吐出量(L/min) 5.2 定格出力(kW) 単相0.75 吐出口 (塗料)G1/4[PF1/4オス] 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm 620×366×870 駆動方式 直結
1台
459,800 税込505,780
3日以内出荷

エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装 付属品 ガン:MG7・ホース:NSR06100 質量(kg) 32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×500×900 最高吐出圧(MPa) 15 吐出量(L/min) 常用:2.2、最大:6.8 コンプレッサー 連続2PS/断続1PS 圧力比 1:30
1セット
439,800 税込483,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。 仕様 18L角缶直置式、空気供給口:G1/4 トラスコ品番 451-7024 質量(kg) 4 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 最大流量(L/min) 2 圧力調整範囲(MPa) (塗料)0~0.6 動力源 コンプレッサー 吐出口 (塗料)G1/4
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷