エアレスチップのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
131件の「エアレスチップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗装 チップ」、「精和エアレスチップ」、「フリーパターンチップ」などの商品も取り扱っております。
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

低飛散・高級仕上げ。従来シングルチップに比べ塗料の節約25%。
用途エアレスチップ
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

エアレスガン用標準ノズルチップです。 スプレーパタンの大きさ、塗料噴出量によって最適のものが選定できます。
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1丁
17,980 税込19,778
当日出荷




重さわずか375g。手になじみ切れがよく操作性抜群のエアレスガンです。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

アネスト岩田エアレスガン
[洗浄性の向上]塗料通路の大径化により、通路抵抗の低減、塗料カスの堆積を防止します。 [安全性の向上]最高使用圧力×4倍の耐圧強度、安全性向上のため、スプレーロックを廃止しました。 (セーフティーロックは従来通り装備しています。 [ハンドリング性の向上]引金作動をスムーズに行えるように、引金の設計を見直し引金荷重を低減しました。 [軽量・小型化]耐圧構造を確保しながら、大幅な質量低減を実現しました。 [高メンテナンス性]分解・組立に特殊工具は一切不要です。スパナ、六角レンチなどの一般工具でOKです。ニードル弁セットのアッセンブリー化により、組立ての容易化を計りました。
最高使用圧力(MPa) 25.0
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アネスト岩田クリーナー
ワンタッチでノズルの目詰まり解消可能
関連資料 (0.43MB) 取扱説明書 (0.19MB)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

特許取得のパワーノズルの圧倒的な洗浄力です。
用途機種によりノズル径が異なります 寸法(mm) 16×15×15 質量(g) 11
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭サナックポールガン
パイプ内面や天井、壁等の高所の塗装に最適なガンです。
1本
71,980 税込79,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装 付属品 ガン:MG7・ホース:NSR06100 質量(kg) 32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×500×900 最高吐出圧(MPa) 15 吐出量(L/min) 常用:2.2、最大:6.8 コンプレッサー 連続2PS/断続1PS 圧力比 1:30
1セット
439,800 税込483,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

インナーチューブに柔軟性、耐溶剤性に優れた12ナイロンを使用。 ステンレスワイヤーを耐圧層とし、外装部をPVCコーティングしました。
内径(Φmm) 6 呼び PS1/4 外径(Φmm) 11.2 使用温度範囲(℃) -40~+60 最小曲げ半径(mm) 55 質量(g/m) ホース/132
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。
用途鉄骨・機械塗装、建築塗装。ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、サビ止め塗料など。 付属品 エアレスガン(TPG-1)、ハイソフトホース(1/4×20m)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン) トラスコ品番 254-7902 質量(kg) 35 消費電力(W) 750 最高使用圧力(MPa) 22 最大吐出量(L/min) 6 動力源 AC100V 塗料取出口(inch) (塗料)G1/4
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷


噴霧器 No.5501、5701、7400、7500、7700用のノズルパッキングセット部品です。
適合本体 No.5501、No.5701、No.7400、No.7500、No.7700 アズワン品番 64-6732-26
1個
179 税込197
当日出荷

3つのエアキャップバリエーションにより更なる高塗着効率と高級仕上げ・大吐出量に対応。
仕様 液圧力:(常用)2~16MPa、(最高)21MPa、ラップエア:(常用)0.2~0.5MPa、(最高)0.6MPa 全長(mm) 205 質量(g) 495 消費エア流量(L/min[ANR]) 350
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷