エアレーション ストーンのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
67件の「エアレーション ストーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーストーン」、「エアーストーン いぶき」、「散気管」などの商品も取り扱っております。
チューブ(別売)でエアポンプと繋ぐことで、水槽へ酸素補給ができるエアーストーンです。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
7,490 税込8,239
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マリンテックエアーストーン
業務用のエアーストーンです。 直径50mmタイプ 金属製(真鍮)2段ニップル付きです。
適合ホース内径(Φmm) エアーホース:4~5、8~9 口径(mm) 6、10(2段ニップル)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マリンテックエアーストーン
アクアリウムから業務用まで幅広く使える! 大量仕入れにより低価格を実現!
口径(Φmm) 6 直径(Φmm) 30
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
78,900 税込86,790
12日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100%PTFEの多孔質ロッドです。穴あけ加工やネジ切り等の加工ができ、フィルターおよびバブリングに使用できます。
材質 PTFE(四フッ化エチレン)
1個
3,390 税込3,729
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本
8,390 税込9,229
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サンプラテックガス分散チューブ
リニアポーラスポリエチレンを使用したフィルターは93℃の耐熱性があり、また80℃以下ではほとんどの酸・アルカリ・一部の溶剤にも侵されません。リニアポーラスポリエチレンは撥水性があるために濾過の際は吸引または加圧を使用してください。(炭化水素とほとんどの溶剤は簡単に通ります。)。ソックスレー円筒チューブのような脂質分の抽出に使用の場合は一晩、石油に浸しておく必要があります。先端にリニアポーラスフィルターがついておりガスを分散します。
全長(mm) 300 型番 9128 フィルター直径(Φmm) 25.4 接続チューブ外径 Φ9.5mm
1袋(4個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

材質 表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの 耐薬品性 ガラスと同等の性質 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 6.86[70]以上 圧縮強度(MPa[kgf/cm2]) 49[500]以上
1本
5,690 税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マリンテックエアーストーン
業務用!目の細かいエアーを出すセラミック製高級エアーストーン!円形タイプ!
口径(Φmm) 5 材質 本体:樹脂、ストーン:セラミック
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックエアーストーン
アクアリウムから業務用まで幅広く使える! 直径13cmの円形タイプ
口径(Φmm) 5 直径(Φmm) 130 長さ(cm) 1.8 材質 本体:樹脂、ストーン:セラミック
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

材質 表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの 耐薬品性 ガラスと同等の性質 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 6.86[70]以上 圧縮強度(MPa[kgf/cm2]) 49[500]以上
1本
5,690 税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PTFE100%を特殊成形した製品ですので、耐薬品性に優れております。
用途チューブに差し込んでエアレーションすることができます。 材質 PTFE(四フッ化エチレン)
1個
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

0.001MPa以下のエアー圧で発泡します。
材質 PTFE(四フッ化エチレン)※PTFE粉砕原料(リサイクル原料)から成型 寸法(mm) Φ13×35(Φ8差込穴付) 穴径(μm) 50~100 アズワン品番 3-2370-01
1個
4,190 税込4,609
当日出荷

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 流体 空気 周波数(Hz) 50/60
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)