エアー インパクト レンチ トルクのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
441件の「エアー インパクト レンチ トルク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力インパクトレンチ」、「インパクトレンチ メーカ」、「エアートルクレンチ」などの商品も取り扱っております。
エアー接続口 Rc1/4(PT1/4) トラスコ品番 835-8627 寸法(mm) 184×108×63 質量(kg) 1.0 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] 最大出力トルク(N・m) (右回転)610、(左回転)700 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 10000 空気消費量(L/min) (0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127 使用空気圧力(MPa) 0.62 エアーホース内径(Φmm) 10以上 回転方向 左右 適合ボルト径 (参考)M20
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 11000 最大トルク(N・m) 745 仕様 正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒) 付属品 PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm) 159 質量(kg) 1.3 タイプ ツインハンマー 差込角(mm[inch]) 12.7(1/2) 空気消費量(L/min) 130(4.6cfm) 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 1/4 実用トルク範囲(N・m) 68~610 関連資料 よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法 取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ツインハンマーを採用し、小型でハイパワーを実現。頑丈なマグネシウムハンマーケース、ボディに特殊強化樹脂を採用し、軽量化を実現。出力調整レバー(【F】正(右)回転:3段調整、【R】逆(左)回転:2段調整)。握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップ。耐久性とパワーに優れたツインハンマー。引き具合で微妙な出力調整可能スイッチ。
用途自動車のタイヤ交換作業に。一般作業のボルト着脱作業に。建築作業のボルト着脱作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 10000 最大トルク(N・m) 470 トラスコ品番 390-4288 質量(kg) 1.2 本体質量(kg) 1.2(ソケット・カプラを除く) 角ドライブ(mm) 12.7(ピン穴付) 空気消費量(L/min) 127.5(最大) 使用空気圧力(MPa) 0.62 エアーホース内径(Φmm) 10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 166.5×60×170 エア取入口 PT1/4 適応ボルトサイズ M16
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5500 実用トルク範囲(N・m) 918~1627 最大トルク(N・m) 2033/15秒 仕様 正回転(3段階、約1627N・m/5秒(5500min-1)、約1485N・m/5秒(5000min-1)、約918N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約1627N・m/5秒(5500min-1)) 付属品 PT3/8カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm) 159 質量(kg) 3.7 タイプ ツインハンマー 差込角(mm[inch]) 19(3/4) 空気消費量(L/min) 198 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT3/8 使用ホース径(Φmm) 9.5 適応ボルトサイズ M30 関連資料 よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(高トルクタイプ、ツインハンマー)のご使用方法 取扱説明書 (5.6MB)
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

樹脂製ケースにソケットと本体がセットしてあり持ち運びに便利です。
用途ボルト・ナットの締め付けや取り外し作業に 小型機械の分解や組み立て作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 7000 最大トルク(N・m) 350 仕様 シングルハンマー 質量(kg) 2.20 差込角(mm[inch]) 12.7(1/2) 空気消費量(L/min) 127.00 使用空気圧力(MPa) 0.621 空気接続口 PT1/4 能力ボルト径(mm) 16 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワー型エアーインパクトレンチです。エンジンマウントボルトの緩めたり、解体作業で活躍します。最大トルク677N・mで、実用トルクも350N・mとパワー重視です。頑丈なマグネシウムハンマーケースで持ち運びを行えます。ハンマー機構がピンクラッチタイプなので低振動で、手に伝わる衝撃が少なく、安定して作業が行なえます。締め付け3段階レギュレータ機能付きです。
用途自動車等のタイヤ交換・整備、解体作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 7000 最大トルク(N・m) 677 最大締付トルク(N・m) 677 実用トルク範囲(N・m) 350~400 付属品 ソケット17・19・21・24・27mm、ミニオイル、エクステンションバー125mm 質量(kg) 2.57 差込角(mm) 12.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約200×72×194 最高使用圧力 0.6MPa 空気消費量(L/min) 800
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)エアーインパクトレンチ
小型・軽量でハイパワーを実現、作業性抜群のエアーインパクトレンチです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番 382-8642 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 8000 使用空気圧力(MPa) 0.62 最大締付トルク(N・m) 732 ソケット差込角(mm) 19 ホース取付口 Rc1/4(PT1/4)
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

コンパクト設計949Nm高トルクを実現!トラクターの爪間に入り、爪交換に便利です。錆びたナットも一発脱着!。ソケット5点付(17.19.21.22.24mm)各メーカーのトラクターロータリー爪ナットサイズに合ったソケットをご用意いたしました。。パワーを引き出すシングルハンマー機能。
用途トラクター爪交換に!クボタ製・ヤンマー製・三菱M製・(大型フランジロータリー)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます 付属品 シールテープ、オイル、プラグソケット(17・19・21・22・24mm) 質量(kg) 1.37 差込角(mm[inch]) 12.7(1/2) 最大トルク(N・m) 949 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 104×61×185 空気消費量(m3/min) 0.3 エアーインレット 1/4インチ 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 10000 能力ボルト径(mm) 16 使用エアーホース内径(Φmm) 6.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 8500 最大トルク(N・m) 1111/15秒 実用トルク範囲(N・m) 162~881 仕様 正回転(3段階、約881N・m/5秒(8500min-1)、約472N・m/5秒(5500min-1)、約162N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約881N・m/5秒(8500min-1)) 付属品 PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm) 193 質量(kg) 2.1 タイプ ツインハンマー 差込角(mm[inch]) 12.7(1/2) 空気消費量(L/min) 132 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 適応ボルトサイズ M19 取扱説明書 (11.0MB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。 使用空気圧力(MPa) 0.6 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 前方 種別 シングルハンマー
1台
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)エアーインパクトレンチ
小型でハイパワーを実現しました。安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。ホースのねじれを防ぐ回転継手を採用しました。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 使用空気圧力(MPa) 0.62 排気方向 下方
1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプの特殊強化樹脂ボディ採用軽量ハイパワーエアインパクトレンチです。 低エア圧で高トルクを実現しました。(KTCが定める低エア圧の基準で測定時、メーカー従来品比10%向上) アルミハンマケースとコンポジット素材(特殊強化樹脂)の採用により軽量化を実現。 安定性、耐久性、効率に優れたツインハンマの採用によるハイパワー。 レギュレーターは右回転時に4段階調整が可能。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットル採用。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット。 片手で回転方向の切り替えが可能なワンプッシュ切替ボタン。 KTCが開発したピン抜け防止安全機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 8100 最大トルク(N・m) 410 仕様 エアインレット/PT1/4"、使用エアホース内径/8mm以上 付属品 エアカプラ(日東工器20PM相当品)×1、エアツール用オイル×1 トラスコ品番 820-2774 質量(kg) 1.3 能力ボルト径 M16 差込角(sq.) 12.7(ピン穴付) 無負荷空気消費量(m3/min) 0.13
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)エアーインパクトレンチ
小型・軽量・ハイパワーで使いやすいエアツール
最大出力トルク(N・m) 右回転:732、左回転:922 質量(kg) 1.8 差込角(mm) 12.7
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4300 最大出力トルク(N・m) (右回転)210、(左回転)250 仕様 LEDワークライト(LT02WPC)付 トラスコ品番 774-8736 質量(kg) 1.5 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] 空気消費量(L/min) (0℃・0.1MPa)708、(20℃・0.62MPa)105 使用空気圧力(MPa) 0.62 エアーホース内径(Φmm) 10以上 回転方向 左右 エアー接続口 Rc1/4(PT1/4) 適合ボルト径 (参考)M14<強度区分10.9>
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適です。
用途軽自動車・乗用車のタイヤの脱着作業。 エンジンや足回りの分解組立作業。 Uボルトの脱着作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 6000 実用トルク範囲(N・m) 100~450 付属品 カップリングプラグ20PM トラスコ品番 295-4338 全長(mm) 178 質量(kg) 2.4(ソケット無) 空気消費量(m3/min) 0.4 差込サイズ(Φmm) 12.7 ホース口金取付ねじ Rc1/4 騒音レベル(dB(A)) 91 能力ボルト径(mm) 18 使用エアーホース内径(Φmm) 6.5 コンプレッサー 2.2kw
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

1回転で2打撃のため安定した締め付けができます。 使用頻度の高いラインでの耐久性に優れています。
用途一般産業、組み立て、分解作業に。 ソケット差込角(mm) 9.5 種別 ダブルハンマー 使用空気圧力(MPa) 0.6
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。 タイプ シングルハンマー 使用空気圧力(MPa) 0.6 排気方向 前方
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

かゆいところに手が届く!?フレキシブルヘッドで操作性アップ。特殊設計なのにコンパクトで高トルクを発揮!。薄型ヘッドとロンググリップで使い道が広がります。農機具爪交換やタイヤ交換に適したソケット(17.19.21.22.24mm)5点付き。インパクト式で脱着時の反動が少なく腕の巻込みを軽減します。
用途トラクター爪交換に(クボタ製・ヤンマー製・三菱製・イセキ製(大型フランジロータリー)、高トルクなので大型ロータリー爪(22.24mmサイズのナット脱着可能)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます 仕様 注油用オイル:ISO VG10 付属品 オイル×1個、六角レンチ4mm×1個、ソケット5点(17.19.21.22.24mm各1個)、オスエアーカプラ×1 質量(kg) 1.4 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] 最大トルク(N・m) 緩め:813、締め:610 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 8000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 60×88.5×311 使用空気圧力(MPa) 適正:0.62 エアーホース内径(Φmm) 6.5(推奨) 保証期間 6ヶ月 エアーインレット(インチ) 1/4 RoHS指令(10物質対応) 対応 無負荷空気消費量(m3/min) 0.12 ハンマータイプ ジャンボハンマー
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)エアーインパクトレンチ
ヘッド部が薄く、狭い箇所のボルト着脱作業に最適。 スイッチの向きを360度(45度ごとに固定)変更可能。 排気の向きを360度変更可能。 正(右)回転は2段階の出力調整ダイヤル付
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 9800 差込角(mm) 12.7 使用空気圧力(MPa) 0.62 エアーホース内径(Φmm) 10以上 最大トルク 400N・m(右・左回転) エア取入口 Rc1/4 適応ボルトサイズ M16
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

スピードコントロールしやすいレバーアクション。ラチェット機構付きですので、そのまま増締めができます。
用途小型エンジンの修理、ウォーターポンプ、ラジエター、スパープラグ、エアコンの脱着作業などの手の入り難しい所の作業に。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 160 最大トルク(N・m) 30 仕様 ソケットロック機構/なし トラスコ品番 288-0032 全長(mm) 227 質量(kg) 1.22 差込角(mm) 12.7 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.3 能力ボルト径(mm) 10 ホース取付口 Rc1/4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷